ハンマー :「狭い」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーエッチ工業ブリキハンマー
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用 種類板金用ハンマー 全長(mm)300 主な用途板金作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。
長さ(mm)【頭】160 全長(mm)600 質量(kg)2.6 口径(Φmm)【頭】36 呼称#5 焼入硬度HRC44~50° アズワン品番65-1871-41 頭質量(kg)2.2
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

オーエッチ工業中ハンマー 440mm
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。
長さ(mm)【頭】160 全長(mm)440 質量(kg)2.5 口径(Φmm)【頭】36 呼称#5×440 焼入硬度HRC44~50° アズワン品番65-1871-40 頭質量(kg)2.2
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

レースウェイ対応 17mm六角深穴ソケット。軽さと強さを両立したジュラルミン製パイプ柄。隅まで叩きやすいシャープなデザイン。側面はフラットな形状で、横打ち可能。狭いところもラクラク叩ける。
用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等 材質シャフト:ジュラルミン、ソケット:機械構造用炭素鋼 S45C 使用温度(℃)-20~50 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル(PVC) 頭部寸法(mm)対辺:22 頭部長(mm)105 主な用途電工作業全般・ダクターチャンネル(レースウェイ)の取り付け等 材質(ヘッド)機械構造用合金鋼 SCM440 頭質量(g)200 関連資料(1.5MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業スーパープラハンマー
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1847
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング