ファイバーグラス柄八角玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷
木柄の3倍の強度で耐久性に優れています。木柄の3倍の強度のグラスファイバーをハンドルに使用しています。特殊なクサビと接着により、引抜き強度1トン以上です。手になじみ、滑りにくいグリップです。
用途釘打ち、隅打ち。全長(mm)約330材質(柄部)グラスファイバー・PVC樹脂材質(頭)特殊炭素鋼S50C
木柄ショート 下腹玄能王将(須佐製作所)5日以内出荷
頭の長さが短い形状ですので、狭い所での釘打ちに便利です。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち、釘しめ作業に。全長(mm)210質量(g)185
木柄ショート 箱屋玄能王将(須佐製作所)5日以内出荷
打撃部にすじが入っています。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち、釘抜き作業に。全長(mm)210質量(g)260
木柄ショート 八角玄能王将(須佐製作所)当日出荷
側面が使えるので狭い所での横打ちもできます。角部も打ち易いため多業種に用いられます。持ち運び、携帯しやすいショートタイプ。
用途釘打ち作業に。全長(mm)210質量(g)270頭質量(g)225
プロショックレス掛矢(グラス柄)王将(須佐製作所)当日出荷
木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。
ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
磨屋根屋ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)翌々日出荷
種類板金用ハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途板金作業頭の全長(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
彫刻ブロンズ船手玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
彫刻ブロンズ四角玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷から9日以内出荷
タガネで精魂を込めて彫り込んだ模様は、力強い竜と虎です。
両面2種類の彫刻を施した玄能です。汚れ防止のパック付です
種類両口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
バイソン片手ハンマー(ポンド)王将(須佐製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
種類片手ハンマー材質(柄部)木主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレステストハンマー王将(須佐製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)14材質(頭)ステンレス材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検頭の全長(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー王将(須佐製作所)翌々日出荷から8日以内出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパワーソフトハンマー王将(須佐製作所)当日出荷
ヘッドは衝撃に強い特殊合成樹脂です。
適度の弾力性と柔軟性を持っています。
種類樹脂ハンマー材質(頭)プラスチック材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
開運小鎚王将(須佐製作所)7日以内出荷
種類特殊ハンマー頭径(Φmm)20×18全長(mm)240材質(柄部)木主な用途細工作業頭の全長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)木主な用途細工作業
小細工ハンマー王将(須佐製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)木主な用途細工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ツインハンマー王将(須佐製作所)当日出荷
打撃面はスチール面と、強力PNナイロン面で、PNナイロンは強力で弾力性に富み打痕を付けません。
インテリア等の内装部や組立・ホビー等幅広く用いられます。
種類コンビハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハツリハンマー王将(須佐製作所)当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途石工作業口径(Φmm)28×28頭の全長(mm)75質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハツリハンマー王将(須佐製作所)(2件のレビュー)当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ミニ片口王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途打ち込み作業口径(Φmm)30×33頭の全長(mm)91質量(g)450トラスコ品番818-4254RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付ブロックハンマー王将(須佐製作所)当日出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業口径(Φmm)20×22頭の全長(mm)117寸法(mm)21トラスコ品番818-4255RoHS指令(10物質対応)対応
ケレンハンマー王将(須佐製作所)当日出荷
種類トンカチ全長(mm)300材質(柄部)木主な用途解体作業サイズ中口径(Φmm)20×20頭の全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ブロック鎚王将(須佐製作所)4日以内出荷から9日以内出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックハンマー王将(須佐製作所)4日以内出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業口径(Φmm)20×22頭の全長(mm)115寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
トンカチ鎚王将(須佐製作所)当日出荷から4日以内出荷
種類トンカチ全長(mm)330材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
丸箱屋鎚王将(須佐製作所)3日以内出荷
関西地方で広く用いられています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
名古屋型箱屋鎚王将(須佐製作所)5日以内出荷から7日以内出荷
中部地方で用いられています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
角箱屋槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
打撃部にすじ目が入っています。
種類ネイルハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
磨舞台屋鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
種類ネイルハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業口径(Φmm)18×19頭の全長(mm)104寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
唐紙鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
武力屋鎚王将(須佐製作所)当日出荷から4日以内出荷
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ダルマ玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片八角玄能王将(須佐製作所)3日以内出荷から4日以内出荷
片面が丸、もう片面が八角の玄能です。
バランスも良く、主に中部地方で愛用されています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ船屋玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船屋玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷から4日以内出荷
先端部でカシメ、釘シメができます。
又、側面部では狭い所の横打ちもできます。
北海道地方や東北地方のセン沿岸部の地域でも用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
棟友 ブロンズ船手玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷から12日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー船手玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能王将(須佐製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980