ハンマー :「仮枠」の検索結果
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
関連キーワード
商品豆知識
釘袋にスッポリのコンパクトタイプ
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)25
全長(mm)315
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
全質量(g)430
グラスファイバー柄により、過酷な作業等にも柄折れ等が少ないです。
打撃面に滑り止め付と滑り止めなしの2種類があります。
焼入硬度は打撃部HRC50~55度、釘抜部HRC45~50度です。
種類仮枠ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
種類仮枠ハンマー
材質(頭)スチール
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
材質(グリップ)ゴム
仕様土牛のスタンダードかりわく鎚。
カラビナにワンタッチ取り付け!現場作業性UP!
落下防止コード取付用吊金具着き!
【取り付け方法】
「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。
【取り外し方法】
「カラビナフック対応ハンマーを、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外れます。
用途仮枠作業に。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
主な用途仮枠作業
頭の全長(mm)約134
取付可能対象【土牛産業(株)製ツールフック】F-50/F-50B/F-50W/F-51/F-52/F-68(Lサイズカラビナのみ対応)/F-78(Lサイズカラビナのみ対応)/F-88/FM-49/FM-50/FM-52FS-2/FS-3/FS-4
取付穴径(Φmm)【カラビナ】14
一本で効率よく作業できます。横打ちクサビで抜けにくい商品です。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)21
全長(mm)300
主な用途仮枠作業
頭部長(mm)105
トラスコ品番363-4248
質量(g)340
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カラーパイプ柄の仮枠槌です。仮枠・土木作業に最適です。
用途仮枠・土木作業。
仕様すべり止
全長(mm)345
質量(g)440
頭部長(mm)116
口径(mm)25
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
カラーパイプ柄の仮枠槌です。仮枠・土木作業に最適です。
用途仮枠・土木作業。
仕様すべり無
全長(mm)345
質量(g)440
頭部長(mm)116
口径(mm)25
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
鉛玉の作用によりショックレスになるため手が疲れません。特殊ウレタンの採用で割れたり欠けたりせず、騒音がありません。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。耐久性は他のプラスチックハンマーに比べ約30倍以上です。
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
種類ショックレスハンマー
材質(頭)特殊ウレタン
材質(柄部)特殊ウレタン
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(柄部)特殊ウレタン
材質(頭)ウレタン/金属
主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
鏡面の輝き
用途汚れを嫌う内装作業等に
種類仮枠ハンマー
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付
種類仮枠ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)スチール
主な用途仮枠作業
口径(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。