カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ハンマー
          • 片手ハンマー(ボールピン)(5)
          • 両口ハンマー(26)
          • 防爆ハンマー(1)
          • 片口ハンマー(32)
          • ネイルハンマー(2)
          • 仮枠ハンマー(54)
          • 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(7)
          • コンビハンマー(3)
          • ショックレスハンマー(5)
          • 掛矢(カケヤ)(3)
          • 銅ハンマー(1)
          • 板金用ハンマー(2)
          • トンカチ(6)
          • 点検ハンマー/テストハンマー(1)
          • 電工ハンマー(3)
          • 特殊ハンマー(5)
          • ハンマー柄(10)
          • ハンマー替ヘッド(13)
絞り込み
ブランド
頭径(Φmm)
材質(柄部)
その他・アルミ・グラスファイバー・ゴム・スチール・木・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハンマー :「27mm」の検索結果

ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替ヘッド平27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド平27mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
839税込923
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)27トラスコ品番448-2344
無反動ハンマー27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー27mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)290材質(頭)プラスチック材質(柄部)ヒッコリー主な用途組立作業/打ち込み作業トラスコ品番448-2271
27mm ナイロンスペアーヘッド エスコ27mm ナイロンスペアーヘッドエスコ
995税込1,095
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッドエスコ品番EA570BD-27
替ヘッド丸27mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)替ヘッド丸27mmPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
839税込923
1個
当日出荷
種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)27トラスコ品番448-2417
27mm ナイロンハンマーヘッド エスコ27mm ナイロンハンマーヘッドエスコ
700税込770
1個
翌日出荷
種類ハンマー替ヘッド
バール付トンカチ  27mm 土牛バール付トンカチ 27mm土牛
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
仕様27mm全長(mm)360口径(Φmm)27×27全質量(g)850頭の全長(mm)160
27mm/273g 無反動ハンマー エスコ27mm/273g 無反動ハンマーエスコ
9,020税込9,922
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)295材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-12
27mm/330g 無反動ナイロンハンマー エスコ27mm/330g 無反動ナイロンハンマーエスコ
9,890税込10,879
1個
翌日出荷
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)290材質(頭)ナイロン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570AB-2
27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) エスコ27mm/ 359g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)エスコ
12,100税込13,310
1丁
翌日出荷
材質ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス全長(mm)290適合ヘッドEA570AC-27、EA570AE-27ヘッド径(Φmm)27アズワン品番64-2228-69全質量(g)359
マグナム先切金槌 王将(須佐製作所)マグナム先切金槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンGF柄船手玄能 王将(須佐製作所)ステンGF柄船手玄能王将(須佐製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類片口ハンマー材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
黒先切金鎚 王将(須佐製作所)黒先切金鎚王将(須佐製作所)
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に関西地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
ステンレス木柄 船手玄能 王将(須佐製作所)ステンレス木柄 船手玄能王将(須佐製作所)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
九州型(ヤマキチ型) 王将(須佐製作所)九州型(ヤマキチ型)王将(須佐製作所)
2,188税込2,407
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム九州型 王将(須佐製作所)マグナム九州型王将(須佐製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
雅ミラーハンマー先切金槌 王将(須佐製作所)雅ミラーハンマー先切金槌王将(須佐製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
舎型先切金槌 龍馬舎型先切金槌龍馬
2,998税込3,298
1本
当日出荷
二重クサビで抜けにくいです。片方は釘〆として使用できます。
用途木材への釘打ち。種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業仕様タテ・ヨコ二重クサビ
シルバー先切金鎚 王将(須佐製作所)シルバー先切金鎚王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス船手玄能 頭丈 王将(須佐製作所)ステンレス船手玄能 頭丈王将(須佐製作所)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種類ハンマー替ヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
マグナム船手玄能 王将(須佐製作所)マグナム船手玄能王将(須佐製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
550g/Φ27x390mm ネイルハンマー エスコ550g/Φ27x390mm ネイルハンマーエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
種類ネイルハンマー頭径(Φmm)27全長(mm)390材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575WN-2
雅ミラーハンマー船手玄能 王将(須佐製作所)雅ミラーハンマー船手玄能王将(須佐製作所)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。 錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒船手玄能 王将(須佐製作所)黒船手玄能王将(須佐製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。 主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業
棟友 ブロンズ船手玄能 王将(須佐製作所)棟友 ブロンズ船手玄能王将(須佐製作所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー船手玄能 王将(須佐製作所)シルバー船手玄能王将(須佐製作所)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
27x330mm ブロックハンマー(超硬付) エスコ27x330mm ブロックハンマー(超硬付)エスコ
11,200税込12,320
1本
翌日出荷
材質ヘッド:炭素工具鋼、刃先:超硬合金付、柄:木柄全長(mm)330頭径(Φmm)27×27アズワン品番64-7873-43頭質量(g)590
下腹鎚 王将(須佐製作所)下腹鎚王将(須佐製作所)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
種類片口ハンマー材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
彫刻ブロンズ船手玄能 王将(須佐製作所)彫刻ブロンズ船手玄能王将(須佐製作所)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)360材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
[EA575VB-27用] 400mm 木柄 エスコ[EA575VB-27用] 400mm 木柄エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
用途EA575VB-27用の柄材質木製全長(mm)400アズワン品番65-2148-37
テストハンマー モノタロウテストハンマーモノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(12件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
衝撃に強いPVC製です。
用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ネオスチール 土牛ネオスチール土牛(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業仕様カラーパイプ柄かりわく鎚
無反動コンビネーションハンマー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動コンビネーションハンマーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
内部にディスクが内蔵されたヘッドは、ディスクが反動を打ち消し打撃力だけを伝えます。柔らかく傷つきやすいものから、硬く頑丈なものまで、1本で作業できます。
種類ショックレスハンマー/コンビハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ポリアミド/スチール主な用途組立作業/打ち込み作業
マグナム八角玄能 王将(須佐製作所)マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
両口玄能 土牛両口玄能土牛(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途両口玄能。
ハンマー