ハンマー :「4mm」の検索結果
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
関連キーワード
商品豆知識
種類板金用ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)スチール
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(柄部)木
主な用途解体作業
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部でカラクリ等のたたき込みに大変使い易く板金作業・電気工事など多用途に使用できます。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部はカシメ、釘シメ等に使用されています。
主に中国地方地方ですが広く用いられています。
種類片口ハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
打撃部にすじ目が入っています。
種類ネイルハンマー
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片口ハンマー
全長(mm)360
材質(頭)SUS420J2
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
タイプ高度特殊真空焼入、焼戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部の表面加工は、高級特殊クロームメッキを放してあり、鏡面の光沢のあるハンマーです。
錆にも強く、ハクリ等の心配もありません。
種類片口ハンマー
全長(mm)330
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
4本セットボックスは、ドロップハンマーとパンチ各2本入りです。プレミアム、長く使える持ち運び用プラスチックケース。パンチは、径10mm と径15mm (製品番号 3408.010 / 3408.015)。ドロップハンマーは、径20 mm と径30 mm (製品番号 3408.020 / 3408.030)。交換可能なとても耐久性があり、破片が欠けにくい特別なナイロン製インサートが両端に付いています。鉄のハンマーで叩いても安全、優しく、騒音が少ない作業が出来ます。ドロップハンマーは、ショックレスです。的確な打撃を加えることが可能。手が入りにくい場所の作業に適しています。
材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、耐油性
質量(g)1220
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235 x 185 x 48
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料データシート(0.34MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
¥13,900
税込¥15,290
欠品中
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)14
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンマー柄
材質(柄部)樫
質量(g)130
適合#3/4
適合機種テストハンマー
トラスコ品番395-8965
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
中心部が太いので全体が曲がることはありません。
金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。
割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。
パンチを入れる時。
種類ハンマー替ヘッド
材質(頭)ジュラコン(R)
寸法C(mm)18
寸法D(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。