絞り込み
先端径(Φmm)
- 2
- 1(5)
- 1.5(4)
- 1.9(3)
- 2.5(8)
- 3(26)
- 4(30)
- 4.5(6)
- 4.9(4)
- 5(20)
- 5.9(5)
- 6(17)
- 7(10)
- 8(15)
- 9(8)
- 10(11)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(6)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Ampco(1)
- FACOM(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- SATA(1)
- エスコ(3)
- ハゼット(3)
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
商品豆知識

ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(28件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
ピンポンチ
ハゼット¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
テーパーピンポンチ 丸胴
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。グリップは滑り止めのローレット加工済み。硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
ピンポンチ 2×150mm
SATA¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷高強度、靭性に優れクロームメッキ加工を施すことで防錆力があります。用途ピンの押し出し時に材質クロムバナジウム鋼軸径(Φmm)8全長(mm)150色シルバー質量(g)55先端径(Φmm)2
2.0-8.0mm/6本組平行ピンポンチ(グリップ付)
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷グリップ付で打撃の振動と衝撃を抑えます。仕様クロムバナジウム鋼先端径(mm)2・3・4・5・6・8
ドリフトピン ヘビーデューティー仕様
ハゼット¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120
ドリフトピン
ハゼット¥1,198税込¥1,3181本60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業の最初に使用材質クロームバナジューム全長(mm)120