絞り込み
ブランド
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • エスコ(2)
  • スリーエッチ(1)
  • TRUSCO(1)
  • モトコマ(1)
  • JTC(1)
  • ハゼット(1)
  • Ampco(1)
  • FACOM(1)
先端径(Φmm)
  • 10
  • 1(9)
  • 1.5(5)
  • 1.9(3)
  • 2(18)
  • 2.5(10)
  • 3(34)
  • 4(37)
  • 4.5(6)
  • 5(26)
  • 5.9(5)
  • 6(26)
  • 7(11)
  • 8(24)
  • 9(10)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 14(6)
  • 15(4)
  • 16(8)
全長(mm)
  • 10~20未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(5)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(25件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。全長(mm)150形状八角軸
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
ピンポンチ Mokuba(小山刃物製作所)ピンポンチMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
449税込494特価
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
全長(mm)150硬度54±1材質機械構造用炭素鋼
ヨセポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)ヨセポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から9日以内出荷
高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
センターポンチ Mokuba(小山刃物製作所)センターポンチMokuba(小山刃物製作所)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
炭素工具鋼を使用、熱処理しています。
用途正確な穴あけ用のセンター打ち作業に先端径(mm)10
ガスケットポンチ JTCガスケットポンチJTC
3,898税込4,288
1個
当日出荷
8PCS。
全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)材質S45C硬度HRC52寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
ピンポンチ ハゼットピンポンチハゼット
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から60日以内出荷
焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。
用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
10x200mm  平行ピンポンチ エスコ10x200mm 平行ピンポンチエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)159ハンドル径(Φmm)12アズワン品番64-2229-64先端径(Φmm)10
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
869税込956
1本
翌日出荷から90日以内出荷
FACOM(ファコム) ポンチアダプター 10mm | 245AT10 FACOMFACOM(ファコム) ポンチアダプター 10mm | 245AT10FACOM
969税込1,066
1個
73日以内出荷
長さ(mm)10質量(g)15先端径(Φmm)10
金龍の匠 穴寄せポンチ モトコマ金龍の匠 穴寄せポンチモトコマ
8,298税込9,128
1本
当日出荷
ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現
用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
10x200mm 平行ピンポンチ エスコ10x200mm 平行ピンポンチエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)200先端径(Φmm)10
テーパーポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)テーパーポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)
659税込725
1個
翌日出荷
全長(mm)120
防爆ピンポンチ Ampco防爆ピンポンチAmpco
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ