絞り込み
先端径(Φmm)
- 10
- 1(8)
- 1.5(6)
- 1.9(3)
- 2(19)
- 2.5(12)
- 3(34)
- 3.9(4)
- 4(38)
- 4.5(6)
- 5(28)
- 5.9(5)
- 6(28)
- 7(11)
- 8(24)
- 9(10)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(4)
- 16(8)
- 先端径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(6)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(1)
ブランド
- Mokuba(小山刃物製作所)(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- エスコ(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- モトコマ(1)
- JTC(1)
- ハゼット(1)
- Ampco(1)
- FACOM(1)
- MAYHEW(1)
ポンチとは、加工対象物に穴をあけるために用いる工具です。皮や布、紙などのシート状の加工対象物に貫通穴をあけるために用いるものを、抜きポンチといいます。抜き穴の大きさ別に、各種サイズが見つかるでしょう。ドリル加工をする前に、ドリルの刃先の位置を決めるために穴加工するためのものを、センターポンチ、一部ノックピンの打ち抜きなどに使用する特殊なポンチもあります。使用するドリルの刃先の大きさに合った大きさのセンターポンチを選びましょう。
商品豆知識

ピンポンチ
Mokuba(小山刃物製作所)(27件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。形状八角軸全長(mm)150
ピンポンチ
ハゼット¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から60日以内出荷焼き入れとピーニングにより耐久性と硬度に優れます。 軸は握り易さくブレを防ぐ八角形状です。用途各種ピン抜き作業に材質クロームバナジューム
金龍の匠 穴寄せポンチ
モトコマ¥8,298税込¥9,1281本当日出荷ベーキング処理を施し、表面硬度をHV700まで上げた優れた耐久性と硬度を実現用途鉄骨の穴寄せ作業セット内容落下防止用安全ロープ材質本体:SCM435、焼入れ硬度:HRC51~53°、表面処理:無電解ニッケルベーキング処理、表面硬度:HV700
ガスケットポンチ
JTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷8PCS。材質S45C寸法(mm)3、4、5、6、7、8、9、10全長(mm)81~90(サイズが大きいほど長くなります。)硬度HRC52先端径(mm)3、4、5、6、7、8、9、10
防爆ピンポンチ
Ampco¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷先端部分が平らなので、スプリングピンなどの打ち抜きが容易にできます。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など、火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。認定取得米国認定機関FMRC