絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(6)
- エスコ(319)
- DIAMOND(169)
- FACOM(70)
- ミエラセン(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(38)
- 高芝ギムネ製作所(26)
- スリーエッチ(15)
- SK11(13)
- BOEHM(12)
- TRUSCO(11)
- SK(新潟精機)(11)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(11)
- RS PRO(11)
- エフケー(10)
- Strong Tool(10)
- Mokuba(小山刃物製作所)(10)
- EFFORT(エホート)(10)
- ハゼット(10)
- ブランドをもっと見る

超硬自動センターポンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
スナップボタンセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
ヨセポンチ 穴開
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から4日以内出荷ポンチを差し石頭ハンマーなどで叩いて穴合わせが可能。安全通し穴付き。全体熱処理で強力な強度を実現。用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用工具として使用でき、重ねあわせた形鋼や鉄板をリベットやボルトで固定する前の穴合わせに使用できます。タイプよせポンチ硬度HRC50±2
スナップボタンキットネジ式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
差替式穴あけポンチセット
BIGMAN(ビッグマン)¥859税込¥9451個当日出荷レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ色ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
穴あけポンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥369税込¥4061本4日以内出荷レザー、作業ベルト、伝票類の穴あけに。用途作業ベルトの穴あけに。シートの穴あけに。レザークラフトに。寸法(mm)100×5×5質量(g)18穴径(Φmm)1
G付 ピンポンチ
BIGMAN(ビッグマン)¥579税込¥6371個4日以内出荷テーパーピンの脱着と釘締め、フローリングの施工などに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。質量(g)77