絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(473)
  • エスコ(15,083)
  • TRUSCO(1,441)
  • RS PRO(1,433)
  • BAHCO(バーコ)(1,354)
  • SK11(1,210)
  • Wera(1,166)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,134)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,085)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,068)
  • KTC(910)
  • NAC(長堀工業)(906)
  • RIDGID(日本エマソン)(824)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(710)
  • Pro-Auto(693)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(644)
  • JTC(616)
  • KUKKO(クッコ)(608)
  • BONDHUS(582)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-Vブラックタイプショートタイプ
  • タイル用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    タイル用ゴム鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
    材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
  • 960型バッグ BIGMAN(ビッグマン)

    960型バッグ

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。
    用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。材質ポリエステル1200D
  • 超硬自動センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)

    超硬自動センターポンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。 加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。 丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。 先端超硬チップのため長持ちです。
    仕様超硬チップ付材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト寸法(mm)128×25×25質量(g)78適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
  • 精密ドライバーセット 磁気付 BIGMAN(ビッグマン)

    精密ドライバーセット 磁気付

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
    用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
  • 木槌 柾目 BIGMAN(ビッグマン)

    木槌 柾目

    BIGMAN(ビッグマン)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    耐久性のある柾目部分を使っています。
    種類木ハンマー
  • 電工延長コード BIGMAN(ビッグマン)

    電工延長コード

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐寒性に優れた柔らかいコード。二重構造で安心安全。
    用途電工延長コードとして。
  • 引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    引廻し鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
  • 倍力金切はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    倍力金切はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
    用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
  • 断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)

    断熱材カットナイフ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
    寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
  • 万能はさみ BIGMAN(ビッグマン)

    万能はさみ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
    材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂寸法(mm)220×75×10オレンジ/シルバー質量(g)72タイプ万能刃長(mm)85仕上電解研磨(梨地仕上げ)
  • 金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)

    金切ノコ 250mm 替刃2枚付

    BIGMAN(ビッグマン)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    金切鋸は押して切る。
    仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
  • ステン手鍬 BIGMAN(ビッグマン)

    ステン手鍬

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手軽で使いやすい
  • クイックバークランプ BIGMAN(ビッグマン)

    クイックバークランプ

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
    用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
    材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
  • 木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)

    木製クサビ

    BIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)
    70税込77
    1個
    当日出荷
    スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
    仕様鍬用材質寸法(mm)65×20×8質量(g)8タイプ
  • クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)

    クリックリリース鋸ハンドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
    用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
  • 内丸面引鏝150mm BIGMAN(ビッグマン)

    内丸面引鏝150mm

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    549税込604
    1丁
    当日出荷
    モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
    材質鏝首・鏝板:炭素鋼材質(柄部)天然木
  • 両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
    刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
  • 穴あけポンチ用ゴム台 BIGMAN(ビッグマン)

    穴あけポンチ用ゴム台

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ポンチを傷めない、美しく穴があく。
    材質硬質ゴム寸法(mm)75×75×5ブラック質量(g)45
  • 左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)

    左官用コテ板

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
    仕様すべり止め加工付
  • テープホルダー BIGMAN(ビッグマン)

    テープホルダー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。
    用途各種テープの保管、携行に。ビニールテープ、養生テープ、ガムテープなどに。引っ掛けやすいカラビナフック付。材質金属
  • ミニスナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー軸用

    BIGMAN(ビッグマン)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • ブラックハンドドリル BIGMAN(ビッグマン)

    ブラックハンドドリル

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
    寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5
  • コーナークランプミニ 2個入 BIGMAN(ビッグマン)

    コーナークランプミニ 2個入

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
    用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
  • モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)

    モンキーレンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
    仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • スリムスパナ BIGMAN(ビッグマン)

    スリムスパナ

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭いすき間のナット・ボルトに。
    材質S45C材厚さ(mm)3商品構成単品表面サテン仕上げ
  • パワーモルタル土間こて BIGMAN(ビッグマン)

    パワーモルタル土間こて

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
    材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
  • 965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)

    965型バッグ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,198税込2,418
    1袋
    当日出荷
    コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
    用途03はWHATNOTのワンタッチバケットをはじめ、ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×120×190許容質量(g)1000
  • 水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)

    水&油吸収シート

    BIGMAN(ビッグマン)
    729税込802
    1袋(3枚)
    当日出荷
    自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
    材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4グレー質量(g)81タイプ産業用シート(水・油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
  • かます針大穴丸 BIGMAN(ビッグマン)

    かます針大穴丸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    袋物・梱包・野球グローブなどの修理に
    全長(mm)約150寸法(mm)150×4×3質量(g)15タイプかます針入数1本入
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
    材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5
  • ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド BIGMAN(ビッグマン)

    ソフトコンビハンマー スチール柄 1ポンド

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    プラスチックヘッド・ゴムヘッド
    質量(g)326仕様取り替え式寸法(mm)280×79×25頭径(Φmm)25頭部長(mm)79
  • 平タガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)

    平タガネ ショット

    BIGMAN(ビッグマン)
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
    用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。材質SC材タイプ平タガネ
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)

    ラチェットツールセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
    用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
  • かわ針 BIGMAN(ビッグマン)

    かわ針

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1袋(2本)
    当日出荷
    革・ゴム・帆布・ビニールの縫い合わせに スポーツ用具・シューズ・鞄の修理に
    全長(mm)約70寸法(mm)70×2×2タイプかわ針質量(g/本)1.1入数2本入
  • ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)

    ミニスナップリングプライヤー穴用

    BIGMAN(ビッグマン)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
    用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
  • エンビカッター BIGMAN(ビッグマン)

    エンビカッター

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。
    用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
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
BIGMAN(ビッグマン)の作業工具 【通販モノタロウ】