木ハンマー :「杭打ち用 ハンマー」の検索結果
「頭径(Φmm)」から絞り込む
90(1)
木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
形状柄部手元:小判型
質量(g)900
プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50
頭部寸法(mm)75×75
柄長さ(mm)320
頭部長(mm)150
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
質量(kg)1.5
種類掛矢(カケヤ)
柄長さ(mm)600
頭部長(mm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。