絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20
  • 15(7)
  • 18(6)
  • 24(5)
  • 25(11)
  • 26(5)
  • 30(23)
  • 35(11)
  • 40(28)
  • 41(9)
  • 45(14)
  • 48(7)
  • 50(14)
  • 55(7)
  • 60(13)
  • 70(15)
  • 75(11)
  • 80(12)
  • 90(7)
  • 100(12)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • E-Value(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • エスコ(2)
  • トップ工業(1)
  • ハゼット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(23)
35(11)
40(28)
45(14)
50(14)
60(13)
70(15)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • ネジザウルスVP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-4

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスプライヤ トップ工業

    バイスプライヤ

    トップ工業(13件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    種類グリッププライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • ピンチオフプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンチオフプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷
    自動車のホース類閉塞作業等に最適なピンチオフプライヤです。耐磨耗性、耐熱性などを兼ね備えたTPRグリップを採用し、手にかかる負担を軽減します。手を離した状態で保持可能な無段階ロック機構に加え、グリップを開くだけでロックを解除できるため作業性抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F型ロッキングプライヤー E-Value

    F型ロッキングプライヤー

    E-Value
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    対象物に傷をつけずに折り曲げ・圧着などができます。挟み面が平板なので、傷をつけずに折り曲げ、圧着、矯正ができます。
    用途金工用。全長(mm)約200口開き(mm)20
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    60日以内出荷
    スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
  • 250mm バイスプライヤー エスコ

    250mm バイスプライヤー

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)250種類グリッププライヤ
  • 180mm バイスプライヤー エスコ

    180mm バイスプライヤー

    エスコ
    ¥4,810税込¥5,291
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)180種類グリッププライヤ
グリッププライヤ