絞り込み
最大口開き(mm)
- 38
- 15(7)
- 18(6)
- 20(8)
- 24(5)
- 25(11)
- 26(5)
- 30(22)
- 35(11)
- 40(28)
- 41(9)
- 45(14)
- 48(7)
- 50(13)
- 55(7)
- 60(13)
- 70(15)
- 75(11)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(12)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- IRWIN(1)
- ギガ・セレクション(2)
- ハゼット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「最大口開き(mm)」から絞り込む
30(22)
35(11)
40(28)
45(14)
50(13)
60(13)
70(15)
75(11)
80(12)
100(12)
最大口開き(mm)をもっと見る

ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14
ハゼット¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
ハンドプライヤ C型 スイベルパット付
ギガ・セレクション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷用途傾斜物の保持等材質爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)表面処理熱処理済み












![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)










![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)