34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大口開き(mm)」から絞り込む
18(2)
24(2)
26(2)
30(4)
35(4)
40(2)
45(2)
50(2)
60(2)
175(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • バイスプライヤー モノタロウ

    バイスプライヤー

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
    用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
  • ロングノーズバイスプライヤー モノタロウ

    ロングノーズバイスプライヤー

    モノタロウ(32件のレビュー)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷
    あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
    用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
  • グリッププライヤ ロングノーズタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ロングノーズタイプ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1丁
    当日出荷
    狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
  • C型バイスロックプライヤー 自在型 SUN UP

    C型バイスロックプライヤー 自在型

    SUN UP(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    回り込んで挟む固定する。
  • グリッププライヤー TRUSCO

    グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。
    材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリッププライヤ ワイドマウスタイプ スーパーツール

    グリッププライヤ ワイドマウスタイプ

    スーパーツール
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1丁
    当日出荷
    ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
  • グリッププライヤ スーパーツール

    グリッププライヤ

    スーパーツール(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1丁
    当日出荷
    歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
    用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1746
  • ロングノーズプライヤー TRUSCO

    ロングノーズプライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
    用途板金、溶接作業に。仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ種類グリッププライヤ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
  • バイスプライヤー trad

    バイスプライヤー

    trad
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
  • バイスプライヤー はくでん

    バイスプライヤー

    はくでん
    ¥769~税込¥846~
    1個
    5日以内出荷
    多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。
    用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
  • ピンチオフプライヤ A-Gas Japan

    ピンチオフプライヤ

    A-Gas Japan
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    3/8"(9.53)までのガスの流れをストップします
    全長(mm)185
  • ロングノーズ バイスロックプライヤー SUN UP

    ロングノーズ バイスロックプライヤー

    SUN UP
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    狭い場所でも届き、対象物の固定に。
    全長(mm)225質量(g)337口開き(mm)24口深(mm)60
  • バイスプライヤー H&H

    バイスプライヤー

    H&H(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
  • グリップ付バイスプライヤー CUSTOM KOBO

    グリップ付バイスプライヤー

    CUSTOM KOBO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具。狭い場所・細かい作業に。手にフィットするグリップ付
    材質頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
    用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。材質本体:S45C寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60全長(mm)250質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
    用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。材質本体:S45CタイプC型表面処理ニッケルメッキ
  • バイスロックプライヤー SUN UP

    バイスロックプライヤー

    SUN UP
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。
    全長(mm)225質量(g)437口開き(mm)18口深(mm)28
  • ロッキングプライヤーLB BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーLB

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    高剛性ロングアームで、しっかり挟んで力をかけられる。挟む部分の角度を変えているので、様々なものを挟む事が出来る
    縦×横×高さH(mm)55×295×17商品タイプLB
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER
    ¥839~税込¥923~
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノーズバイスプライヤー H&H

    ロングノーズバイスプライヤー

    H&H
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
  • グリッププライヤー用替スプリング TRUSCO

    グリッププライヤー用替スプリング

    TRUSCO
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    用途ロングノーズグリッププライヤの替バネです。
  • ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C寸法(mm)225×70×63全長(mm)225質量(g)595タイプ溶接用表面処理ニッケルメッキアゴの深さ(mm)70最大挟み幅(mm)70
  • ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーSJ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
  • ロングノーズバイスプライヤー trad

    ロングノーズバイスプライヤー

    trad
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質クロムモリブデン(頭部)・機械構造用炭素鋼(ハンドル部)
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ストレートグリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    ストレートグリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質鍛鋼、エポキシ樹脂種類グリッププライヤ
  • グリップホルダー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリップホルダー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
    トラスコ品番486-3577全長(mm)135質量(g)380最大口開き(mm)60
  • グリッププライヤー(溝付先端仕様) GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー(溝付先端仕様)

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
    用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
  • グリッププライヤー GRIP-ON TOOLS S.A

    グリッププライヤー

    GRIP-ON TOOLS S.A
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
    用途板金、溶接作業に。仕様ワイヤーカッター付種類グリッププライヤ
グリッププライヤ