絞り込み
最大口開き(mm)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 13(2)
- 21(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(2)
- 40(3)
- 44(1)
- 60(2)
- 70(2)
- 100(2)
- 106(1)
- 107(1)
- 113(1)
- 114(1)
- 116(1)
- 120(2)
- 140(2)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(5)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(5)
- エスコ(42)
- GRIP-ON TOOLS S.A(27)
- IRWIN(23)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ハゼット(13)
- SIGNET(シグネット)(13)
- SHT(13)
- KTC(11)
- ギガ・セレクション(10)
- KNIPEX(クニペックス)(8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「最大口開き(mm)」から絞り込む
13(2)
35(2)
40(3)
60(2)
70(2)
100(2)
114(1)
116(1)
120(2)
140(2)
最大口開き(mm)をもっと見る

グリッププライヤ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
グリッププライヤー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
ロングノーズグリッププライヤ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼
ピンチオフプライヤー
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313材質炭素鋼質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
G型グリッププライヤ(ラウンドタイプ) 280mm
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70全長(mm)280トラスコ品番374-7255材質特殊鋼質量(kg)1横幅(mm)65最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~45
マイクログリッププライヤー 95mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷携帯性に優れたHLミニタイプのグリッププライヤーです。小さな本体の特長を活かして、狭小箇所でのクランピングに最適です。用途自動車修理現場などに。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)11.5全長(mm)95トラスコ品番836-9626材質鍛鋼質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1746
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)290トラスコ品番374-7271材質特殊鋼質量(g)805横幅(mm)140口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
G型グリッププライヤー250mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64全長(mm)266仕様総焼き入れ品トラスコ品番253-5165材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ質量(g)790硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540横幅(mm)75最大締圧力(kN)1.5
溶接用アングルバイス
TRUSCO¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
マルチグリッププライヤー
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。用途各種異形ワークの保持等に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)55全長(mm)240トラスコ品番818-3834質量(g)595
G型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80全長(mm)297トラスコ品番374-7247材質特殊鋼質量(g)915横幅(mm)70最大締圧力(kN)2.5頭部硬度HRC40~50
C型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100全長(mm)275トラスコ品番374-7263材質特殊鋼質量(g)765横幅(mm)140頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86