絞り込み
全長(mm)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(3)
- 120~140未満(10)
- 140~160未満(15)
- 160~180未満(21)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(13)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(7)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(2)
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(38)
- エスコ(784)
- KNIPEX(クニペックス)(519)
- RS PRO(212)
- TSUNODA(ツノダ)(158)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(133)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- ハゼット(75)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(70)
- KTC(58)
- トップ工業(58)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
プライヤー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管から一般作業まで全長(mm)250規格寸法(mm)250最大口開き(mm)42仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400
ネジザウルスGT ブラック
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番437-8229材質炭素鋼厚さ(mm)8.5質量(g)130グリップ径(Φmm)54先端長(mm)28バネあり先端幅(mm)17.5先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
スナップリングプライヤー(穴用) 曲爪
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状曲爪
スナップリングプライヤー(穴用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上(本体部)特殊炭素鋼(先端部)クロムモリブデン
スナップリングプライヤー(穴用) 直爪
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)爪形状直爪
ステンレス製ヤットコ標準タイプ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
なめたネジはずし工具セット 5点
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5点組)当日出荷あらゆる使用シーンのなめたネジ・錆びたネジ・固着したネジの取り外しに便利な工具セットです。種類セット品セット内容なめたネジはずし2本組ステンレスねじ用(TNH-66N)、ミニインパクトドライバーセット +1+2ビット付(TMID-25)、ネジ外し液 ネジ山救助隊 15g(TNH-15)、ネジザウルスGT ブラック(TPZ-58)、ツールケース(TNNS-C)トラスコ品番449-9824質量(g)530
グリッププライヤ
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。軟鉄線を切るカッター部付です。用途位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。種類グリッププライヤ材質クロムモリブデン鋼頭部硬度HRC40~48
JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)156トラスコ品番365-4966材質特殊鋼質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
JISラジオペンチ 150mm
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
グリッププライヤー
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷位置決めなど、あらゆるハンドバイス作業に適しています。材質/仕上頭部:クロムモリブデン鋼(SCM435)本体:構造炭素鋼(S35C)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。全長(mm)112仕様先端部ギザ付トラスコ品番767-4848材質特殊鋼質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
JISペンチ
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷標準型のペンチです。独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れており、プロから一般家庭まで幅広い用途に使用できます。用途電気、電話工事、土木、建築、機械組立修理、一般家庭向けペンチ
ロングノーズプライヤー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様総焼き入れ品材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
Eリングプライヤー3-5mm
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁欠品中Eリングの脱着に最適のプライヤー。作業がスピーディー種類その他プライヤ全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8トラスコ品番280-9869材質グリップ部:塩ビコーティング材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ質量(g)120リング使用範囲(mm)3~5
スナップリングプライヤー(軸・穴兼用型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用トラスコ品番366-9378リング使用範囲(mm)10~50
アキシャルプライヤー(Lタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)195仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7904材質クロムモリブデン鋼質量(g)460口幅(mm)24最大締圧力(kN)5.8頭部硬度HRC42~48口深(mm)28
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷ハンドル形状ロングタイプです。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
プラスチックニッパ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。仕様ばね付材質特殊鋼刃形ストレート刃材質(グリップ)塩化ビニルコンパウンド刃部硬度HRC 54-62仕上刃部鏡面仕上げ
絶縁電工ニッパ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
ミニチュアラジオペンチ(ギザ無)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷ギザ無しで対象物に傷をつける事がありません。 手のひらサイズ・バネ付なので連続作業に最適です。 刃が付いているので切断できます。 刃部硬度HRC57~61です。全長(mm)112仕様先端部ギザ無トラスコ品番767-4856材質特殊鋼質量(g)57先端先細切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5バネ有り
絶縁ラジオペンチ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 先端が強靭で折れず曲がらず切れ味に優れています。規格IEC60900規格材質高炭素合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6
P型グリッププライヤー
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ付属品ナット材質クロムモリブデン鋼
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
ロングラジオペンチ 170mm
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷全長(mm)170先端先長バネ無しトラスコ品番437-8181材質特殊鋼質量(g)110材質(グリップ)樹脂刃部硬度HRC 57-61先端部ギザ付
ロングノーズグリッププライヤ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼
ロングノーズプライヤー160
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。種類ノーズプライヤ全長L(mm)165切断能力(Φmm) 鉄線2.2先端形状ロングノーズトラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180寸法A(mm)55寸法B(mm)46規格寸法(mm)160
プライヤホルダー
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。ネジ(別売)を使って、任意の壁やツールキャビネット壁面に装着することも可能です。用途ペンチ、ニッパ、プライヤ、ドライバー等の整理・保管に。全長(mm)380トラスコ品番114-1965材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)222
万能ラジオペンチ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじやナットなどをくわえ、回す、など幅広くご使用いただける万能工具です。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。全長(mm)160トラスコ品番365-5032材質特殊鋼質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mm切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
アキシャルプライヤー(JJタイプ)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)10全長(mm)230仕様総焼き入れ品トラスコ品番328-7874材質クロムモリブデン鋼質量(g)560口幅(mm)45最大締圧力(kN)3.5頭部硬度HRC42~48口深(mm)39
















































![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)

![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)