絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ニッパー

ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
1,338件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパ E-ValueニッパE-Value
819税込901
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
ニッパ E-ValueニッパE-Value
799税込879
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。鉄線、銅線の切断作業に適しています。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.6
パワーニッパ 偏芯 E-Valueパワーニッパ 偏芯E-Value
699税込769
1個
当日出荷
テコ原理でラクラク切断できるペンチです。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
FG強力ニッパ SK11FG強力ニッパSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC60~64切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ニッパー ホーザンニッパーホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
完全新型設計 使いやすさにこだわったオールステンレス製ニッパー 銅線専用の刃付けで軽い切れ味ときれいな切断面を実現。 また精密薄刃仕上げにより、奥まった個所での作業にも最適です。 机上からストレスなく手に取れるデザイン性に優れたグリップを採用。
仕様(ESD管理値)Rg<1×1012Ω質量(g)60切断能力(Φmm) 銅線2硬度HRC(刃部)52アズワン品番64-5106-13切断能力(mm2)銅より線:2.0RoHS指令(10物質対応)対応
電PRO偏心強力ニッパ マーベル電PRO偏心強力ニッパマーベル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上特殊鋼仕様落下防止用ひも取付穴有
パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパー 薄刃(偏芯テコ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌日出荷
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!薄く鋭いフラット刃で美しい断面!偏芯テコで、コンパクトなのに太い線が切れる軽量コンパクトスリムな柄幅のエラストマーグリップで握りやすく力が入りやすい。
用途軟鉄線、銅線、VVF線の切断に刃形フラット刃
ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレスニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。全長(mm)140トラスコ品番125-0220材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)70切断能力(mm)針金:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)プラスチックΦ4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ)BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。
用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断全長(mm)200切断能力(mm)硬線切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ3.52018年トラスコ掲載ページ4 0938
マイクロプラスチックニッパー Strong ToolマイクロプラスチックニッパーStrong Tool(1件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-2057材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC切断能力鉄線/直径1.0mm切断能力(Φmm) ピアノ線130
斜ニッパ(穴無) バネ付 スリーピークス斜ニッパ(穴無) バネ付スリーピークス
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)フジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
ケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付) KEIBAケイバ・ミニ(ステンレス製ニッパー・リードキャッチャー付)KEIBA
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。ハンドルはソフトなビニール製。
用途切る作業にサイズ(mm)125トラスコ品番760-8195材質ステンレスSUS420J2全長(mm)128質量(g)36寸法A(mm)128寸法D(mm)7寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)45切断能力(mm)軟鉄線0.2~0.9切断能力(mm)軟銅線0.2~1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴニッパープラスチック用(左利き用) KEIBAエルゴニッパープラスチック用(左利き用)KEIBA
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
プラスチック専用。平らな刃面のフラットタイプ。人間工学に基づいた、ゆるやかなベントグリップが長時間の連続作業をサポート。
用途切る作業にサイズ(mm)150トラスコ品番760-8641材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)154質量(g)125寸法A(mm)154寸法D(mm)10.5寸法E(mm)15切断能力(mm)ABS樹脂/5寸法B(mm)20.6寸法C(mm)53バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)14.5厚さ(mm)(ジョイント部)9刃長(mm)16切断能力(Φmm) ピアノ線0.6
ボールエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)ボールエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。全長(mm)200質量(g)435切断能力(Φmm) ピアノ線3.0切断能力(Φmm) 軟線1.0-6.0切断能力(Φmm) 硬線3.5切断能力(Φmm)中硬線4.0
エレクトロニクススーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクススーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
白光 ハッコーマイクロニッパ 130mm HAKKO(白光)白光 ハッコーマイクロニッパ 130mmHAKKO(白光)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
寸法(mm)130トラスコ品番853-5142全長(mm)130
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm スリーピークスハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mmスリーピークス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
エンドカッティングニッパー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)エンドカッティングニッパー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm 室本鉄工メリー 強力圧着鋭刃ニッパ225mm室本鉄工(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
全長(mm)230仕様バネなしトラスコ品番439-9366寸法(mm)225質量(g)345切断能力(Φmm) 鉄線3.0切断能力(Φmm) 銅線4.0
メリー ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー ワイヤニッパ175mm室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番824-8275全長(mm)175質量(g)225
強力ニッパー スーパーツール強力ニッパースーパーツール
2,698税込2,968
1個
当日出荷
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)160トラスコ品番813-0850質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
斜ニッパ(穴付) スリーピークス斜ニッパ(穴付)スリーピークス
2,398税込2,638
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ビニールコードの割線・皮むき作業に最適。電気・配線作業に。
仕様皮むき用穴付材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ刃部硬度(HRC)54~62
強力ニッパ(穴付) スリーピークス強力ニッパ(穴付)スリーピークス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
JIS規格品。より線皮むき用の穴付き。
呼び寸法(mm)150材質鉄(S58C) 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ全長(mm)150質量(g)165刃部硬度(HRC)56~64切断能力(Φmm) 鉄線1.9切断能力(Φmm) 銅線3.2
ミニマイクロニッパー TSUNODA(ツノダ)ミニマイクロニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
より線を残さず綺麗に切断!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
全長(mm)129トラスコ品番828-3571質量(g)70頭部厚(mm)9頭部幅(mm)12切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)16柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付) TSUNODA(ツノダ)HEAVY(ヘビー) プラニッパー(バネ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃が長いのでΦ6のプラスチックでも切断可能VVF3心線の切断も可能(PN-200のみ)
質量(g)220切断能力(Φmm) 銅線2柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線5.5
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R 室本鉄工メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)150仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131切断能力(mm)(ABS樹脂)5
強力型軟・硬線両用ニッパ BAHCO(バーコ)強力型軟・硬線両用ニッパBAHCO(バーコ)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様エルゴハンドル、厚刃切断能力(Φmm) 銅線0.5
超硬ハイプラニッパ 室本鉄工超硬ハイプラニッパ室本鉄工
8,098税込8,908
1本
当日出荷
平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
強力プラニッパ 室本鉄工強力プラニッパ室本鉄工
3,598税込3,958
1本
当日出荷
太径に適したニッパです。 平刃タイプです。 刃のくい違い防止ストッパー付です。
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付刃形平刃
ステンレスベントニッパ スリーピークスステンレスベントニッパスリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度60°で逆手持ちができます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途リード線・ジャンパー線・抵抗等の切断作業に。全長(mm)128呼び寸法(mm)130トラスコ品番381-9442材質ステンレス鋼質量(g)45硬さHRC50~57(刃部)寸法A(mm)128切断能力プラスチック可寸法F(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)4.6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89切断能力(Φmm) 銅線1刃先角度(°)60
プラスチック用斜めニッパー KEIBAプラスチック用斜めニッパーKEIBA(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150仕様35度タイプ材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)158質量(g)140寸法A(mm)158寸法D(mm)25寸法B(mm)25寸法C(mm)51刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)5.0寸法E35°RoHS指令(10物質対応)対応
水平プラニッパ 室本鉄工水平プラニッパ室本鉄工
4,798税込5,278
1個
当日出荷
樹脂ゲート切断に!刃面の傾斜角を大きく(40°)、刃長も長い為プラスチックゲートのツライチ切断が楽にできます。
寸法(mm)150仕様ソフトカバーバネバネ落下防止ピン付トラスコ品番104-1461全長(mm)150質量(g)120切断能力(Φmm)5.0(軟質樹脂)
ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ) フジ矢ニッパ (斜刃穴付2枚合わせ)フジ矢(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
芯線の太さは0.8mm・1.6mmの2種類あります。 JIS規格製品。
摘要穴付JIS規格JIS B 4625切断能力(Φmm) 鉄線1.2
和ニッパー LT-10 アルファーミラージュ和ニッパー LT-10アルファーミラージュ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
細かく面取りされた刃先で正確な切断が可能で、狭い場所や繊細な作業に適しています。耐久性と切れ味のバランスに優れたアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。コンパクトな100mmサイズ。
材質バナジウム鋼長さ(mm)100質量(g)40切断能力刃先:銅線Φ1.6 / 刃元:銅線Φ1.8硬度HRC57~62
パワーニッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)パワーニッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
切断能力【VVF線】Φ1.6mm×2芯

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー