ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ニッパー(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー(JIS)

    モノタロウ(145件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)170刃部硬度55~65HRC切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
  • 強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ

    強力ニッパー 高品質(JIS)

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
    用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。全長(mm)156材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー モノタロウ

    マイクロニッパー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
    全長(mm)125材質S55C幅(mm)(先端開)最大8質量(g)72刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • マイクロニッパー 高品質 モノタロウ

    マイクロニッパー 高品質

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能マイクロニッパーです。 被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途極細線の切断に最適です。全長(mm)132材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)70表面処理防錆刃部硬度HRC57~61刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ

    プラスチックニッパー 高品質

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
    用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール表面処理防錆刃部硬度HRC56~60刃先形状ストレート刃バネRoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力ニッパー モノタロウ

    倍力ニッパー

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。 長時間切断作業に最適です。
    用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC幅(mm)(先端開)約10全長(mm)175質量(g)200刃部硬度HRC60~65切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
  • TTC 強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC 強力ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    針金・銅線など各種線材の切断に幅広く使える。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。ばね付きです。
    寸法(mm)160全長(mm)164材質高炭素鋼質量(g)170刃長(mm)20刃部硬度56~63HRC頭部厚(mm)11切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)19切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線3.2柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
  • 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    薄刃ニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
  • エンドニッパー モノタロウ

    エンドニッパー

    モノタロウ(28件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    飛び出ている釘や線材などの切断、引抜と壁際の切断作業に最適
    用途突起物の引き抜きと切断全長(mm)167材質S55C質量(g)227最大口開き(mm)12.4刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm) より線5.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • 精密ニッパー ミネシマ

    精密ニッパー

    ミネシマ(11件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラモデル製作用のニッパーです。刃先はフラットに仕上げてありますので切断面は、水平にカットされます。
    全長(mm)125質量(g)53切断能力(mm)1以下バネ
  • プラスチックニッパー モノタロウ

    プラスチックニッパー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
    全長(mm)157仕様ストレート刃、バネ付材質S55C質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
  • TTC mini‐tools 板ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    TTC mini‐tools 板ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパーです。
    全長(mm)124トラスコ品番828-3588材質機械構造用炭素鋼質量(g)45刃先形状フラット刃・ばね付切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
  • ミニカット TSUNODA(ツノダ)

    ミニカット

    TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    プラモデルやラジコンの組み立てに!小さくて軽量!長時間の作業にも最適!
    全長(mm)127トラスコ品番828-3576質量(g)40頭部厚(mm)8頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 銅線1先端長(mm)12柄幅(mm)45切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) アルミ線2
  • 斜ニッパー モノタロウ

    斜ニッパー

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1.7mmと2.1mmのストリップ穴つき
    全長(mm)160材質S55C幅(mm)(先端開)15以上質量(g)146刃部硬度55~62HRC切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2
  • ミニニッパー iHelp

    ミニニッパー

    iHelp(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    細かい作業に。 板バネ付。
    材質S50C全長(mm)110硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • ブラックG 強力ニッパー KENOH

    ブラックG 強力ニッパー

    KENOH(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    鉄線・銅線・プラスチックなどの切断に。握りやすい二重グリップのブラックグリップシリーズ。
    全長(mm)165呼び寸法(mm)150質量(g)140
  • ペンチ・ニッパ用交換バネ 室本鉄工

    ペンチ・ニッパ用交換バネ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
  • スタンダードニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)

    スタンダードニッパーバネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
  • ミニ ニッパー KENOH

    ミニ ニッパー

    KENOH(8件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。
    用途ホビー用・ご家庭用に。線材・プラスチックの切断に。全長(mm)105質量(g)71
  • ニッパー ステン製 飛散防止タイプ モノタロウ

    ニッパー ステン製 飛散防止タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
    全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)4材質(クリップ)PVC
  • 交換用コイルバネ KEIBA

    交換用コイルバネ

    KEIBA(1件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5本)
    当日出荷
    kEIBA 交換用バネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)

    つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
    用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
  • ベビーニッパー ミネシマ

    ベビーニッパー

    ミネシマ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
    全長(mm)110バネ
  • コイルバネ ホーザン

    コイルバネ

    ホーザン(3件のレビュー)
    279税込307
    1セット(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プラスチックニッパーバネ付

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途プラスチックの切断作業材質(グリップ)エラストマー成型先端長(mm)25
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ニッパ用バネ フジ矢

    ニッパ用バネ

    フジ矢
    379税込417
    1袋(5本)
    当日出荷
    770-200用バネ。
    用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
  • プラスチックニッパー ステン製 モノタロウ

    プラスチックニッパー ステン製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。
    全長(mm)126材質(本体)SUS420質量(g)49切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0硬度HRC(刃部)47~50開き幅(mm)6.5材質(クリップ)PVC
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • 強力ニッパー 片山利器

    強力ニッパー

    片山利器
    349税込384
    1丁
    当日出荷
    電線・細い針金の切断に。
    全長(mm)150
  • ニッパー E-Value

    ニッパー

    E-Value(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、切断作業に最適です。
    用途切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • ミニニッパー trad

    ミニニッパー

    trad
    419税込461
    1個
    当日出荷
    手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適
    材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
  • 交換用板バネ KEIBA

    交換用板バネ

    KEIBA(2件のレビュー)
    639税込703
    1パック(5本)
    当日出荷
    kEIBA 交換用バネ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)

    交換用飛散防止パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    対応商品ツノダ製品
  • ニッパー TAKAGI(高儀)

    ニッパー

    TAKAGI(高儀)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スプリング付
    用途アクセサリー加工・針金加工・精密加工材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.0 【より線】2.0
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    欠品中
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
  • ヒートニッパ用トランス 替ヒータ 室本鉄工

    ヒートニッパ用トランス 替ヒータ

    室本鉄工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    全てのヒートニッパに使用できるトランスです。ヒートニッパはトランスにより24Vに変圧して使用します。

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー