絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ニッパー

ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
1,338件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和ニッパー UT-150 アルファーミラージュ和ニッパー UT-150アルファーミラージュ
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
きれいな切断面と耐久性を両立したアルファーミラージュオリジナルのニッパーです。長さ150mmのコンパクトなボディで精密な作業も楽に行えます。
材質558C長さ(mm)150質量(g)140切断能力銅線Φ2.6硬度HRC56~64
偏心電工ニッパ 薄刃フラット MASTERTOOL偏心電工ニッパ 薄刃フラットMASTERTOOL
5,598税込6,158
1丁
6日以内出荷
耐久性抜群な特殊刃で刃硬度HRC62以上ある日本製ニッパ。最大倍力20倍のハイパワーで切味重視刃設計。見た目はコンパクトだが通常品の225mmに匹敵。突刺しに優れた刃形状で、股付しない強靭な足と角形状の握りやすい形。
用途電気工事配線の切断。空調フレア潰し切断。銅線、くぎ等の切断。工場での溶接棒の切断。プラスチックのゲート切断。その他の線材等の切断。材質高級刃物鋼形状薄刃(フラット)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計切断能力(mm)釘:1Φ刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(Φmm) 軟鉄線3切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
レモラツール のこ~るニッパー 120mm ミネシマレモラツール のこ~るニッパー 120mmミネシマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質刃部:高炭素鋼S-50Cグリップ部:エラストマー樹脂質量(g)60サイズ(mm)176×68×18
フィニッシングニッパー改 ミネシマフィニッシングニッパー改ミネシマ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
材質刃部:高炭素鋼65CRMグリップ:エラストマー樹脂質量(g)70サイズ(mm)160×60×10
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
90日以内出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
ESD エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
翌々日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
長さ(mm)口先(B):14幅(mm)ジョイント部(A):11全長(mm)115ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) 軟線0.3-1.3
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
90日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼です。先細ヘッドタイプです。静電気防止ハンドルです。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。KNIPEX精密エレクトロニクスプライヤーは高級ボールベアリング鋼で製造され、入念に加工されています。それぞれの開動作は、遊びなく、ゆっくりと均等に行われます。切断は確実かつ精密です。作業の疲れを軽くします。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):11幅(mm)ジョイント部(A):11厚さ(mm)ジョイント部(D):6.5全長(mm)125質量(g)58ハンドルESD刃先形状フラット仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨き切断能力(Φmm) 軟線0.1-1.5硬度HRC(刃部)約64切断能力(Φmm)中硬線0.8
エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
15mm長いロングバージョンとなっており、より高度な安定性と優れた切削性能を実現しています。エレクトロニクスや精密機械などの、非常に細かい切断作業に適しています。ケーブルタイ(結束バンド)の切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃を採用しています。面取りがないため、フラットな切断が可能です。マイクロカッティングエッジオフセット(刃のわずかなズレ)を制御したせん断により、極細ワイヤーも超精密にカットでき、長寿命です。正確に形状加工された先端部により、基板に残っている0.2mm径からの細いワイヤーも切断可能です。ジョイント部分には、耐久性に優れたステンレス製リベットを採用しています。極めてスムーズな動きにより、長時間の作業でも疲れにくくなっています。開口ばねと開口リミッターが付いているため、効率よく作業を繰り返せます。静電気放電(ESD)タイプです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.4
ホビーニッパーキャッチ付 BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーキャッチ付BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1丁
3日以内出荷
切断片をおさえて飛散を防ぐキャッチ付。ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。仕様キャッチ付全長(mm)110質量(g)58タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
ミニプライヤー6本セット (ピンセット・収納ポーチ付き) アルファーミラージュミニプライヤー6本セット (ピンセット・収納ポーチ付き)アルファーミラージュ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ジュエリー・アクセサリー製作に欠かせない、ミニサイズのプライヤー、ニッパー、ピンセット8点入りの工具セットです。工具の持ち手はマットで滑りにくく、バネ付きなので使い勝手も抜群です。収納・持ち運びに便利なポーチ付きで、訪問先、催事等での作業用として最適です。ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ):9ピン・Tピンを丸める際に使用チェインノーズプライヤー (平ヤットコ):丸カン開けやつぶし玉をつぶす際に使用ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ):真っ直ぐなヤットコでは届きにくい部分に便利フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ):爪を折ったりボールチップを閉じる際、幅広の面でパーツが安定するナイロンジョーフラットノーズプライヤー:ナイロン製の先端により、金属を傷つけずに加工が可能で、曲がったワイヤーをはさんでしごくと、きれいに伸ばす事ができるサイドカッター (ニッパー):ワイヤーやコード、ピン類のカット時に使用ノッティングツイーザー (先細ピンセット):糸の結び目を作ったり細かなパーツを持つ際に使用スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット):ニコイルの隙間を開ける際に使用
セット内容ラウンドノーズプライヤー (丸ヤットコ)・チェインノーズプライヤー (平ヤットコ)・ベントチェインノーズプライヤー (先曲がりヤットコ)・フラットノーズプライヤー (幅広平ヤットコ)・ナイロンジョーフラットノーズプライヤー・サイドカッター (ニッパー)・ノッティングツイーザー (先細ピンセット)・スプリットリングツイーザー (二重リング開けピンセット)全長(mm)120
フラットノーズプライヤー 真鍮床タイプ 6mm アルファーミラージュフラットノーズプライヤー 真鍮床タイプ 6mmアルファーミラージュ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
先端部に真鍮製のプレートが付いたフラットノーズプライヤーです。真鍮は可鍛性が高いため、貴金属等の保持や成形の際に表面に傷をつけにくくなっています。ジュエリーの製作や修理に最適です。
全長(mm)140
ニッパー BOSCH(ボッシュ)ニッパーBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートニッパ VICTOR(花園工具)ストレートニッパVICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1丁
10日以内出荷
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44ブルー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
絶縁ニッパー BOSCH(ボッシュ)絶縁ニッパーBOSCH(ボッシュ)
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。
用途線材などの加工材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼切断能力(Φmm) 硬線1.6ロックウェル硬度57~63HRCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ エスコ斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm TSUNODA(ツノダ)KingTTC ニッパー No.2 全長117mmTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
より線を残さずきれいに切れます。
用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
絶縁強力型ニッパー エスコ絶縁強力型ニッパーエスコ
11,100税込12,210
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
精密ニッパー(ばね付) エスコ精密ニッパー(ばね付)エスコ
12,700税込13,970
1丁
翌日出荷
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
13,000税込14,300
1丁
翌日出荷
斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
寸切り修正ニッパー VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパーVICTOR(花園工具)
5,398税込5,938
1丁
3日以内出荷から8日以内出荷
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き材質特殊鋼形状刃表面:ラウンド刃ホワイト/ライトブルー適合ねじW3/8
電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)電工パワー薄刃ニッパーTSUNODA(ツノダ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)230質量(g)0.35切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏心電工ニッパラウンド薄刃 MASTERTOOL偏心電工ニッパラウンド薄刃MASTERTOOL
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が20倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断できる。 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。 他社製品に比べペンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様セミフラットカット刃材質高級刃物鋼形状刃:薄刃(ラウンド)全長(mm)190ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)272タイプ切味重視刃設計刃形表面:薄刃ラウンド切断能力(mm)くぎ:1刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線5切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)VA線2.6×3芯
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
5,298税込5,828
1本
当日出荷
VVF線3芯に対応して刃長さが長い。ペアコイル2分3分切断できる刃長さ。 偏心で倍力が22倍力の出力(MAX)楽に対象材が切断。 簡易圧着付でエアコンなどのアース線をカシメルのに別で圧着工具が必要なし。(正式な圧着工具を必要とする現場は使用不可) 他メーカー類似品と比べ最大限に足の根本を太くしております。
用途エアコン撤廃時に室外機、室内機をつないでいるペアコイルを保温材ごと突き刺す。こじり切る。(ダイレクトカット)仕様簡易圧着、【圧着能力(sq) 】1.25~3.5材質高級刃物鋼形状刃:強力刃(スタンダード)全長(mm)220ブラック(ロゴ:ゴールド)質量(g)326タイプ切味重視刃設計刃形表面:両刃切断能力(mm)くぎ:3刃部硬度HRC62以上切断能力(Φmm) ピアノ線1切断能力(Φmm) 鉄線3切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(mm)ステンレス3圧着端子簡易圧着付き切断能力(mm)VA線2.0×3芯
ニッパヨウバネ フジ矢ニッパヨウバネフジ矢
429税込472
1個
翌々日出荷
ニッパ用の交換用バネセットです。交換用バネです。
用途交換用バネ。適合機種1:30S-125・20S-125・90PS-125・90PR-125・430S-125・460S-125・490PS-125材質特殊鋼入数5本
ニッパー強力タイプ傾斜205 KLEIN TOOLSニッパー強力タイプ傾斜205KLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1本
当日出荷
強力タイプのニッパーです。強靭さで定評のあるクラインツールです。ヘッド部傾斜タイプです。小径ボルト・硬化ワイヤーが切断可能です。
用途各種ケーブルの切断等。仕様強力タイプ全長(mm)205質量(g)272
電工ニッパー(ばね付) エスコ電工ニッパー(ばね付)エスコ
2,670税込2,937
1丁
当日出荷
開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法F(mm)(刃長):22寸法D(mm)D11寸法B(mm)22寸法C(mm)C51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm) より線2.3寸法E(°)15
電工ニッパー エスコ電工ニッパーエスコ
2,400税込2,640
1丁
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51寸法E(°)15
電工ニッパー(ばね付) エスコ電工ニッパー(ばね付)エスコ
2,500税込2,750
1丁
翌日出荷
【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133質量(g)110
電工ニッパR薄刃 MASTERTOOL電工ニッパR薄刃MASTERTOOL
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途銅線や鉄線などの線をカットするために最適。電気機械や通信機器などの配線や修理など。仕様セミフラットカット刃・切味重視刃設計材質高級刃物鋼形状薄刃(ラウンド)全長(mm)160ブラック質量(g)159切断能力【軟鋼線】1.5Φ、【銅線】3.0Φ、【VA線】 1.6×3芯、【ステンレス線】0.8Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
偏心電工ニッパ MASTERTOOL偏心電工ニッパMASTERTOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様セミフラットカット刃・耐久重視刃設計材質高級刃物鋼形状強力刃(スタンダード)全長(mm)190ブラック質量(g)272切断能力【鉄線】4.0Φ、【銅線】4.0Φ、【VA線】2.0×3芯、【ステンレス線】3.0Φ、【ピアノ線】2.5Φ、【釘】3.0Φ刃部硬度HRC62以上生産国日本
強力型軟硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)強力型軟硬線両用ニッパーBAHCO(バーコ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
斜ニッパー マルビー斜ニッパーマルビー
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。 刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。 ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。 錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。
用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃
強力ニッパー マルビー強力ニッパーマルビー
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。 厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。 ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。 刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。 サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼(S58C)形状刃表面:強力刃仕上げハンドルビニールグリップ
ニッパ用バネ 5本入り VICTOR(花園工具)ニッパ用バネ 5本入りVICTOR(花園工具)
559税込615
1袋(5本)
当日出荷
交換用バネです。
アズワン品番64-3209-41
マイクロニッパー 50sシリーズ 廣田工具製作所マイクロニッパー 50sシリーズ廣田工具製作所
4,198税込4,618
1丁
15日以内出荷
基盤等の精密作業に!ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!
切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(Φmm) 軟銅線2
電工斜刃ニッパー 穴ナシ 廣田工具製作所電工斜刃ニッパー 穴ナシ廣田工具製作所
3,898税込4,288
1丁
31日以内出荷
珍しい175mmタイプ!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!両刃仕様で繊細な切れ味!VA線も切れます!
全長(mm)185質量(g)220切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線3アズワン品番64-1125-94切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
斜刃ニッパー 30シリーズ 廣田工具製作所斜刃ニッパー 30シリーズ廣田工具製作所
3,098税込3,408
1丁
11日以内出荷から24日以内出荷
斬れ味抜群!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!両刃仕様で繊細な切れ味!
切断能力(Φmm) 鉄線1.2

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー