絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ニッパー

ニッパーは、主に針金や電線など硬い金属線を切断するために使われる工具です。電気工事のほか、精密機器、工芸品の加工などに用いられています。使用環境に応じて使いやすいよう、ニッパーの先端部に施されている工夫はさまざまです。刃部が斜めになっているもの、先端部が曲がっているものは狭い場所や精密な作業に適し、エンドニッパーは壁際の切断や突起物の引き抜きに力を発揮します。また、刃先を加熱して使うヒートニッパーやプラスチック専用ニッパーも、ニッパーの一種。切断力を保つためには、素材に応じたものを使うことが大切です。
1,338件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックニッパー スリム フラット刃 マルビープラスチックニッパー スリム フラット刃マルビー
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
樹脂成型後のゲートを切断するために開発設計されたニッパーです。 先長タイプの刃部はホビーや狭い箇所での樹脂成型後のプラスチックゲート切断に最適です。 刃部はフラットタイプで、バリが残らず切り口がスッキリとするのが特長です。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途樹脂成型後のゲート切断に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:フラット刃ハンドルビニールグリップ
マイクロニッパー マルビーマイクロニッパーマルビー
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。 バネ付きなので連続作業が楽に行えます。 高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。 錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。
用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。トラスコ品番364-4614材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)125ハンドルビニールグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
電工ニッパ KLEIN TOOLS電工ニッパKLEIN TOOLS
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
先端がテーパーになっており狭い場所での切断に適しています。 刃が短く角度が付いているため、ワイヤの短い切断に適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電子機器の精密配線の切断に狭い箇所での電線切断にフラッシュカットにトラスコ品番195-2097アズワン品番64-8478-79
電工ニッパ KLEIN TOOLS電工ニッパKLEIN TOOLS
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
刃とヒンジの幅が狭く精密さが求められる切断や、狭い場所での作業に適しています。 バネ付で自動的に開きます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途電子機器の精密配線の切断に電線の切断にフラッシュカットにトラスコ品番195-2096アズワン品番64-8477-62
軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ 廣田工具製作所軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ廣田工具製作所
5,698税込6,268
1丁
9日以内出荷から22日以内出荷
全長(mm)220質量(g)320圧着機能(mm2)1.25~3.5
プラスチックニッパー 45シリーズ 廣田工具製作所プラスチックニッパー 45シリーズ廣田工具製作所
3,198税込3,518
1丁
11日以内出荷から25日以内出荷
軽量!抜群の斬れ味!曲面部分のゲート切断に最適です!
薄刃 ワイドニッパー 廣田工具製作所薄刃 ワイドニッパー廣田工具製作所
3,598税込3,958
1丁
9日以内出荷
強靭!日本製ヨーロッパ型ワイドニッパー!薄刃仕様でVA3芯線にも対応!抜群の斬れ味!
全長(mm)181質量(g)220切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6アズワン品番64-1126-05切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2切断能力(Φmm) ステンレス1.6
強力ニッパー 1040シリーズ 廣田工具製作所強力ニッパー 1040シリーズ廣田工具製作所
2,898税込3,188
1丁
5日以内出荷から24日以内出荷
日本製で抜群の斬れ味!シンプルな強力ニッパー!
コンパクトニッパ”X-Cut” KNIPEX(クニペックス)コンパクトニッパ”X-Cut”KNIPEX(クニペックス)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
3枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現しています。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現しています(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単です。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応しています。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。
トラスコ品番446-8732材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160取付穴落下防止用ひも:無切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.2切断能力(Φmm) 硬線Φ2.7切断能力(Φmm)複合導線:12切断能力(Φmm)中硬線Φ3.8
穴付きニッパー KNIPEX(クニペックス)穴付きニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
当日出荷
パワージョイントによる高い切断性能です。高周波焼き入れを施した精密な切断刃で、刃の硬度は約60HRCです。
トラスコ品番195-5196アズワン品番64-8338-39
エンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
金属メッシュの結び目を締める際に、簡単に締め付けが可能です。結束線をねじって切断する用途にも適しています。焼き入れを施した切断刃の硬度は約61HRCです。コンクリート打ち作業の際、金属メッシュの結び目を締める作業に最適なヘッド形状です。
用途ワイヤの切断、結束に。結束線をねじって切断する作業に。軟線および硬線の切断に。トラスコ品番195-5251材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)280切断能力(Φmm) 鉄線Φ4.0切断能力(Φmm) 軟線Φ4.5切断能力(Φmm) 硬線Φ3.2切断能力(Φmm) 銅線Φ4.5口幅(mm)33切断能力(Φmm)中硬線Φ4.0
斜ペン(斜めリードペンチ) TTC斜ペン(斜めリードペンチ)TTC
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
斜め構造の先端により、折り曲げ作業や差し込み作業、掴み作業が無理なく自然な手の角度で快適に作業ができる。ピンセットのように細やかな作業にも、またペンチらしいしっかりとつかむ作業にも対応。曲げる、つかむ、抜く、差し込む等の作業効率が見違えるほどにアップ。
用途エッチングパーツの折り曲げや、アクセサリー・クラフトでのパーツの抜き差し作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番377-8931材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、無酸化全体焼入れ42~50HRCカバー全長(mm)119RoHS指令(10物質対応)対応
強力型エンドカッティングニッパー CHANNEL強力型エンドカッティングニッパーCHANNEL
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線の切断に適しています。スリム設計と高い切断能力を両立しています。
用途ワイヤの切断、結束に。トラスコ品番217-9463材質高炭素鋼(レーザー焼入処理)全長(mm)187
ロングリーチニッパ CHANNELロングリーチニッパCHANNEL
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。
トラスコ品番217-9460材質炭素鋼全長(mm)190
プロテック用グリップ (2本入り) フジ矢プロテック用グリップ (2本入り)フジ矢
669税込736
1セット(2本)
3日以内出荷
プロテックシリーズ用グリップです。
ミニテック用グリップ (2本入り) フジ矢ミニテック用グリップ (2本入り)フジ矢
669税込736
1セット(2本)
3日以内出荷
ミニテックシリーズ用グリップです。
適合品番MP1-125、MP2-135、MP3-125
7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッド KNIPEX(クニペックス)7201-160KA プラスチック用ニッパー ラウンドヘッドKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷
鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断できます。 オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。 鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
全長(mm)160アズワン品番65-0302-71
7721-115N エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)7721-115N エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
91日以内出荷
負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。 安定した、遊びのないボックスジョイント構造。 摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。 研磨または鏡面研磨と繊細な油膜により効果的に錆止めします。 クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。 切刃にレーザー焼き入れを追加、切刃硬度60HRC以上。 プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。 ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
寸法(mm)115×64×12質量(g)50切断能力(Φmm) 軟線1.3切断能力(Φmm)中硬線1アゴ長さ(mm)13厚さ(mm)7(ジョイント部)ヘッド幅(mm)11
PAW-02用コイルバネ エンジニアPAW-02用コイルバネエンジニア
249税込274
1個
6日以内出荷
PAW-02用のコイルバネ。
用途ニッパーの部品交換に。質量(g)1アズワン品番65-1699-40
PS-01/03/04、PR-46用コイルバネ エンジニアPS-01/03/04、PR-46用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
当日出荷
PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
用途各種プライヤーの部品交換に。全長(mm)19直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-37
PM-06用コイルバネ エンジニアPM-06用コイルバネエンジニア
149税込164
1袋(5個)
6日以内出荷
PM-06用のコイルバネ。
用途プライヤーの部品交換に。全長(mm)22直径(Φmm)5質量(g)0.3アズワン品番65-1699-36
NZ-03/05用コイルバネ エンジニアNZ-03/05用コイルバネエンジニア
249税込274
1袋(5個)
6日以内出荷
NZ-03/05用のコイルバネ。
用途各種ニッパーの部品交換に。全長(mm)11直径(Φmm)5質量(g)0.2アズワン品番65-1699-34
オールステンレス総磨きニッパー 椿モデルオールステンレス総磨きニッパー椿モデル
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255仕様刃部ベント角:45°設計切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4
オールステンレス総磨きカッター 椿モデルオールステンレス総磨きカッター椿モデル
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
刃部に高炭素ステンレス鋼を使用しミラーポリッシュ仕上げです。 リベットもステンレス使用しています。 ハンドル部にもオールステンレス使用したミラーポリッシュ仕上げで高級感が漂っています。 大きめのリベットを使用し逃げ刃を防止します。 ハンドル部に落下防止コード取り付け穴付です。
用途機械・組立・整備作業など幅広く使用可能に全長(mm)200質量(g)255切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線4
エレクトロニクスニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスニッパーKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
8日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。入念な焼き入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。素材は鍛造の高級ボールベアリング鋼。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
用途航空機向け。仕上プライヤー:黒表面仕上げ、ヘッド:磨きハンドルコンフォートタイプ切断面:非常に小さな傘状切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.7切断能力(Φmm)中硬線1.3切断能力(Φmm) 硬線0.7幅A(mm)ジョイント部:11.0長さB(mm)口先:10.0厚さD(mm)ジョイント部:6.5アズワン品番65-0302-72
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気放電(ESD)タイプ。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
全長(mm)115仕上ヘッド:鏡面磨きハンドルESDスタイルエンドカッタータイプ切断面:小さい傘状切断能力(Φmm) 軟線0.8幅A(mm)ジョイント部:10長さB(mm)口先:20幅C(mm)口先先端:3.0厚さD(mm)ジョイント部:6.0アズワン品番65-0302-69
エンドカッティングニッパー エスコエンドカッティングニッパーエスコ
3,490税込3,839
1丁
翌日出荷
滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
ニッパー エスコニッパーエスコ
5,150税込5,665
1丁
翌日出荷
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0アズワン品番65-2139-03RoHS指令(10物質対応)対応
斜ニッパー エスコ斜ニッパーエスコ
2,810税込3,091
1丁
翌日出荷
グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0アズワン品番65-2139-02RoHS指令(10物質対応)対応
精密ニッパー(フラッシュ/ESD) エスコ精密ニッパー(フラッシュ/ESD)エスコ
17,600税込19,360
1丁
翌日出荷
精密用ニッパー(バネ付) エスコ精密用ニッパー(バネ付)エスコ
7,900税込8,690
1丁
翌日出荷
開口バネ付き オーバル
仕様●全長(mm):115●切断能力(Φmm):軟線:1.3中硬線:1.0●ハンドル:コンフォートアズワン品番65-2138-89
プラスチックニッパー 395.16 FACOMプラスチックニッパー 395.16FACOM
14,980税込16,478
1個
73日以内出荷
開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
用途ニッパー質量(g)150
プラスチックニッパー 395.14 FACOMプラスチックニッパー 395.14FACOM
13,980税込15,378
1個
73日以内出荷
開いた時、戻るスプリング機能が付いています。 PVCグリップ仕上げ。
用途ニッパー質量(g)115
絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSE FACOM絶縁インシュレーテッド・ニッパー 145mm 19216AVSEFACOM
20,980税込23,078
1個
73日以内出荷
60HRcを超える硬度の強化刃先。 3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm。 「安全」:断熱材部分が容易にわかるように色分けしています。
用途サイドカットプライヤー質量(g)240仕上光沢仕上
革柄ワイドニッパ nepros革柄ワイドニッパnepros
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
軟線&硬線用ニッパー DEEN軟線&硬線用ニッパーDEEN
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ジョイント部に取り付けられたスプリングにより握りを緩めると自動で開くようになっており、連続した切断作業をサポートしてくれます。 グリップに滑りにくい素材をしようしているため、作業中に滑って握りなおすストレスが軽減されます。 また、刃の中央の穴で簡易的な配線の被覆むきもできます。
全長(mm)160
Facom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMT FACOMFacom サイドカッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.2mm, 405.10RMTFACOM
18,640税込20,504
1個
7日以内出荷
高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施された、非常に丈夫な鍛造製のハンドルバランスのとれたスプリングにより、切断動作に逆らうことなく、コントロールされた開放を実現グリップ感のある快適なハンドル
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:サイドカッター●全体長さ:110mm●最大切断能力:1.2mm●規格:NF ISO9654 、 ISO9654 、 DIN ISO9654 、 ASME B107.500
Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925 FACOMFacom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925FACOM
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています青色ハンドル
用途ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ニッパー