62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番837-0313 材質工具鋼 質量(g)170 寸法A(mm)72
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に 全長(mm)250 最大口開き(mm)45 仕様調整:12段階 トラスコ品番837-0328 材質工具鋼 質量(g)350
1丁
9,998 税込10,998
9日以内出荷

種類グリッププライヤ 材質高性能合金鋼
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番837-0312 材質工具鋼 質量(g)170 寸法A(mm)70
1丁
6,888 税込7,577
翌々日出荷

全長(mm)160 トラスコ品番438-0215 質量(g)120
1丁
7,498 税込8,248
翌々日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5745に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)200 トラスコ品番813-1958 質量(g)170
1丁
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
トラスコ品番813-1957 質量(g)205
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1000V絶縁仕様です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 欧州規格EN60900適合品です。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 全長(mm)167 トラスコ品番257-1277 質量(g)170 脱皮能力(ケーブル線)0.5~5mm
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5749に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅 切断能力(Φmm) 鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線0.8 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO5746に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 PVCコーティングハンドルです。
材質ベリリウム銅 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 60度先曲り精密機械加工ギザ付きロングノーズ軟・硬線用です。 欧州規格EN60900適合品です。 耐腐食性ブラック仕上げです。 電気工事などに使用します。
規格EN60900 全長(mm)200 トラスコ品番257-1170 質量(g)200
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

トラスコ品番813-1330 材質ナイロン 質量(g)30
1セット(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸・穴兼用
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
52,980 税込58,278
翌々日出荷

種類プライヤーレンチ トラスコ品番813-1329 質量(g)300
1セット(5個)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

1丁
7,498 税込8,248
翌々日出荷

最大開口5mm。ハンドルはPVCコート仕様。
トラスコ品番473-7231
1箱(5個)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3771 材質ステンレス鋼(AISI420) 質量(g)420
1本
27,980 税込30,778
欠品中

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

最大開口90mm。組立や溶接、車のリペア用途でお使いいただけます。
トラスコ品番473-5611
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番384-1261
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

全長(mm)400 最大口開き(mm)67 トラスコ品番437-1305 材質特殊工具鋼 質量(g)670
1丁
9,698 税込10,668
翌日出荷

穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。全ての取り付け外し作業に対応できる頼れるマルチセットです。
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。 種類セット品 軸穴種別軸・穴兼用 トラスコ品番498-0671 質量(g)1640
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷

種類コンビネーションプライヤ 仕様バイスプライヤー
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。
材質ステンレス鋼(AISI420)
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番139-3761 材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール 質量(g)288
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷

種類グリッププライヤ 仕様C型クランプバイスプライヤー
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途水道、ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に トラスコ品番253-4442 質量(g)894
1箱(3丁)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ワンタッチで開閉でき機能的です。 人間工学に基づいた手に優しいエルゴハンドルです。 エルゴハンドル採用で、けがや腱鞘炎の防止になります。 他社商品に比べ、80%の力で対象物をつかみます。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に 材質工具鋼 段数25
1丁
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1箱(5個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります