プライヤ :「六角形」の検索結果
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
RS Pro パラレルアクションプライヤ、一体型ワイヤカッター付き. RS Pro のこのパラレルアクションプライヤは、汎用性を最大限に高めるためのワイヤカッターを内蔵しています。 このプライヤは、動作範囲全体で平行を保つように設計されており、六角継手の四角形のグリップが正に平行になるようになっています。ローレット加工のジョーとフラットノーズを組み合わせることで、このプライヤは、対象物を優れた「滑り止め」グリップを実現します。 このプライヤは頑丈な構造で、防錆仕上げとなっているため、長く信頼性の高い作業寿命を実現します。 また、工具の側面に便利な一体型ワイヤカッターも備えています。このカッターは機械的に優れているため、ハンドルの負荷を低く抑えて高張力ワイヤを切断できます。 特長と利点 160 mm のプライヤは、正方形と六角形のコンポーネントをしっかりとグリップします ジョー開口部: 14 mm 歯付きジョーには一体型サイドカッターが付いており、ハンドル負荷が低い状態でも高い伸張ワイヤを切断できます ワイヤ切断能力、直径 2 mm の銅線、 2 ' 109N/m2 までの伸張強度 BS 3087:1959 用途 このパラレルアクションプライヤは、スナブノーズコンビネーションプライヤとして機能します。留め具や部品をグリップする必要がある用途、あるいはワイヤの剛性を使用する用途など、さまざまな用途に使用できます。ただし、パラレルアクションなので、正方形と六角形の継手を締め付けたり緩めたりするのに特に適しています。この一体型ワイヤカッターは汎用性も向上しています。このパラレルアクションプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = サイドカッターパラレルプライヤー個数 = 1切断能力 = 硬線: 2.5 mm 、ピアノワイヤ: 2 mmESD対応 = なしジョー長さ = 34mmジョー開口 = 14mm防爆 = なし高所安全 = なし
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
プライヤ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。