ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
仕様つかみ面/網目すじ入り
トラスコ品番446-7850
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
質量(g)179
ハンドルプラスチックコーティング
仕上(ヘッド)磨き
ヘッド形状ストレート
口先長(mm)73
先端厚さ(mm)2.5
口形状半丸口
先端幅(mm)3
1本
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。
ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。つかみ面にプラスチック歯がついており、ワークを傷つけません。つかみ面は滑り止めの横すじ入りです。丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に最適です。
用途プラスチック製パイプジョイント、丸型ユニオンナットなどの締め、緩め作業に。
付属品プラスチックジョー
トラスコ品番125-6284
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)10~75
機能調整25段階
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。
種類精密プライヤ
全長(mm)130
切断能力(Φmm)中硬線2.2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
トラスコ品番788-1533
質量(g)73
先端形状フラットノーズ
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)1
先端幅(mm)2
2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):10
トラスコ品番337-1071
材質クロムバナジウム電気鋼
全長(mm)100
最大口開き(mm)21
ハンドルエンボス
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端幅は広い形状です。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)74
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。
赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。
青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。
ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数5(調整)
能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
全長(mm)200
質量(g)270
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
部品をつかみやすいデザインで、部品の組み立てや調整に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼
幅(mm)(ジョイント部)13.5
厚さ(mm)(ジョイント部)10.5
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)1
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、先端部は40度曲がっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)32
先端厚さ(mm)3.5
先端幅(mm)1
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状ベントノーズ
トラスコ品番497-2562
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
厚さ(mm)(ヘッド)3.5
質量(g)182
先端厚さ(mm)3.5
使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
ケーブル内の複数の線から、一本をつかみます。サイドカッターは軟線専用です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16.5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5
質量(g)120
口先長(mm)47
先端厚さ(mm)2
先端幅(mm)3
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。先端は平坦で、短く、幅広です。
全長(mm)160
先端形状平型
仕様落下防止用ひも取付穴:無
材質焼き入れクロムバナジウム鋼
厚さ(mm)9.5
質量(g)172
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ガラスを優しくつかみます。窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ
全長(mm)160
トラスコ品番786-4647
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)141
先端形状フラットノーズ
先端幅(mm)9.5
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
全長(mm)400
最大口開き(mm)95
仕様調整11段階
トラスコ品番471-6051
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
質量(g)1204
特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。
またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。
同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。
先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
トラスコ品番195-5265
全長(mm)180
材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済)
色黒
質量(g)270
最大口開き(mm)40
ハンドルコンフォート
調整方法15段階
アズワン品番64-8391-30
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
セット内容:プライヤーレンチ(8601-180・250・300)、ツールロール。ツールケース付きのプライヤーレンチ3本セットです。つかみ面はフラットになっており、対象物に傷をつけにくくなっています。プッシュボタンで素早く、簡単にあごの幅の調整ができます。アゴが可動する機構で、ラチェットハンドルのように素早くナットをまわすことができます。つかみ面が平行に稼働するため、ミリ・インチの両方に対応します。耐久性のあるポリエステル生地とマジックテープの高品質なツールケースです。
用途つかむ・締める・曲げる作業に
寸法(mm)330×115×48
質量(g)1030
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。
曲げの作業に特化した先端です。
用途掴み、曲げ作業に。
仕様落下防止用ひも取付穴有り
トラスコ品番195-5250
全長(mm)200
材質/仕上バナジウム電気鋼
質量(g)205
先端波形曲爪
先端寸法(mm)3.0×2.5
アズワン品番64-8370-76
色(グリップ)赤・青
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。
ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。
パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。
ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。
挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
段数(調節)9
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
トラスコ品番835-6487
質量(g)420
段数(調節)9
パイプ径(Φmm)50
ナット46mm
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヘッドはカモノハシのくちばしに似た形状で、先端幅は9mm、テーパー状に薄くなっており、先端厚さは片側1.5mmです。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)15
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
質量(g)103
口先長(mm)55
先端厚さ(mm)9
先端幅(mm)3
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):19
トラスコ品番446-9259
材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)、グリップ:プラスチック
全長(mm)250
最大口開き(mm)52
ハンドルソフトプラスチック
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます
表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。表面と裏面にミリ、インチの調節目盛付です。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
仕様調整(段階):19
トラスコ品番149-4928
材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
全長(mm)250
最大口開き(mm)52
ハンドルコンフォート
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
表面と裏面にミリ/インチの調節目盛付です。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
用途つかむ・締める・曲げる作業に
仕様19段階調節、1000V絶縁仕様
トラスコ品番195-3511
全長(mm)250
材質/仕上クロームバナジウム電気鋼/クロームメッキ処理
質量(g)515
規格DIN EN/IEC60900基準適合品
最大口開き(mm)52
1丁
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。
頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数5(調整)
能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
全長(mm)200
質量(g)270
アズワン品番64-9717-15
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ニードルノーズ
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)16
厚さ(mm)(ジョイント部)7.5
口先長(mm)55(曲がり27)
先端厚さ(mm)2.5
先端幅(mm)1.8
ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
サイズ(mm)250
トラスコ品番446-9224
質量(g)340
対辺(mm)6-36
能力1.1/4(パイプ径Φinch)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1
2
3
次へ
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。