15ページ目: プライヤ

特価
本日12月2日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,190件中 561~600件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グライディング作業に 接着・接合時の補強に。針金カット機能付。
口開き(mm)18 全長(mm)225 質量(g)437 口深(mm)28
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。 材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
1セット(4本組)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作機械・電子機器等のC形止め輪(スナップリング)着脱工具。
先端形状90°先曲り
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。 細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ アウトドア・ツーリングにも最適 口開き4段階調節、最大16ミリ 溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125 呼び寸法(mm)125
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチセット
プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
トラスコ品番836-8943 セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ロングノーズプライヤー
耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。
種類ノーズプライヤ 先端形状ロングノーズ 2018年トラスコ掲載ページ4 0826
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体が小柄なので、狭い場所での作業に最適です。
用途C型形状の止め具、スナップリングの脱着に便利です。 種類スナップリングプライヤ 全長(mm)73 軸穴種別軸用 仕様ばね付 リング使用範囲(mm)10~30 爪形状ストレート 爪先端径(Φmm)1.1 トラスコ品番836-6573 2018年トラスコ掲載ページ4 0869
1個
989 税込1,088
当日出荷

種類セット品 セット内容(インチ)直型、穴用7、曲型、穴用7、直型、軸用7、曲型、軸用7
1セット(4本)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。 種類その他プライヤ 全長(mm)約150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質(本体)特殊炭素鋼(S58C)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)136 先端形状ロングノーズ 頭部厚(mm)7 仕様ばね付 トラスコ品番828-3590 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)75
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)153 先端形状フラットノーズ サイズ(inch)6 セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー タイプマルチホルダー 厚さ(mm)10 仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付 材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール 質量(g)156
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別穴用 エスコ品番EA682SB-2
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)325 軸穴種別穴用 エスコ品番EA682SB-14A
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)160 エスコ品番EA680S-160
1個
990 税込1,089
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)130 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BK-0
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)100 エスコ品番EA533AS-4
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)183 エスコ品番EA532XB-3
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

C型スナップリングの脱着用工具、クロー部分は高級特殊鋼(SKS-3)を使用
用途掴む作業に 種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 サイズ(mm)175 使用範囲(Φmm)標準クロー/20~60、精密クロー(別売)/12~26 質量(g)170 トラスコ品番760-8772 材質MARUTOLOYⅡ 寸法A(mm)169 寸法D(mm)9.5 寸法B(mm)40 寸法C(mm)90 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼
種類グリッププライヤ 全長(mm)280 材質強力特殊鋼
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
90°ベントタイプ
用途440-J51用 仕様4420-J51用スペアチップ トラスコ品番788-3013 質量(g)144 先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
ストレートタイプ
用途4610-A5用 仕様4610-A5用スペアチップ トラスコ品番497-4727 質量(g)78 先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
ストレートタイプ
用途4410-J5用 仕様4410-J5用スペアチップ トラスコ品番497-4719 質量(g)77 先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

薄いボルトやナットの締め、緩め作業に。横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ベントノーズ トラスコ品番497-2562 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼 厚さ(mm)(ヘッド)3.5 質量(g)182 先端厚さ(mm)3.5 使用範囲(Φmm)(パイプ)6/10
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
1丁
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話回線またはシグナルケーブル用のU型接触シングルスコッチコネクターの圧着に。U型部分により被覆が取り除かれますので、ストリッピング(皮むき)は必要ありません。サイドカッターは入念な焼入れ処理が施されています。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
用途シングルスコッチロックコネクター用 種類その他プライヤ 圧着範囲(mm2)0.4-1.1 全長(mm)155 質量(g)135
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

狭い間隔の切り込み線に沿ってガラスを割る作業に。ガラスの端の仕上げ作業に最適です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
種類その他プライヤ 全長(mm)160 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。大変スリムで精密な先端のため、半田付け作業にも最適です。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ロングノーズ 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 幅(mm)(ジョイント部)14 厚さ(mm)(ジョイント部)9.0 口先長(mm)54 先端厚さ(mm)2 先端幅(mm)2
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤ
配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで。手になじみ、滑りにくいビニールグリップ
用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に 全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 質量(g)350 表面処理ニッケルクロームメッキ 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)バネ内蔵カチオンウォーターポンプ
サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)。ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー
用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)スケッティ
小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)134 切断能力(Φmm) 軟線1.3 呼び寸法(mm)135 口開調節2段階 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理 表面処理カチオン電着塗装 質量(g)95 先端厚さ(mm)8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類精密プライヤ 全長(mm)154 トラスコ品番853-4832
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

全長(mm)250 トラスコ品番774-3351 質量(g)400 呼び寸法(mm)250
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)205 トラスコ品番774-3343 質量(g)264
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー
質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。 極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。 ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。 ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。 ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。 つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。 ヘッド部はつや消し仕上げ。 軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。
用途部品をつかむ・曲げる作業に。 種類精密プライヤ
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナップリングの取り付け、取り外しに。 鍛造品で爪部は削り出しで使用に適した熱処理をしています。 全サイズ、バネ付きで使いやすくしています。 軸用、穴用対応品の区分を一目で解りやすくする為に、グリップ赤=軸用、オレンジ=穴用としています。
種類スナップリングプライヤ
1丁
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類ノーズプライヤ 呼び寸法(mm)130 全長(mm)138 先端形状ニードルノーズ トラスコ品番826-6579 材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ 質量(g)60 硬度HRC(刃部)42~50
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります