- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プライヤ
- 16ページ目
16ページ目: プライヤ
特価
本日12月2日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
プライヤとラジオペンチの優れた点を凝縮した万能プライヤ。
用途狭い箇所で、つかむ、まわす作業に。
種類ノーズプライヤ
最大口開き(mm)20
全長(mm)163
切断能力(Φmm) 軟線1.7
先端形状ベントノーズ
口開調節2段階
表面処理完全無酸化焼入れ
質量(g)160
幅(mm)72
奥行(mm)15
1丁
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質ベリリュウム銅合金
切断能力(Φmm) 鉄線1.3
切断能力(Φmm) 銅線1.5
認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
2500(ダックビルプライヤ)の先端を丸く加工しています。
全長(mm)199
先端形状ラウンドノーズ
仕様先端部ギザ付、ソフトカバー付
トラスコ品番395-6601
質量(g)200
種類ノーズプライヤ
先端寸法(mm)4×3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
こんなお得な商品も!
バイスプライヤーチェーンクランプ
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
サイズ、形状をきにせずに素早く調整し455mmまでのワークを掴むことが出来ます。
種類グリッププライヤ
タイプ20R
幅(mm)54~63
全長(mm)222
先端が薄い(約2mm)。先端曲り角度30度。バネ内蔵で繰り返し作業に最適。軟線の切断可能
寸法L(mm)167.5
質量(g)160
呼び寸法(mm)165
寸法E(mm)42
寸法l(mm)52
寸法T(mm)2.3
先端形状ロングノーズ
切断能力(Φmm) 軟線1.7
くわえられる加工物寸法(mm)20
口幅調節2段階
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。
全長(mm)253
呼び寸法250
最大口開き(mm)51
くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50
仕様9段階調整
トラスコ品番375-4430
質量(g)305
1丁
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
先端部断面が丸くリード線を傷つけずに曲げられます。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)118
先端形状ラウンドノーズ
仕様先端部ギザなし
トラスコ品番369-2574
質量(g)50
頭部厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-1
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに
種類ノーズプライヤ
全長(mm)130
先端形状フラットノーズ
仕様ギザ付
トラスコ品番387-2548
質量(g)54
頭部厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-1
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
材質S58C
使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC(くわえ部)50~58
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)14
全長(mm)210
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7882
質量(g)470
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.3
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)30
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)230
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7874
質量(g)560
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)3.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)39
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
全長(mm)252
最大口開き(mm)43
質量(g)380
呼び寸法(mm)250
調整方法5段階
穴、軸用の作業がワンタッチで変更可能です。しかも先端軸は交換可能で軸の太さ形状も5サイズから選べるます。現場作業はこれ一本でマルチに活躍します。(3種類の先端軸が付属します)
用途出張修理、解体に便利なマルチなスナップリングプライヤー。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸・穴兼用
ボタンを押しての口幅調整が不要なウォーターポンププライヤー。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。つかみ能力(六角ナット対辺;mm):6-36
サイズ(mm)250
トラスコ品番446-9224
質量(g)340
対辺(mm)6-36
能力1.1/4(パイプ径Φinch)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
全長(mm)400
サイズ(mm)400
トラスコ品番446-9356
質量(g)1214
対辺(mm)10~95
能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm
最大口開き(mm)95
口幅調節27段階
種類ノーズプライヤ
寸法L(mm)176
先端形状ベントノーズ
呼び寸法200
質量(g)215
トラスコ品番807-0534
寸法T1(mm)10
寸法T2(mm)17
寸法B2(mm)54
寸法B1(mm)19
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状フラットノーズ
仕様フラット、キザ付
質量(g)110
先端幅(mm)8.5
刃長(mm)55
先端厚さ(mm)2.5
エスコ品番EA537LA-1
材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
¥5,110
税込¥5,621
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)300
軸穴種別軸用
リング穴径(Φmm)85~140
エスコ品番EA590BB-4
1個
¥7,430
税込¥8,173
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)180
軸穴種別穴用
リング穴径(Φmm)19~60
先端径(mm)1.8
M-06の先端を45°曲げてあります。
用途精密機器の分解・組み立て、リード線加工等
先端形状ニードルノーズ
仕様ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番111-1591
寸法(mm)110
全長(mm)113
質量(g)55
種類ノーズプライヤ
先端ギザなし
耐久性のあるドロップ鍛造スチール製です。バイマテリアルのコンフォートグリップハンドルは快適性、コントロール性を提供し、手の疲労を軽減します。押してスライドするボタンで下顎を素早く調整します。工具箱には日常のメンテナンスに必要なペンチやレンチが入っています。
用途DIY プロジェクトや毎日の家の改善に最適
セット内容6インチラジオペンチ×1、6インチ斜めペンチ×1、6インチコンビネーションペンチ×1、6インチモンキーレンチ×1
材質プライヤーヘッド/炭素鋼、レンチヘッド/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
質量(g)712
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】160× 56× 24、【モンキーレンチ】 160× 49× 17、【ラジオペンチ】 165× 54× 22、【斜めペンチ】160× 58× 24
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
耐久性を高めるためにNi-Feコーティングを施したドロップ鍛造炭素鋼を使用しています。バイマテリアルの快適なグリップハンドルです。
セット内容コンビネーションペンチ×1本、ラジオペンチ×1本、斜めペンチ×1本、トップカッターペンチ×1本、ニードルノーズペンチ×1本
材質金属部分/炭素鋼、ハンドル/TPR
質量(g)349
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【コンビネーションペンチ】110× 70× 15、【トップカッターペンチ】100×70×15、【ニードルノーズペンチ】 150× 70× 15、【ラジオペンチ】 127× 70× 15、【斜めペンチ】 110× 70× 15
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
CR-V素材を使用しています。鍛造加工されています。研磨コーティングが施されています。三素材の快適なグリップハンドルです。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
CR-V鋼を使用し、表面を熱処理して黒く処理し、より高い硬度、より優れたクランプ力、靭性、耐久性を実現します。透明な電気泳動塗装と被覆により、錆びを防ぎます。使用前にこれらのプライヤーを拭き、乾燥した環境に保管してください。滑り止め加工が施されたネジ穴です。三素材の快適グリップハンドルです。偏心構造で30%の省力化が実現されます。ケーブル引き機能があります。釘抜き機能も備えています。
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
質量(g)311
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200× 56× 22
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
ドロップ鍛造スチールにより強度と耐久性が向上しています。ハイテコ設計のプライヤーです。 確実にグリップするクロスハッチのローレットジョーを備えた流線型デザインです。
用途重切削、繰り返し切削、または非常にハードな切削作業用に
材質金属部分/クロムバナジウム鋼、ハンドル/TPR
小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!。スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!
用途機械整備に
材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング
全長(mm)130
質量(g)70
表面処理カチオン電着塗装
頭部厚(mm)6
頭部長(mm)23.5
柄幅(mm)35
パイプ外径(Φmm)2~16
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
ドライバー付のアンギラスに便利な小ネジ外しの機能追加しました。(適応サイズ:ねじ頭Φ12mm以下、ナベ:M1~M6、トラス:M3~M5)。口幅調整5段階で、水まわり作業に便利です。バールのような使い方もできるように特殊鋼に特殊熱処理で加工しています。持ち手にグリップ付き。
用途パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業に。さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや取り外しに。ボルトナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外しに。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに。
材質【本体】スチール/【グリップ】樹脂
全長(mm)257
質量(g)305
深さ(mm)【くわえ部】37.5
適合サイズボルトナット50mm/パイプΦ46
頭部厚(mm)10.3
口開き(mm)0~42.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
J-CRAFT99シリーズ
用途つかむものの大小により口幅2段階。ボルト・ナットの締付け、取外しに。線材の切断・ネジリ、曲げ、引っ張りに。薄い鉄板などの曲げに。手で掴めないもの等のつかみに。
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。クランプ部が自在になっているので、傾斜物もクランプ可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途スナップリングの脱着工具
軸穴種別穴用
全長(mm)500
色ブラック
質量(g)1800
リング穴径(Φmm)165-300
対象Φ4.0-5.0mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
用途スナップリングの脱着に
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
全長(mm)150
質量(g)91
タイプばね無
径(Φmm)先端爪:1
爪形状ストレート
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
タイプばね無
爪形状90度曲がり
軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)
爪形状90度曲がり
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。