さらに商品を絞り込む

18ページ目: プライヤ

プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
2,205件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ウォーターポンププライヤー クィックフィックス クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)ウォーターポンププライヤー クィックフィックス クラシックWiha(ビーハ/ノガ)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
ロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mm IRWINロッキングプライヤー 10WR FRHS ワイヤカッター付 250mmIRWIN
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番212-8895
パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDOREパワーコンビネーションプライヤー8250GEDORE
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
スナップリングプライヤー8000J(穴用) GEDOREスナップリングプライヤー8000J(穴用)GEDORE
3,198税込3,518
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ばね付で作業に負担負担を軽減してくれます。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。
用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼タイプ穴用バネ
薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント) フジ矢薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)フジ矢
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0アズワン品番64-3209-69
ウォーターポンププライヤー JTCウォーターポンププライヤーJTC
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー ANEXスナップリングプライヤーANEX
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オフセットアダプター30mm(AOA-30)のCリングが脱着できます。
用途オフセットアダプター30mmのソケット抜け防止Cリングの脱着作業に。材質合金鋼、PVC質量(g)135適合軸径(Φmm)19~40軸用 C形止め輪(Cリング)アズワン品番64-8407-80
バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)バイスパネルクランプセットWURTH(ウルト)
36,980税込40,678
1セット(17本)
6日以内出荷
溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定クランプの迅速な取り付けと取り外し開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法最も安価小型ながら広いクランプ範囲に対応サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤーブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
255mm陶器用プライヤー エスコ255mm陶器用プライヤーエスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
仕様タイルの保持などに全長(mm)225仕上磨き口幅(mm)20
0-79mm/195mm板金用クランプ エスコ0-79mm/195mm板金用クランプエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
口の開き(mm)0/64全長(mm)195仕様成型作業、薄鉄板の折り曲げ作業に便利です。材質特殊鋼口深(mm)40
220mmホースバンド用プライヤー エスコ220mmホースバンド用プライヤーエスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
全長(mm)220タイプクランプをしっかり捉えてかしめるフラットタイプ
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット)KNIPEX(クニペックス)
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530
エレクトロプライヤー ロック付 KNIPEX(クニペックス)エレクトロプライヤー ロック付KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ
全長(mm)200仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm スリーピークスダイヤ型トラスねじプライヤー175mmスリーピークス
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。
用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。全長(mm)175材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
ロッキングプライヤ SSPOWERロッキングプライヤSSPOWER
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。最大口開き(mm)50口幅(mm)70全長(mm)230種別G型RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤ SSPOWERウォーターポンププライヤSSPOWER
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
3枚合わせ構造の為、使い込んでもガタつきが少ないです。
用途配管工事、組立作業、自動車整備などに。全長(mm)250呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラブレイドモンスターストレートタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階
軽プラモンスターG IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラモンスターGIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌日出荷
材質高炭素鋼(S58C)
ステンレスプライヤー KAHARAステンレスプライヤーKAHARA
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
全長(mm)174トラスコ品番107-6750材質ステンレス、エラストマー樹脂厚さ(mm)14質量(g)98先端寸法(mm)(E×F)2.3×3.4先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から翌々日出荷
全長(mm)145先端形状平型質量(g)145
ニードルノーズプライヤー(バネ付) IRWINニードルノーズプライヤー(バネ付)IRWIN(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
バネ付ニードルノーズ。精密作業に適したスリムニードルノーズ。 滑らかなあごが表面のキズ付を防ぎます。 クロムバナジウム鋼より強度に優れたニッケルクロム鋼を採用(クロムバナジウムより強度が高い)。 プロタッチグリップに加えバネ付構造で、作業時の疲労を軽減します。
全長(mm)146長さ(mm)歯:38幅(mm)105厚さ(mm)18質量(g)105先端形状ニードルノーズ開口値(mm)25
グルーブロックプライヤースムースジョー IRWINグルーブロックプライヤースムースジョーIRWIN
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
グルーブロックプライヤーストレートジョー IRWINグルーブロックプライヤーストレートジョーIRWIN
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
ロッキングプライヤー用スプリング IRWINロッキングプライヤー用スプリングIRWIN
479税込527
1セット(5個)
当日出荷
ロッキングプライヤー用 (VISE-GRIP リペアーパーツ)
用途ロッキングプライヤー用。
バイスロックプライヤー SUN UPバイスロックプライヤーSUN UP
1,098税込1,208
1個
当日出荷
グライディング作業に 接着・接合時の補強に針金カット機能付。
口開き(mm)18全長(mm)225質量(g)437口深(mm)28
プライヤーレンチ 落下防止 KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 落下防止KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。 滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ質量(g)280段数(調節)13ハンドルコンフォートハンドル仕上クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)5寸法B3(mm)12開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)アリゲーター ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼段数(調節)9ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)ホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。 テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。 燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170ハンドル滑り止めプラスチックコーティング仕上ヘッド:グレー防錆コート
スプリングホースクリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)スプリングホースクリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁ほか
翌日出荷
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。 ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。 てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。 スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。 鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。 30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ全長(mm)180質量(g)170段数(調節)15最大口開き(mm)50仕上ヘッド:グレー防錆コート
プライヤーセット ウレタントレイ入り KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット ウレタントレイ入りKNIPEX(クニペックス)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から翌日出荷
ツールを分かりやすく整理して保管。 プライヤー形状に対応した窪み。 ツートンカラーの密閉気孔スポンジ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:335×165×33
精密スナップリングプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)精密スナップリングプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
25,980税込28,578
1セット(4本組)ほか
当日出荷から翌日出荷
調整できる便利なクイックロック付き。簡単に軸・穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。
仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル製、先端チップ:特殊バネ鋼製
スナップリングプライヤー H&HスナップリングプライヤーH&H
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具! 先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり 本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭
ロングノーズバイスプライヤー H&HロングノーズバイスプライヤーH&H
969税込1,066
1個
当日出荷から翌日出荷
切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
8WAYスナップリングプライヤー H&H8WAYスナップリングプライヤーH&H
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
全長(mm)150仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
溝付きウォーターポンププライヤー H&H溝付きウォーターポンププライヤーH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷
H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。 細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ アウトドア・ツーリングにも最適 口開き4段階調節、最大16ミリ 溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125呼び寸法(mm)125
プライヤー210mm DAYTONA(デイトナ)プライヤー210mmDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHTT型アングル用 溶接グリッププライヤーSHT
8,398税込9,238
1個
当日出荷
90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76全長(mm)216トラスコ品番835-8179質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1765
C型グリッププライヤー SHTC型グリッププライヤーSHT
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHTビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付SHT(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8167質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー SHTビッグマウスグリッププライヤーSHT
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8165質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ4 1748

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら