- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プライヤ
- 19ページ目
19ページ目: プライヤ
商品豆知識
材質本体:機械構造用炭素鋼、ビット部:ピアノ線材
質量(g)475
爪先端径(Φmm)3
リング使用範囲(mm)80~165
全長(mm)174
トラスコ品番107-6750
材質ステンレス、エラストマー樹脂
厚さ(mm)14
質量(g)98
先端寸法(mm)(E×F)2.3×3.4
先端形状フラットノーズ
先端厚さ(mm)2.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。
呼び寸法(mm)250
くわえられる呼び寸法48mmまで
口幅調節5段階
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー”
アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。
3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。
握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。
グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。
クイックアジャスト機能付き。
ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。
形状歯無/平行型
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプでも安全に作業できます。
テコの原理を最大限に利用しているので、クランプの開閉作業が簡単にできます。
燃料ホース、真空管、吸引ノズルなど様々な用途に適しています。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
用途クリッククランプの開閉用。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
6段階に調節可能で色々なサイズに対応できます。
寸法(mm)250
材質S55C
呼び寸法(mm)250
刃部硬度HRC55~60°
ハンドルTPR
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
H&H HAND TOOLSはJIS規格(日本工業規格)認定工場にて製造しています。
細かい作業やホビーに使える手のひらサイズ
アウトドア・ツーリングにも最適
口開き4段階調節、最大16ミリ
溝と突起でボルトに負荷をかけない
寸法(mm)125
呼び寸法(mm)125
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)665
軸穴種別軸用
トラスコ品番855-6925
質量(g)352
2018年トラスコ掲載ページ4 0859
1丁
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)76
全長(mm)216
トラスコ品番835-8179
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1422
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1セット(4本)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
12・15mm兼用タイプです。
服飾などのスナップボタンの取り付け、補修用にぴったりです。
用途服のスナップボタンの取り付け、補修に、カバンのスナップボタン取り付け・補修に
種類その他プライヤ
使用厚さ(mm)(使用可能スナップボタン径)12・15
トラスコ品番859-2919
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)160
先端形状ロングノーズ
トラスコ品番859-2058
材質本体:カーボン鋼 グリップ:PVC
1丁
¥559
税込¥615
当日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)124
先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ
頭部厚(mm)7
仕様ばね付
トラスコ品番828-3589
材質機械構造用炭素鋼
質量(g)70
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)60
全長(mm)190
フトコロ(mm)80
トラスコ品番819-9085
質量(g)250
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)80
全長(mm)270
フトコロ(mm)140
トラスコ品番819-2342
質量(g)370
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。
手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。
タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ
全長(mm)153
先端形状フラットノーズ
サイズ(inch)6
セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダー
タイプスリム
厚さ(mm)10
色マットブラック
仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付
トラスコ品番818-4323
材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール
質量(g)156
1本
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

ロッキングピンチオフプライヤー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)13
全長(mm)180
トラスコ品番819-5313
質量(g)363
適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)125
軸穴種別穴用
エスコ品番EA682SB-11A
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)125
軸穴種別軸用
エスコ品番EA682SA-1A
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)325
軸穴種別軸用
エスコ品番EA682SA-14A
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)130
軸穴種別軸用
エスコ品番EA590BK-10
1個
¥6,190
税込¥6,809
翌日出荷
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。