2,194件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-22 ネジザウルスSE エンジニア 動画あり
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 全長(mm)175 材質高炭素鋼 質量(g)165 刃部硬度HRC60±2 アズワン品番64-0995-34 先端くわえ部(mm)Φ3~11 関連資料(8.37MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
寸法L(mm)254 最大口開き(mm)38 仕様強力タイプ(溝付5段階機構) トラスコ品番436-2870 質量(g)410 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.3
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートグリッププライヤー モノタロウ 動画あり
大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。 全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。
種類プライヤーレンチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)120 その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。 トラスコ品番323-1747 材質S58C 質量(g)100 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考) 表面抵抗値(Ωsq)1×106~107 アズワン品番1-6629-03 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジの形状は問いません。摩擦係数を増加。使用後は簡単に拭き取れます。 ボーイング社、アメリカ空軍、イギリス空軍にて採用。アメリカ製。
用途ネジ山が潰れてネジが回せない場面。サビなどでネジが固くなってしまっている。確実に強く締め付けがしたい時。 ネジ山が潰れたら困る箇所にネジを取り付ける時。プライヤーなど挟む工具にも使用できます。
1個(15mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合(折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番816-3268 オレンジ 材質(本体)ABS ピッチ(mm)(折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm)リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 種類ねじプライヤ 全長(mm)150 トラスコ品番222-0849 材質S58C 質量(g)125 刃部硬度HRC56±2 対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考) アズワン品番1-6629-01 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
スナップリング軸用の着脱に使用します。 先端部は、逆テーパー状でスナップリングを確実に保持。 ソフトな感触で握り心地がよく滑りにくいグリップ。 一体成型で、消耗によるがたつきや折れ、破損に高い耐久性を実現します。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法270 最大口開き(mm)70 寸法B(mm)15 付属品取替え用角型タイプ 口開調節8段階 全長A(mm)275 質量(g)430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「ネジトラブル」のレスキューツールです。 デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。 切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。 潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。 奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。 環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。 先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。 ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。 グリップの材質はエラストマーです。
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 トラスコ品番437-8229 厚さ(mm)8.5 質量(g)130 グリップ径(Φmm)54 先端長(mm)28 先端幅(mm)17.5 先端くわえ部(mm)Φ3~Φ9.5 本体くわえ部(mm)Φ5.5~Φ10
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

第1/2種電気工事士技能試験推奨品
全長(mm)255 最大口開き(mm)42 くわえられる加工物寸法(mm)42 トラスコ品番400-5309 材質S55C 質量(g)350 アゴの深さ(mm)36 ジョイント移動寸法(mm)42 口幅調節4段階
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

PZ-77 ネジザウルスGTV エンジニア 動画あり
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー 幅(mm)グリップ:50 全長(mm)182 質量(g)177 適合ねじ(mm)Φ3~9.5 切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0 先端幅(mm)20 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB) 切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
材質S45C 表面仕上げクロームメッキ グリップタイプ二重マットグリップ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久力・耐荷重性抜群
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪 仕様ホール用ストレート(穴用直爪)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
種類コンビネーションプライヤ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に 最大開き(mm)80 全長(mm)265 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)770 口幅(mm)70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ 長さ(mm)220 付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! バネあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類ノーズプライヤ 最大口開き(mm)20 全長A(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線1.7 先端形状ロングノーズ 呼び寸法(mm)165 口開調節2段階 質量(g)165 先端厚さ(mm)4 付属品くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~46 トラスコ品番125-0442 質量(g)350 タイプバネ付 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状曲爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 仕様ビニールグリップ付、ばね付 爪形状曲爪 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40 適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173 材質特殊工具鋼
1セット(10個組)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WP250DNA ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
寸法(mm)252 くわえられる加工物寸法(mm)0~47 トラスコ品番400-5406 質量(g)360 呼び寸法(mm)250 適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4) 機能はずす、つかむ、まわす 頭部先端厚(mm)10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クローの交換が可能で本体のカシメ部はガタ付きが少なく、開閉はバネ付です。
種類スナップリングプライヤ 寸法L(mm)185 軸穴種別穴用 質量(g)200
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。 材質グリップ:PVC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番212-2031 質量(g)280 寸法H(mm)50 寸法A1(mm)43 寸法A2(mm)52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります