- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- プライヤ
- 21ページ目
21ページ目: プライヤ
特価
本日12月2日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様ラチェットロック付(3段階)・45°アングル
エスコ品番EA463PF-2
形状フラット型
全長(mm)250
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
スプリングバンドタイプホースクランプ用です。
先端は回転し、クランプをしっかり保持します。
種類ホースプライヤ
トラスコ品番828-7368
材質特殊鋼
質量(g)180
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
用途各種機械整備等
種類グリッププライヤ
材質クロムバナジウム鋼ジョー
強化樹脂グリップで、非常に軽量です。
爪一体型の軸はグリップ中央部まで成型されており、軸ズレを防ぎます。
爪先はスナップリングの飛びを防ぐため、逆テーパー加工されています。
用途スナップリング、ロックリングの着脱に
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
仕様ばね付
材質専用特殊鋼
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
溶接作業やリベット作業に最適です。
種類グリッププライヤ
全長(mm)228
トラスコ品番760-7881
質量(g)635
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
板や角材、フラット形状の物をクランプするのに最適です。
種類グリッププライヤ
全長(cm)40
使用範囲(mm)85~170
先端サイズ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
持ち運びに最適なヘッド付替え式。
ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。
緊急な現場に最適。
専用ポーチ付き。
種類セット品
全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
種類その他プライヤ
全長(mm)101
質量(g)189.9
機能・ニードルノーズプライヤー・レギュラープライヤー・154CM取替式ワイヤーカッター・154CM取替式ハードワイヤーカッター・電線潰し・木工/金属用ヤスリ・ノコギリ・ハサミ・マイナスドライバー (S)・マイナスドライバー (L)・プラスドライバー・紐通し穴付きキリ・定規 (19cm/8インチ)・缶切り・栓抜き・ワイヤーストリッパー
トラスコ品番819-9033
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。
狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。
ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。
開き幅(mm)8~55
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
Vロッドブッシュに使用されている、強力スナップリングに対応。
ラチェット機能付きなので、スムーズにスナップリングの収縮ができ、安全簡単に脱着作業が行えます。
全長(mm)450
爪先端径(Φmm)2.2(ストレート/交換式)
止め輪75mm~
1個
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
通常のスナップリングプライヤーでは作業困難な、特殊用途専横プライヤー。
用途トヨタ「車のホイールベアリング抜け止め用、異形スナップリング専用。
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼。アゴの材質は鍛造クロームバナジウム
種類グリッププライヤ
材質強力特殊鋼、鍛造クロームバナジウム
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は平型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。
長さ(mm)160
幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)5
厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3
質量(g)150
口先長(mm)46.5
1丁
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類精密プライヤ
全長(mm)125
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
口先長(mm)27
先端幅(mm)2
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。先端チップは焼き入れ処理済みで交換も可能。
ウォーターポンププライヤーとパイプレンチの機能が一つになったツールです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大
全長(mm)560
使用範囲(mm)(パイプ)115、(ナット)120
口幅調節20
質量(g)2750
トラスコ品番446-9364
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)
質量(g)1195
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適です。つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。つかみ面はフラットで、ヘッド形状は先端にかけてなだらかに窪んでおり、テーパー状に細くなっています。
種類精密プライヤ
全長(mm)135
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
幅(mm)(ジョイント部)12.5
厚さ(mm)(ジョイント部)7.0
質量(g)73
口先長(mm)34
先端厚さ(mm)1.5
先端幅(mm)1
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品
セット内容アリゲーター ウォーターポンププライヤー8801-180、8801-250、8801-300各1丁
質量(g)1195
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
クリックホースクリップ用
用途アルファロメオ、アウディ、BMW、オペル、プジョー、VWなどに使用される、CLICホースクリップの取り付け・取り外しに。
種類ホースプライヤ
全長(mm)200
質量(g)189
1丁
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
プライヤー、ホルダー、クランプ、レバー、パイプレンチなどとしても使える多機能ツール。
丸いワーク材もしっかりホールド。さらに、番線も切断可能です。
種類グリッププライヤ
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)180
軸穴種別穴用
軸径(Φmm)1.8
適合スナップリング(mm)12~25
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
全長(mm)270
先端径(mm)2.5
使用範囲(mm)内向き60~100、外向き38~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
規格EN60900
全長(mm)145
トラスコ品番479-3081
材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)175
ハンドルコンフォート
圧着範囲(mm2)0.25~2.5
AWG23-13
アズワン品番65-0303-02
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。