カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(148)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(477)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: プライヤ
商品豆知識

ウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6色シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
PTプライヤー
PRO:TRUST(プロトラスト)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷*高硬度ステンレス素材使用*滑りにくく握りやすい形状のラバーグリップ*ランヤード等の接続に便利なリング付き用途強度・耐久性に優れた高品質プライヤー
ESD高精度プライヤ
Ideal-Tek¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷静電気帯電防止(ESD)仕様です。先端硬度は45HRCです。先端部分は完全な対称性を備えており、極めて精密な作業に最適なプライヤーです。人間工学に基づいたハンドルは握りやすく快適に作業できます。幅(mm)60全長(mm)135高さ(mm)18タイプ半丸表面処理サンドブラスト材質(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)、ポリプロピレン(PP)口先長(mm)28先端厚さ(mm)1.6材質(刃)高炭素クロム低合金鋼
アンカープライヤー ヒッパー
PICUS(大洋精工)¥23,980税込¥26,3781箱(6丁)4日以内出荷ボードアンカーからコンクリートプラグまで使用可能です。付属品アンカーネジ 4本入り適合アンカーサイズ(mm):4・5・6トラスコ品番849-9495材質スチール
MINIクリンピングプライヤー
H&H¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷各種オープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線できる手軽で便利な精密用手動式工具です。用途小型接続端子(コネクタ)の圧着、小型連続端子の圧着、絶縁被膜のストリップ、ワイヤーの切断、連続端子の切り離し質量(g)120本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×152×10
オートグリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から3日以内出荷対象物の厚みに応じて、口幅を自動調整します。口幅が広くアゴが深いので障害物越しの作業に最適です。片手でハンドルを広げて握るだけの簡単操作。RoHS指令(10物質対応)対応
穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥6,770税込¥7,4471丁(1丁)3日以内出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。研磨仕上げ。全長(mm)300質量(g)462先端径(mm)Φ3.2先端角度90先端サイズ(mm)A:29、B:22リング径(Φmm)85~140
165-300mmスナップリングプライヤー
RED EAGLES¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷用途スナップリングの脱着工具軸穴種別穴用全長(mm)500色ブラック質量(g)1800リング穴径(Φmm)165-300対象Φ4.0-5.0mm
ロックリングプライヤー (90度ベント)
ラングツールズ¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181丁翌々日出荷軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)
ラングツールズ¥3,198税込¥3,5181丁翌日出荷軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状45度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤーセット
ラングツールズ¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)
ラングツールズ¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)
ラングツールズ¥3,198~税込¥3,518~1丁翌々日出荷軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状ストレート
軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)
ラングツールズ¥3,198~税込¥3,518~1丁翌々日出荷軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)
ラングツールズ¥3,198~税込¥3,518~1丁翌々日出荷軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状45度曲がり
スナップリングプライヤー (45度アングル)
ラングツールズ¥2,398~税込¥2,638~1丁翌日出荷から翌々日出荷軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
スナップリングプライヤー (ストレート)
ラングツールズ¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷から翌々日出荷軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状ストレート
Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)
KNIPEX(クニペックス)¥5,698~税込¥6,268~1丁当日出荷から翌々日出荷ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
プライヤーセット
エスコ¥10,500税込¥11,5501セット(1セット)翌日出荷セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6最大開口(mm)30
プライヤーセット
エスコ¥20,000税込¥22,0001セット(1セット)翌日出荷セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。材質スエード革寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)
エスコ¥5,680税込¥6,2481丁(1丁)翌日出荷2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート
スナップリングプライヤー (内外兼用)
エスコ¥2,760税込¥3,0361セット(1セット)4日以内出荷セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。用途軸穴用スナップリングの脱着作業に全長(mm)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28全質量(g)258リング径(Φmm)23~45
イージープラレンチ
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷ラチェット機構で開口部の微調整が簡単。ワンタッチボタンでスライド調整。 爪が平行移動するので調整がしやすい材質(本体)特殊鋼、(グリップ)PVC寸法(mm)22×260×70質量(g)422開口幅(mm)最大:45
ドライバー付ウォーターポンププライヤー
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
絶縁COBRA ウォーターポンププライヤー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷から3日以内出荷ワークに直接押し当てて設定するため、素早く、確実に、かつ容易に操作できます。【精密調整】様々な大きさのワークに適合し、握りやすいハンドルポジションでの操作が可能です。ヘッドとジョイント部分がスリムな構造になっているので、ワークへのアクセスに特に優れています。パイプとナットにセルフクランプすることでワークピース上で滑ることなく、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が採用されております。歯の硬度は約61HRCであり、高い耐摩耗性により、確実な掴みが長期間持続します。【ボックスジョイント構造】ダブルガイドにより、非常に高い安定性を実現しています。【ピンチガード】指が挟まれるのを防ぐ構造となっています。仕様つかみ面:横すじ入り、パイプ開口範囲(Φinch):2寸法(mm)250×59×20全長(mm)250質量(g)340段数【調節】24ハンドル1000V絶縁コンフォートグリップ(VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ開口範囲(mm)【ナット】46
絶縁COBRA 1000V (落下防止リング付き)
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781丁翌日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24全長(mm)250質量(g)400ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:クロムメッキ
絶縁ALLIGATOR 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9全長(mm)250質量(g)374ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
時計細工用アジャスティングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥4,398税込¥4,8381丁90日以内出荷極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤー。先端は精密に加工されています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。2枚合わせジョイント。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。用途精密機械用。部品をつかむ・曲げる・調整する作業に仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(B):27幅(mm)ジョイント部(A):12.5、口先先端(E):2厚さ(mm)ジョイント部(D):7、口先先端(F):1.6寸法(mm)84×19×125質量(g)74ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル半丸口
蹄鉄工用プライヤー (ハンブルグ型)
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁3日以内出荷蹄鉄工用の万能プライヤー。蹄に打っている古い釘を抜いて古い蹄をはずす時に使用します。小型ヘッドの片方にあるツメは、てこの原理を利用して引き抜く際の支点となります。自動車鈑金関連での作業にも最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC59。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。仕様切断面:傘状寸法(mm)48×26×300質量(g)780ハンドル防錆仕上げ (黒)仕上ヘッド磨きヘッド幅(mm)20
自転車用プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,698税込¥6,2681丁3日以内出荷横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に厚さ(mm)ヘッド:3.5全長(mm)200質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×12×200ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:黒防錆コート・磨きパイプ径(Φmm)つかみ能力:6/10
軸用精密スナップリングプライヤー (直)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁90日以内出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)全長(mm)140質量(g)101仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工先端チップ径(mm)0.9適合シャフト径(Φmm)45726
絶縁スリップオンキャップ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷から76日以内出荷1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します(最大径10mmまで)。全長(mm)80質量(g)10
絶縁スリップオンキャップ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から90日以内出荷1000V絶縁。材質はプラスチック。円錐形。絶縁除去されている導体に接触しないように保護します。
穴用スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼です。90°ベントヘッドです。全長(mm)300質量(g)462適合内径(Φmm)85-140角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング、ヘッド黒防錆コート・磨き先端チップ径(mm)3.2
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら