カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(148)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(476)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
27ページ目: プライヤ
商品豆知識

ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17
ハゼット¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14
ハゼット¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
グリッププライヤーレンチ
ハゼット¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 20。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1376全長(mm)260最大口開き(mm)56
【限定カラー黒Xブロンズ】スリップジョイントプライヤー ツイングリップ プラスチックハンドル
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381丁翌日出荷5段階のプッシュボタン調整機構。フロント・サイドグリップの掴み能力4~22mmです。非常にスリムで狭いスペースでの作業や様々な用途に。握っても指が入らない設計になっているので、指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRC。溝の入れ方を、両サイドで変更しているので耐久性と弾力性に優れています。用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業にトラスコ品番710-2874材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼厚さ(mm)15全長(mm)200タイプスリップジョイントプライヤー最大口開き(mm)4~22
AUTOFITウォータープライヤ
trad¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷がっちり掴む三枚合わせ構造。オートスライドで23段階調節。口幅をオートスライド&オートロック機能。最大口開き50mm、23段階調節。プッシュボタンがなくスリムヘッド。指詰め防止安全ストッパー止めピン付用途ガス・水道等の配管作業。自動車・産業機器のメンテナンスに材質本体:クロムバナジウム鋼合金鋼、表面メッキ:パーカー処理全長(mm)253質量(g)約330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)50
ホースクランププライヤー
MAYHEW¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷自動車などのホースクランプの緩めや、取り外しができます。ラチェット&ロック機構により、開口幅の調整が可能です。狭いスペースでの作業に最適です。用途自動車をはじめ、船舶、航空、および大型車両など様々なタイプのクランプに使用できます仕様フラット型形状90度ベント全長(mm)203開口幅(mm)20-70
プラチップウォーターポンププライヤー
ホーザン¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷対象物に傷をつけにくいプラチップ付ウォーターポンププライヤー。5段階のスリップジョイントで、様々な対象物を保持することができます。付属品プラチップ2個、取付ネジ2個 付材質プラチップ:ポリアセタール質量(g)340耐熱温度(℃)プラチップ:80つかみ寸法最大つかみ径:Φ47RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー
はくでん¥889税込¥9781個7日以内出荷細長い先端で狭い場所や小さな部品のつかみ作業に適したプライヤーです。チップと滑りにくいグリップにより配線や組立作業がしっかり行えます材質高炭素鋼全長(mm)280質量(g)250先端形状ロングノーズ(ストレート)
ロッキングレンチ10LW
IRWIN¥3,500税込¥3,8501丁4日以内出荷特殊なあご形状で、3面でナットを確実にクランプします。ワイヤーカッター付きです。(軟線~2.3Φ)。スクリューボルトは六角レンチでクランプ力の調整が可能です。トラスコ品番710-1354全長(mm)232最大口開き(mm)28
プライヤーラック
Lisle(ライル)¥4,798~税込¥5,278~1本翌日出荷2種類のサイズのスロットがあり、さまざまなサイズの工具に対応します。前面の縁には、工具を立てた状態で保持することができます。用途ツールボックス引き出し内の整理、収納用材質プラスチック製寸法(幅W×高さH)(mm)273×45収納本数(本)Max13
コネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、先端のポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。片手での使用が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップを採用しています。用途ロック式プッシュタブタイプの電気コネクタ取り外しに全長(mm)210先端形状フック・ポイント付き
アングルコネクタープライヤー
Lisle(ライル)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷手が届きにくいコネクターへのアクセスを容易にするための角度付きチップを採用します。プライヤー先端のフックを使ってタブを引き出しロックを解除し、ポイントでタブを押さえます。タブをつまんで押し上げることで、センサーからコネクターを損傷なく分離できます。スプリング機構により片手での操作が可能で、狭い場所でのセンサー作業にも対応します。快適なデュアルデュロメーターグリップ付きです。用途ロッキング式プッシュタブタイプの電気コネクター取り外しに全長(mm)180角度(°)先端:60
ホグリングプライヤー FP222
Rapid(ラピッド)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷180mmのマガジン部分によりホグリングが自動で供給されるので連続作業に便利です。ワイヤーカッター機能付きです。ハンドル握り具合で加工後リング内径を5mm~11mmで調整できます。ハンドルロック機能付きでコンパクトに収納できます。エルゴノミック形状で疲労しにくいです。用途ネットやフェンスの補修作業に。結束作業に。トラスコ品番699-1437材質グラスファイバー入りABS樹脂厚さ(mm)180全長(mm)170適合サイズ(mm)【リング】20.5
防爆 スナップリングプライヤー
HAMACO¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金全長(mm)201爪先端径(Φmm)2リング使用範囲(mm)19~55
防爆 ラウンドノーズプライヤー
HAMACO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8789材質ベリリュウム銅合金全長(mm)164
防爆 フラットノーズプライヤー
HAMACO¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。トラスコ品番778-8771材質ベリリュウム銅合金全長(mm)160先端厚さ(mm)10
6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラー
KAHARA¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。用途*スプリットリング内径3.5mm~対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応全長(mm)185自重(g)115
4.5インチ アルミプライヤー&マルチベルトホルダー
KAHARA¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷*スプリットリング内径3mm以上~対応可。*ランヤード、専用ホルダー付き用途手のひらサイズで持ち運びに便利な小型アルミプライヤー。気軽に岸釣りや管理釣り場、渓流釣り等、移動しながらの釣りに最適です。【KAHARAアルミペンチ】完全にアルミニウム合金製です。3mm以上の小型スプリットリングに対応、強力な交換可能なタングステンカーバイトカッター、簡単にカットでき編組/PEライン、モノフィラメントライン。ペンチホルダーとランヤード。自重(g)43
6.2インチ プレミアムステンレスプライヤー
KAHARA¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷*メイン素材に高強度ステンレス(SUS420)を採用*錆に強いテフロンコート採用*タングステンカッター採用*PEラインがスパッと切れる*PVCグリップ装着*握りやすい構造で滑りづらい全長(mm)160加工【本体コート】テフロン加工自重(g)97
6.5インチ カーボンスティールプライヤー
KAHARA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷【錆に強い!】ボディ表面にテフロン加工済み。【フック交換に便利!】先端にスプリットリングオープナー付き。【すべりにくい!】ラバーグリップ採用。全長(mm)175自重(g)130
ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥14,980税込¥16,4781本欠品中先端部のみが開閉する特殊機構を採用しており、限られたスペースでもアクセスが可能です。 一般的なロングノーズプライヤーと比較してジョーを長く設計しているため、より狭く深い場所でも先端部が確実に届き、作業性を向上させています。 クロス溝(アヤメ)のつかみ面によりワーク対象をしっかり保持します。 ノーズ部は厚く強度があります。用途深く狭い箇所へのアプローチが必要な作業全般に材質先端ペンチ部:S55C寸法(mm)ペンチ部:230全長(mm)350質量(g)350先端寸法(mm)60開き幅(mm)先端:40熱処理先端ペンチ部:焼き入れ焼き戻し 46~53HRCハンドル寸法(mm)120メッキ先端ペンチ部:クロムメッキにてベーキング処理 (割れ防止) 済
スベランプライヤセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥9,798税込¥10,7781セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・細工・掴むなど、用途によって使い分け可能なスベランプライヤセットです。トラスコ品番706-7337セット内容CT-175GW、RP-150GW、KN-150GW、CP-200GW 4本セット
スベランハンドルアダプターグローブセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,498税込¥9,3481セット3日以内出荷油や汗がついても滑りにくいグリップです。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番706-7336セット内容RH4HGW、QA-04S、ワークグローブ
ダイヤモンドバイスモータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷先端アヤメ形状×3点保持。これが掴みの決定版。狭所を制し、幅広まで逃がさない用途Rピン、割ピン、エレクトロタップ、板材の保持に材質本体:クロームバナジウム鋼 柄部:PVC コーティング 表面処理:黒染め長さ(mm)頭部:46厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)190全長(mm)193質量(g)160切断能力(Φmm) 軟線2柄幅(mm)33.5パイプ外径(Φmm)6~48
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)・ロングノーズプライヤー(45°ベンド)。大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド、狭所・奥所での作業に最適です。全長(mm)280
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥6,050税込¥6,6551セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
メカニックプライヤーセット
エスコ¥17,000税込¥18,7001セット翌々日出荷セット内容:メカニックプライヤー(45°ベンド)・メカニックプライヤー(40°ベンド)・メカニックプライヤー(ストレート)。【メカニックプライヤー(45°ベンド)】全長200mm、45°ベンド、先端半丸、ギザ付き。先端は円形で45°の角度があり、スパークプラグを掴むのに最適です。【メカニックプライヤー(40°ベンド)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付き。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。 仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。
メカニックプライヤーセット
エスコ¥17,200税込¥18,9201セット翌々日出荷セット内容:メカニックプライヤー(先曲)・メカニックプライヤー(ストレート)・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)。【メカニックプライヤー(先曲)】全長200mm、先端径Φ3.2mm、40°ベンド、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(ストレート)】全長200mm、先端径Φ3.5mm、先端半丸、ギザ付。【メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)】全長200mm、先端50°×90°クランクヘッド、先端半丸、横すじ付き。・ホースバンドを挟むのに最適です。・先端は二重の角度をつけたデザイン。仕上げ:研磨。ハンドル:プラスチックコート。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
プライヤーセット (ホルダー付き)
エスコ¥11,100税込¥12,2101セット翌々日出荷セット内容:電工ペンチ・強力型ニッパー・ツールホルダー。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線(Φ3.8mm)、硬線(Φ2.7mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:180mm。【電工ペンチ(偏芯型)】切断能力 硬線(Φ2.8mm)、ピアノ線(Φ2.2mm)、全長:200mm。強力ハンドル、偏心ジョイント。錆に強い仕上げ。【ツールホルダー】サイズ:135×230mm、ベルト通し幅:65mm、4丁差(2段)、D管付。電工ペンチは、てこの原理を最大限利用した偏芯タイプのため通常品より約35%軽い力で切断できます。 強力型ニッパーは、通常品より約20%軽い力で切断できます。
プライヤーセット
エスコ¥20,500税込¥22,5501セット翌々日出荷セット内容:コンビネーションプライヤー・強力型電工ペンチ・強力型ニッパー・ラジオペンチ・ツールロール。【コンビネーションプライヤー】能力 パイプ径:5/32”~7/8”、ナット対辺:4~22mm、全長200mm、重量270g。2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。【強力型電工ペンチ】切断能力 硬線:2.8mm、ピアノ線:2.2mm、全長200mm、重量280g。てこの原理を最大限利用したデザインにより、一般ペンチより約35%軽い力で切断できます。強力ハンドル、偏心ジョイント。【強力型ニッパー】切断能力 中硬線:3.8mm、硬線:2.7mm、ピアノ線:2.2mm、全長180mm。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。 【ラジオペンチ】全長160mm、切断能力 硬線:1.6mm、中硬線:2.5mm、仕上げ 磨き。高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。 【ツールロール】サイズ315×275mm、ポケット数 4、材質 ポリエステル。ベルトの長さを調整できる便利なクイックロック付き。
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら










































![スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937399-260121-02.jpg)
![スナップリングプライヤ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70938266-260121-02.jpg)