絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: プライヤ

2,240件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキスプリングプライヤー ハゼット

    ブレーキスプリングプライヤー

    ハゼット
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ ハゼット

    穴なしスナップリング用プライヤー 軸用 30°曲がりタイプ

    ハゼット
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    軸用穴なしスナップリングプライヤーです。先端は30°曲がっていて、滑り止めの溝加工されています。クロムメッキ仕上げです。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ 90°曲がり ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ 90°曲がり

    ハゼット
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    6日以内出荷
    1846C-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8414
  • スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 大型スナップリングプライヤー 軸用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 軸用

    ハゼット
    ¥57,980税込¥63,778
    1丁
    59日以内出荷
    トラスコ品番828-8412
  • 大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846C-5用交換チップ ストレート

    ハゼット
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    59日以内出荷
    1846C-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8407
  • スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 軸用 ストレートタイプ

    ハゼット
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
  • 大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ 90°曲がり ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ 90°曲がり

    ハゼット
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    59日以内出荷
    1846A-5専用の交換チップです。90°曲がりタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番829-1729
  • スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ ハゼット

    スナップリングプライヤー 穴用 90°曲がりタイプ

    ハゼット
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1丁
    6日以内出荷から59日以内出荷
    穴用スナップリング用プライヤーです。スナップリングが抜けにくい逆円錐状の先端です。精密電機熱処理によって最適な硬度に加工されています。クロムメッキ仕上げハンドル部には滑り止めのおうとつがデザインされています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。
  • 大型スナップリングプライヤー 穴用 ハゼット

    大型スナップリングプライヤー 穴用

    ハゼット
    ¥57,980税込¥63,778
    1丁
    59日以内出荷
    穴用大型スナップリング用プライヤーです。先端チップ交換式です。作業に便利なラチェット機構、クイックリリース機構付きです。チップパーツは最適に熱処理されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8399
  • 大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート ハゼット

    大型スナップリングプライヤー1846A-5用交換チップ ストレート

    ハゼット
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    1846A-5専用の交換チップです。ストレートタイプです。最適な熱処理が施されています。
    用途器械メインテナンス。車両修理。トラスコ品番828-8394
  • ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ 先端45°曲がり ハゼット

    ラジオペンチ クロムメッキ仕上げ 先端45°曲がり

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    59日以内出荷
    小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。サイドカッター付きです。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8392
  • ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 先端45°曲がり ハゼット

    ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 先端45°曲がり

    ハゼット
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    59日以内出荷
    狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状で45°曲がっています。ハンドルはディップコーティングされています。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8391
  • ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状 ハゼット

    ロングタイプ フラットノーズプライヤー 先細形状

    ハゼット
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    6日以内出荷
    狭く奥まった所の掴み作業、コネクター作業に最適です。ヘッドは先端にゆくほど細くな形状です。ハンドルはディップコーティングされています。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8389
  • フラットノーズプライヤー ハゼット

    フラットノーズプライヤー

    ハゼット
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    59日以内出荷
    平らな形状はワイヤー等をしっかりつかむのに最適です。美しいメッキで錆びにくい仕様です。滑りにくく丈夫で絶縁性の有るプラスチックハンドル仕様です。
    用途一般機械メインテナンス。電機、電子機器メインテナンス。トラスコ品番828-8387
  • ロッキングプライヤーSJ BIGMAN(ビッグマン)

    ロッキングプライヤーSJ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    4日以内出荷
    クイックアジャスト機能でワンサイズ大きい開口幅になる。
    用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。最大挟み幅(mm)約45商品タイプSJ
  • ミツトモ 回転式穴あけバンチ 05452 FAMILY TOOL

    ミツトモ 回転式穴あけバンチ 05452

    FAMILY TOOL
    ¥1,258税込¥1,384
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-4046種類その他プライヤ内径(Φmm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5
  • エビ バイスプライヤ 板金用 197mm LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ バイスプライヤ 板金用 197mm

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。
    トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルスマスクⅢ(モーヴピンク) ENGINEER(エンジニア)

    ウルスマスクⅢ(モーヴピンク)

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
    ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。 先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。 環境に優しいエラストマーを採用。
    用途ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。材質エラストマー厚さ(mm)16全長(mm)60質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • "8"プライヤー(JTC39311セットブン) JTC

    "8"プライヤー(JTC39311セットブン)

    JTC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
  • 交換用爪(ストレート)2個入り JTC

    交換用爪(ストレート)2個入り

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5624用
  • 爪のみ90° 2枚入り JTC

    爪のみ90° 2枚入り

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
  • 爪のみ45° 2枚入り JTC

    爪のみ45° 2枚入り

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
  • 爪のみストレート 2枚入り JTC

    爪のみストレート 2枚入り

    JTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    JTC5623用爪のみ 1SET:2枚入り
  • 爪のみ JTC

    爪のみ

    JTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC3471用
  • カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー マルビー

    カチオン電着塗装 バネ付ウォーターポンププライヤー

    マルビー
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    口開きが広範囲で調整できる、ガス・水道・空調等の配管工事に便利なウォーターポンププライヤーです。 耐食性防錆性に優れたカチオン電着塗装仕様です。 くわえ部は8段階に広げることができ、パイプ・丸棒・ボルト・ナット等をがっちりとつかむことができます。 バネ付仕様なので連続作業が楽に行えます。
    用途ガス・水道・空調等の水道・配管工事に。仕様調整(段階):8トラスコ品番364-4619材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプバネ付き最大口開き(mm)46ハンドルビニールグリップ
  • WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELL

    WANIプライヤー(ローレットグリップ)

    WELL
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
    用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • 精密プライヤー ハンドル:コンフォート KNIPEX(クニペックス)

    精密プライヤー ハンドル:コンフォート

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥8,098税込¥8,908
    1丁
    翌々日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組み立て作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)です。ヘッドは丁寧に面取りされています。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
    用途部品をつかむ・曲げる作業に。トラスコ品番195-5211アズワン品番64-8369-80
  • TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    TOJIプラトリガーウォータ ローレット

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1丁
    当日出荷
    水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
  • ウォーターポンププライヤー(ばね付き) TTC

    ウォーターポンププライヤー(ばね付き)

    TTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接用アングルバイス TRUSCO

    溶接用アングルバイス

    TRUSCO
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
    用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
  • ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー(並行ジョー型)

    ラングツールズ
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255
  • ロックリングプライヤー ラングツールズ

    ロックリングプライヤー

    ラングツールズ
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
  • ロングリーチプライヤー CHANNEL

    ロングリーチプライヤー

    CHANNEL
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷
    くわえ部は網目状に溝加工しており、ワークをしっかりと把握します。ジョイント部の幅が小さいので、狭小箇所での作業に適しています。先端部は非常に細くなっており、細かい作業に適しています。
    材質高炭素鋼全長(mm)200
  • プライヤーレンチスピードグリップ CHANNEL

    プライヤーレンチスピードグリップ

    CHANNEL
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1丁
    当日出荷
    プッシュボタンにより素早くスムーズに口開きを調整できます。くわえ部分は高周波焼入れで網目加工をしており、強力にワークを把握します。ストレートジョーを採用しており、パイプやナットの締め付けにも適しています。上アゴ部分に溝加工があり、口を閉じてパイプ内で先端を回すと簡易的なバリ取りも可能です。
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質高炭素鋼(高周波焼入れ)
  • ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り) フジ矢

    ネジ外しプライヤーグリップ (2本入り)

    フジ矢
    ¥599税込¥659
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    ネジ外しプライヤー NSP01-150シリーズの交換用グリップです。
  • メカニックプライヤー Modes

    メカニックプライヤー

    Modes
    ¥4,298税込¥4,728
    1丁
    翌々日出荷
    くわえ部には他では見られない特殊なクロスローレット加工を施しており、つかんだ部材を滑らずしっかりホールドします。サイズは200mmタイプにすることにより剛性を高めています。鈑金作業、薄板のつかみ作業、割りピン・スナップピンの引き抜き、サークリップ・スナップリング・とめ輪の脱着などに非常に使いやすく仕事がはかどります。くわえ”重視の為、カッター部はあえて省いております。
    全長(mm)210頭部厚(mm)11頭部長(mm)77先端厚さ(mm)口:2.7頭部幅(mm)22ハンドル幅(mm)53先端幅(mm)口:3.7
  • 001955S9 コブラ WPプライヤーセット3本組 KNIPEX(クニペックス)

    001955S9 コブラ WPプライヤーセット3本組

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
  • 001955S8 コブラ WPプライヤーセット3本組 KNIPEX(クニペックス)

    001955S8 コブラ WPプライヤーセット3本組

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ