カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(148)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(73)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(477)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: プライヤ
商品豆知識

エレクトロニクス用 ニードルノーズプライヤー(先曲)142mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981本62日以内出荷エレクトロニクス用精密ニッパー「先曲りヘッド」の商品です。全長(mm)142
ウォーターポンププライヤー クィックフィックス クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
ウォーターポンプ クイックフィックス プロフェッショナル 250mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本32日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
ESD 精密平ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
ESD 精密丸ノーズプライヤー 120mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)120
ESD 精密プライヤーセット 4ケ組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥42,980税込¥47,2781セット(4点)4日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。セット内容ESD精密ニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニッパー(ベベル刃)115mm ・ESD精密アングルエンドニッパー(フラッシュ刃)115mm ・ESD精密ニードルノーズプライヤー120mm
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
GEDORE¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。用途軟質管の曲げ加工に。トラスコ品番149-4236全長(mm)260材質/仕上本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング質量(kg)0.58タイプミリ用適合管径(Φmm)4.75~6、8~10曲げ角度(°)0~90
パワーコンビネーションプライヤー8250
GEDORE¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
スナップリングプライヤー8007 V-GRIP(軸穴兼用)
GEDORE¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷調整、交換に便利な工具が持ち運びし易いi-Boxxに収納されています。305~1000mmまでのリングに対応できます。軸穴兼用で使えます。本体、爪ともに特殊な焼き入れ加工を施し、堅牢で安全に作業できます。ハンドル付でリングに対してV-GRIPを平行に保つことができます。用途軸穴スナップリングの取外し用。トラスコ品番149-6249セット内容交換用替爪(3084779、3084795)、爪取付用工具、調整用ラチェットハンドル(差込角9.5mm)、ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)、スピンドル3/8材質/仕上特殊工具鋼質量(kg)4.28爪形状直爪使用範囲(mm)305-1000モデルS-8007 V-GRIP
オートクランプバイス6
KOTO¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)175先端幅(mm)10
オートクランプバイス10
KOTO¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)250先端幅(mm)11
NWSポンプラ1660
JEFCOM(ジェフコム)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単全長(mm)250質量(g)345くわえ幅(mm)最大50
薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)
フジ矢¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。用途組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に。全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0アズワン品番64-3209-69
ネジ式スナップリングフライヤー
JTC¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷軸穴両用!!全長(mm)310使用範囲100mmまで先端サイズ(mm)2.5・3.0・3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ロッキングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3771材質ステンレス鋼(AISI420)質量(g)420
ステンレス製ノーズプライヤー
BAHCO(バーコ)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様先端部ギザ付材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール先端形状フラットノーズ
ステンレス製スリップジョイントプライヤー
BAHCO(バーコ)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適トラスコ品番139-3761材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール質量(g)288
ステンレス製ウォータポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。材質ステンレス鋼(AISI420)
ネジプライヤー
イチネンTASCO¥3,888税込¥4,2771丁4日以内出荷プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。 さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。仕様エラストマーカバー付全長(mm)180質量(g)160
バイスパネルクランプセット
WURTH(ウルト)¥34,980税込¥38,4781セット(17本)6日以内出荷溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥9,130税込¥10,0431個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)210先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,400税込¥9,2401個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)165先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)130先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
40-100mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)225先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)40/100
19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,040税込¥7,7441個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)180先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
10-25mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。全長(mm)140先端ストレート仕上防錆仕上げリング径(Φmm)10/25
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)165先端90°リング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)130先端90°リング径(Φmm)12/25
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








































![[EA587KA-1用]替プラスチックジョー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44091189-190802-02.jpg)