カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(21)
- 120~140未満(130)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(209)
- 180~200未満(156)
- 200~220未満(233)
- 220~240未満(138)
- 240~260未満(55)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(50)
- 300~350未満(72)
- 350~400未満(9)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(19)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(20)
- BAHCO(バーコ)(56)
- ENGINEER(エンジニア)(38)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(70)
- IRWIN(32)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- KTC(38)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(39)
- RS PRO(160)
- SIGNET(シグネット)(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(37)
- TRUSCO(45)
- TSUNODA(ツノダ)(36)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- エスコ(474)
- トップ工業(28)
- ハゼット(58)
- ラングツールズ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: プライヤ
商品豆知識

19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,650税込¥8,4151個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)165先端90°リング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)130先端90°リング径(Φmm)12/25
40-100mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)225先端ストレートリング径(Φmm)40/100
19-60mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥7,200税込¥7,9201個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)180先端ストレートリング径(Φmm)19/60
12-25mm穴用スナップリングプライヤー(ストッパー付)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。仕様防錆仕上げ全長(mm)140先端ストレートリング径(Φmm)12/25
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ![[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087488-190802-02.jpg)
[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様EA532AC-2用ソフトカバーセット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)材質ジュラコン(R)
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)
エスコ¥7,380税込¥8,1181個翌日出荷仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
70mm/300mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
50mm/250mmウォーターポンププライヤー
エスコ¥8,770税込¥9,6471個翌日出荷仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
3本組プライヤーセット
エスコ¥15,500税込¥17,0501個翌日出荷仕様トレイ付セット内容・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー
250mmホースクランププライヤー
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷回転式のチップが、どのような位置にあるクランプでも確実に掴みます。 クランプを掴んで素早く簡単に口幅の調整が可能です。全長(mm)250型リング型ハンドルプラスチックコーティング
ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ
CHANNEL¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23
ウォーターポンププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁当日出荷から9日以内出荷ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
タイルチッピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158
ウォーターポンププライヤー(クイックセット)
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60
エレクトロプライヤー ロック付
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷平グリップとパイプグリップおよび、圧着、皮むき、切断など1本で5役のマルチタスクプライヤーです。1391-200、1392-200はロッキングレバー付です。平グリップおよびパイプグリップクリンピング 0.5mm-2.5mmストリッピング 0.7-1.5mmと2.5mmの2サイズケーブル切断 15Φ仕様先端部ギザ付材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)280先端形状フラットノーズハンドルコンフォートタイプ切断能力(mm)ケーブル15圧着能力(mm)0.5~2.5皮むき能力(mm)0.7~2.5
絶縁1000Vロングノーズプライヤー 先端平型 160mm
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁5日以内出荷ロングノーズで狭い箇所でも掴むことができます。仕様1000V絶縁仕様欧州規格EN60900適合品先端平型材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)150
KingTTC スリムプライヤー JIS
TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷薄型ヘッドと非対称ノコ刃で狭いところでも部品をガッチリ挟んで離しません。新カシメ構造で耐久性が大幅にアップしました。センター切断方式で軽い力で切れます。材質機械構造用炭素鋼厚さ(mm)11.5全長(mm)207質量(g)260寸法A(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
精密プライヤー
BAHCO(バーコ)¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷エルゴグリップ採用により、腱鞘炎になりづらく、けがの防止になります。手のサイズに合わせた幅に調整できます。用途電子関係精密作業。仕様ばね付材質高周波焼入れグリップ:プラスチック、ゴム硬度HRC42-46先端形状フラットノーズ
ダイヤ型トラスねじプライヤー175mm
スリーピークス¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷たて溝と先端くわえ部が変わってトラスねじにも対応しました。くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。力を入れやすいグリップ形状。用途ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに。材質機械構造用炭素鋼グリップ:エラストマー樹脂幅(mm)グリップ:49厚さ(mm)12.5全長(mm)175質量(g)240適合ねじM2~M4(トラスねじ)、M1.6~M6(なべねじ)、3~13mm(六角ねじ)先端長(mm)37先端幅(mm)22
ボタン・バネ・ネジセット(コブラ560MM用)
KNIPEX(クニペックス)¥1,898税込¥2,0881セット翌日出荷コブラ560mm用ボタン・スプリング・ネジセット。アズワン品番65-0302-79
絶縁プライヤーレンチ
KNIPEX(クニペックス)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷1 つのツールにプライヤーとレンチが付いているので、一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい柔らかなボルト(銅)でも作業できます。 ワークに触れずに、開口幅を目盛りで設定できます。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調節はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 強い保持力で握力を 10倍に増幅します。仕様(つかみ面)フラット全長(mm)250質量(g)535段数(調整)19範囲(ナット開口)2inch、52mmハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)仕上(ヘッド)クロムメッキ寸法B2(mm)8寸法B1(mm)8寸法B3(mm)14
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥7,798税込¥8,5781個当日出荷スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます用途盤内・狭い箇所での線材の切断にトラスコ品番114-2916材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)214.3質量(g)272先端形状フラットノーズ
強力型ロングノーズペンチ
KLEIN TOOLS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。ハンドルは色分けされているので、ツールをすばやく識別できます。用途線材の被覆剥きに。線材の切断にトラスコ品番114-2918材質特殊鋼、グリップ:コンフォート全長(mm)217.5質量(g)289先端形状フラットノーズ
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ
CHANNEL¥4,798税込¥5,2781丁当日出荷仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)241質量(g)363最大口開き(mm)31
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)
CHANNEL¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)203質量(g)358最大口開き(mm)38調整方法4段階
プライヤ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![[EA532AC-2用]200mmソフトカバー(2組) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44087488-190802-02.jpg)





![[EA463PK-11用]替チップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44081809-190802-02.jpg)