絞り込み
全長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: プライヤ

2,241件中 1,721~1,760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8006XGRIP用替え刃 GEDORE

    8006XGRIP用替え刃

    GEDORE
    ¥899税込¥989
    1丁
    当日出荷
    8006X(1394401)用の替え刃です。
    材質スチール質量(g)0.5爪形状直爪2018年トラスコ掲載ページ4 0860リング使用範囲(mm)252-1000
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J

    GEDORE
    ¥34,980税込¥38,478
    1丁
    当日出荷
    替爪の組み合わせで、爪幅を変えられます。リングを保持する際に便利なラチェットタイプでロックできます。リリースレバー付きで解除も簡単にできます。
    トラスコ品番855-6930軸穴種別穴用全長(mm)705質量(g)388.5種類スナップリングプライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 0859
  • 穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃 GEDORE

    穴用スナップリングプライヤー 8005J用替え刃

    GEDORE
    ¥1,798税込¥1,978
    1丁
    当日出荷
    60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。1.6mmのピアノ線の切断も可能です。8005J(6707230)用の替え刃です。
    材質クロムバナジウム鋼爪形状直爪爪先端径(Φmm)5.92018年トラスコ掲載ページ4 0859リング使用範囲(mm)305-500
  • T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    T型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8179全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)762018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    L型アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
    トラスコ品番835-8176全長(mm)216質量(g)500種類グリッププライヤ最大口開き(mm)322018年トラスコ掲載ページ4 1764
  • アングル用 溶接グリッププライヤー SHT

    アングル用 溶接グリッププライヤー

    SHT
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
    用途アングル同士の溶接作業に。トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)全長(mm)216質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76最大締圧力(kN)1252018年トラスコ掲載ページ4 1765
  • ロングノーズグリッププライヤー SHT

    ロングノーズグリッププライヤー

    SHT
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    狭所での作業に最適です。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
  • グリッププライヤー用ベンチホルダー SHT

    グリッププライヤー用ベンチホルダー

    SHT
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
    トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
  • C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHT

    C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付

    SHT
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8169全長(mm)300質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)402018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • C型グリッププライヤー SHT

    C型グリッププライヤー

    SHT
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
  • ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHT

    ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付

    SHT(1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
    用途ワークのクランピング、保持に。トラスコ品番835-8167全長(mm)250質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)752018年トラスコ掲載ページ4 1748
  • U型グリップグリッププライヤー SHT

    U型グリップグリッププライヤー

    SHT
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    パイプの保持に適しています。
    種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761
  • ロングノーズグリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ロングノーズグリッププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、丸材、平材など様々な形状のワークを確実に保持します。長細いアゴで挟むのが難しい部分への使用に適しています。
    トラスコ品番836-8966全長(mm)200質量(g)400種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(丸)20、(四角)20、(六角)302018年トラスコ掲載ページ4 1751
  • C型グリッププライヤー(溶接用) KNIPEX(クニペックス)

    C型グリッププライヤー(溶接用)

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    高負荷に耐え、様々な形状の材料を掴み、保持します。調整ねじと解除レバー付きで、片手で操作できます。
    トラスコ品番836-8967全長(mm)280種類グリッププライヤ使用範囲(mm)(四角)902018年トラスコ掲載ページ4 1762
  • プライヤーレンチセット KNIPEX(クニペックス)

    プライヤーレンチセット

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    プライヤーレンチ(8603シリーズ)5サイズがセットになっています。 ツールケースは丈夫なポリエステル製のロールタイプです。
    トラスコ品番836-8943セット内容8603-125:全長125mm、最大口開き23mm、調整11段階 8603-150:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階 8603-180:全長180mm、最大口開き35mm、調整13段階 8603-250:全長250mm、最大口開き46mm、調整17段階 8603-300:全長300mm、最大口開き60mm、調整22段階、プライヤーレンチ(8603-125、8603-150、8603-180、8603-250、8603-300)
  • 精密用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    精密用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤーです。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがなく、どの位置からもなめらかに開閉します。質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤーです。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
    全長(mm)130種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0829
  • 細工用プライヤー KNIPEX(クニペックス)

    細工用プライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性に優れ、ハードな使用に最適です。カッティングエッジで切断も可能です。
    用途ワイヤーの切断、曲げ、つかみなどに。トラスコ品番788-1533全長(mm)130質量(g)73種類精密プライヤ先端形状フラットノーズ口先長(mm)32先端厚さ(mm)1切断能力(Φmm) 硬線1.6先端幅(mm)22018年トラスコ掲載ページ4 0826切断能力(Φmm)中硬線2.2
  • 9113ー250用 交換用支持ジョー KNIPEX(クニペックス)

    9113ー250用 交換用支持ジョー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
    仕様KNIPEX 9113ー250用 交換用支持ジョートラスコ品番835-8259材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • タイルニッパー KNIPEX(クニペックス)

    タイルニッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥14,980税込¥16,478
    1丁
    9日以内出荷
    帯状に切り込み線を入れたタイル、せっ器に傷をつけた後で精密に割ります。長く厚みのあるタイルに最適です。手の力の最大10倍で切断力できます。
    トラスコ品番835-8258材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロムバナジウム電気鋼、プラスチック全長(mm)250種類その他プライヤ取付穴無先端形状フラットノーズ2018年トラスコ掲載ページ4 0823
  • スリップジョイントプライヤー SATA

    スリップジョイントプライヤー

    SATA
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1双
    6日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • ウォーターポンププライヤ 10” SATA

    ウォーターポンププライヤ 10”

    SATA
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    6日以内出荷
    材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)500パイプ径(Φmm)5~45
  • VDE絶縁プライヤー3pcs SATA

    VDE絶縁プライヤー3pcs

    SATA
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容6ラジオペンチ・6ニッパ・8ペンチ
  • 高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
    用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼全長(mm)250質量(g)350最大口開き(mm)45
  • 高所作業向けバイスクランプ BAHCO(バーコ)

    高所作業向けバイスクランプ

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1丁
    当日出荷
    材質高性能合金鋼種類グリッププライヤ
  • 高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け エルゴロングノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    欠品中
    仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0313材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)72先端形状ロングノーズ
  • 高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー BAHCO(バーコ)

    高所作業向け エルゴ先曲りロングノーズプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,998税込¥7,698
    1丁
    5日以内出荷
    仕様先端部ギザ付トラスコ品番837-0312材質工具鋼全長(mm)200質量(g)170種類ノーズプライヤ寸法A(mm)70先端形状ロングノーズ
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    3日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • バイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    仕様バイスプライヤー種類グリッププライヤ
  • C型クランプバイスプライヤー BAHCO(バーコ)

    C型クランプバイスプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    仕様C型クランプバイスプライヤー種類グリッププライヤ
  • バイスプライヤーカッター付 BAHCO(バーコ)

    バイスプライヤーカッター付

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バイスプライヤーカッター付種類コンビネーションプライヤ
  • 軸用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    軸用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1丁
    60日以内出荷から75日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
  • 穴用スナップリングプライヤー BAHCO(バーコ)

    穴用スナップリングプライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1丁
    3日以内出荷
    仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪
  • ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)

    ウォーターポンププライヤー

    BAHCO(バーコ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から75日以内出荷
    材質工具鋼
  • プライヤ イチネンTASCO

    プライヤ

    イチネンTASCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)200種類コンビネーションプライヤ切断能力(Φmm) 鉄線4
  • 精密ツールセット E-Value

    精密ツールセット

    E-Value
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    7日以内出荷
    豊富な20種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。ミニニッパは、プラスチック・軟線の切断に使用できます。ピックツールは、細かな部品の着脱・調整に最適です。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。セット内容マスターハンドル・エクステンションホルダー・プラスビット(+No.00(2.0mm)・+No.0(2.5mm)・+No.1(3.5mm))・マイナスビット(-1mm・-1.5mm・-2mm・-2.5mm・-3mm・-3.5mm)・トルクスビット(T2・T3・T4・T5・T6・T8・T10・T15・T20)・三角ビット2.2mm・Y型ビット2.6mm・ミニニッパ・ピンセット・ミニハンマー・ミニヤスリ半丸・ピックツール(ストレート型・フック型)種類セット品
  • 高所用チェーンノーズプライヤー 160mm WILLIAMS

    高所用チェーンノーズプライヤー 160mm

    WILLIAMS
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    9日以内出荷
    高所作業シリーズになります。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 ランヤード用リング付です。 ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
    トラスコ品番474-2117材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165.1質量(g)172種類ノーズプライヤ先端ギザ付寸法A(mm)33先端形状ロングノーズ
  • RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー LINDSTROM(リンドストローム)

    RXシリーズ ラウンドノーズプライヤー

    LINDSTROM(リンドストローム)
    ¥8,998税込¥9,898
    1丁
    5日以内出荷
    仕様ばね付トラスコ品番498-1642材質刃先硬度HRC42-46高周波焼入れ全長(mm)146.5質量(g)69種類ノーズプライヤ/精密プライヤ寸法A(mm)20先端形状ラウンドノーズ先端硬度42~46HRC
  • TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型) TSUNODA(ツノダ)

    TTC mini‐tools エッチングベンダー(ショート先丸型)

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    仕様ばね付トラスコ品番828-3589材質機械構造用炭素鋼全長(mm)124質量(g)70種類ノーズプライヤ先端形状ラウンドノーズ/ショートノーズ頭部厚(mm)7
  • 高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm WILLIAMS

    高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm

    WILLIAMS
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    5日以内出荷
    高所作業シリーズになります。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。 ランヤード用のリング付です。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
    トラスコ品番474-2044材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂厚さ(mm)12全長(mm)254質量(g)472種類コンビネーションプライヤ寸法A(mm)36切断能力(Φmm)2.2

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ