絞り込み
ブランド
  • GEDORE
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(133)
  • KNIPEX(クニペックス)(87)
  • KEIBA(73)
  • TSUNODA(ツノダ)(61)
  • スリーピークス(43)
  • フジ矢(36)
  • KLEIN TOOLS(32)
  • 室本鉄工(26)
  • E-Value(19)
  • TRUSCO(19)
  • SK11(17)
  • trad(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • KTC(14)
  • エンジニア(13)
  • ホーザン(13)
  • VICTOR(花園工具)(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(12)
全長(mm)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(3)
  • 200~220未満(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ラジオペンチ GEDORE絶縁ラジオペンチGEDORE
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
マルチラジオペンチ 8133 GEDOREマルチラジオペンチ 8133GEDORE
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
絶縁ラジオペンチ GEDORE絶縁ラジオペンチGEDORE
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
先端はフラット形状です。切断部の刃は硬度61~63HRCです。
規格欧州規格EN60900適合品先端形状フラット
絶縁ペンチ GEDORE絶縁ペンチGEDORE
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理)規格欧州規格EN60900適合品切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁先曲がりラジオペンチ GEDORE絶縁先曲がりラジオペンチGEDORE
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。
仕様クロムメッキ仕上げ先端寸法(mm)半丸2018年トラスコ掲載ページ4 1972
絶縁ペンチ GEDORE絶縁ペンチGEDORE
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。ピアノ線を含む、直径1.6mmまでのすべてのワイヤ線をカットすることができます。
アングルプライヤー 8248 GEDOREアングルプライヤー 8248GEDORE
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
60度の角度付きで、手に負担をかけず自然な状態で作業できるので、疲れにくいです。パイプやボルトを掴むのに最適な形状の口です。切れ刃はHRC63-65で焼入れされており、長寿命です。
全長(mm)165トラスコ品番855-6941材質クロムバナジウム鋼質量(g)24.5切断能力(mm)1.6取付穴ハンドルコンフォート切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.62018年トラスコ掲載ページ4 0823

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ペンチ