ペンチ :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15、口先先端:2.0 厚さ(mm)ジョイント部:8、口先先端:2.5 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。
1丁ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ペンチ
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)先曲ラジオペンチ
先端部は弾性があり、ねじれに強いです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番195-5204 アズワン品番64-8359-02
1丁
5,898 税込6,488
当日出荷

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 1000V
長さ(mm)160 トラスコ品番446-7493 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)146 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)200 質量(g)298 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9 全長(mm)160 質量(g)113 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。ロングタイプで、先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0897
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用の切刃付きです。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9 全長(mm)160 質量(g)144 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)バナジウム鋼 (多段階油焼き入れ) 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)26 22 200
1丁ほか
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニペンチ
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110 質量(g)85 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(mm)銅9.0 切断能力(Φmm) アルミ線9.0 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に 仕様圧着段数:9 全長(mm)180 質量(g)205 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)電気技師用多機能ペンチ
電設作業で必要な機能を1丁におさめた多機能プライヤーです。クラス4.6までのUNC6-32および8-32のねじ棒・ねじを、バリのない状態で素早く切断できます。平・丸型素材をしっかりと掴み、曲げたりワイヤーを捻じるなど多機能なグリップ面です。幅広な先端形状で高い安定性と作業性を実現しました。使いやすい開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状です。内蔵された開口バネで繰り返しの切断動作が楽に行えます。利き手を問わずロック操作ができます。
用途フラッシュマウントされたジャンクションボックスの作業や貫通部のバリ取りなどに。 トラスコ品番337-1079 材質鍛造・油焼入れを施した高品質特殊工具鋼 全長(mm)200 皮むき能力AWG10~20 切断能力(mm)ケーブルΦ15
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 落下防止
スタイル:半丸口 鍛造により大変頑丈です。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。 先が尖った半円状のアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 中硬線および硬線用のカッター付き。 サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)160 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼 幅(mm)ジョイント部:16.5、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.0、口先先端:2.5 質量(g)156 硬度カッター部:約HRC61 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 銅線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型喰い切り
同サイズの一般的な喰切と比較すると、25%もかける力を削減できます。高いテコ比のジョイントにより、厚い結束線でも簡単に作業できます。1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ペンチ
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0875
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mm
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477 材質焼き入れクロムバナジウム鋼 幅(mm)ジョイント部:15 厚さ(mm)ジョイント部:8 全長(mm)140 切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6 取付穴落下防止用ひも取付穴無 先端形状E2.5×F2.0mm 機能圧着機能無 口先長(mm)42 先端厚さ(mm)2.5 先端幅(mm)2
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5 全長(mm)200 質量(g)204 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
8,198 税込9,018
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)180 質量(g)202 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5 切断能力(mm)銅多芯:16
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 1000V
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)146 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
5,898 税込6,488
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)40゜先曲ラジオペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3 全長(mm)200 質量(g)171 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、研磨 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。
材質鍛造特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1681
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ペンチ 1000V
欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。 ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。 入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0874
1丁
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)73、(曲がり部23) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減しています。半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。
用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。 全長(mm)180 材質特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンドスリーブ用圧着端子と、1272-190電工用マルチツール "ネクストリップ"のセットです。ケーブルの自動ストリップから、端子の圧着までできるセットです。TANOS MINI-systainer(強化プラスチックケース)付きです。片手操作ができるT-Locは、1回転で開閉ができます。1272-190は単線フェルール0,25 - 4 mm2の圧着に対応します。
寸法(mm)W170×D69
1セット
55,980 税込61,578
90日以内出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります