ペンチ :「焼入れ用 油」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
全長(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)3.0 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)2.5 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 バネ無し 切断能力(Φmm)中硬線3.2 先端先長
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
先端先細 切断能力(Φmm) 硬線1.6 バネ無し
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用されています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
先端40°先曲 バネ無し
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)カッター付平ペンチ
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドは長く、テーパー形状になっています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
全長(mm)140 幅(mm)(ジョイント部)12.5、(口先先端)4.0 厚さ(mm)(ジョイント部)7.0 質量(g)75 口先長(mm)35 切断能力(Φmm) 軟線2.5 切断能力(Φmm)中硬線1.6
1丁
5,498 税込6,048
翌日出荷

ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。 ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。 つかみ面は滑らかです。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。過酷な使用に最適です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。 精密に加工されているので、プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
ハンドルプラスチックコーティング
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)喰い切り
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
仕様切断面:傘状 全長(mm)300 質量(g)510 仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線1.8 切断能力(Φmm)中硬線3.1
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニペンチ
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110 質量(g)85 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(mm)銅9.0 切断能力(Φmm) アルミ線9.0 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)丸ペンチ
ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。つかみ面は滑らかです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
仕様つかみ面:フラット 長さ(mm)口先(L3):28 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(D1):2.5 全長(mm)140 質量(g)100 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き スタイル丸口
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160 使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。40°先曲り
長さ(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)73、(曲がり部23) 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
8,498 税込9,348
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に 仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5 全長(mm)160 質量(g)112 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル平口
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ 1000V
ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。クニペックスのロングラジオペンチは鍛造バナジウム鋼から作られており、入念な焼き入れ処理が施されています。そのため、スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
長さ(mm)200 幅(mm)(ジョイント部)17.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1丁
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチ
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に 仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5 全長(mm)160 質量(g)139 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル平口
1丁
7,498 税込8,248
翌日出荷

スタイル:半丸口 高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。 平坦円形の、長いアゴ。 掴み面に歯形が付けられています。 径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。 高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)200 仕様つかみ面:横すじ入り、切断面:傘状 幅(mm)ジョイント部:18、口先先端:3 厚さ(mm)ジョイント部:9.5、口先先端:2.5 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 口先長(mm)73 切断能力(Φmm) 銅線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)40゜先曲ラジオペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼です。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適なくちばし型プライヤーです。ヘッドは頑丈で、しかも精密に作られています。柔軟性のある先端部なのでねじれても形状が安定しています。歪み耐性、柔軟な精密先端部です。平丸型で、先が長細くなっているアゴです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(T2):2.5 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(W4):3 全長(mm)200 質量(g)171 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、研磨 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。40°先曲り
長さ(mm)160 トラスコ品番446-7523 幅(mm)(ジョイント部)16.5、(口先先端)2.5 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5、(口先先端)3 質量(g)150 定格絶縁電圧(V)1000 口先長(mm)50 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)200 質量(g)298 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2.2 切断能力(Φmm) 硬線2.8 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
4,198 税込4,618
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁平ペンチ 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ヘッドは短く平たい形状です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
長さ(mm)160 トラスコ品番835-6475 幅(mm)(ジョイント部)17 厚さ(mm)(ジョイント部)9.5 質量(g)176 口先長(mm)30
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷

DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に。台形の圧着部にて表記に準じたサイズで、スリーブと導線を圧着します。圧着部は9サイズに対応します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途エンドスリーブ圧着用 トラスコ品番497-2597 質量(g)254 圧着範囲(mm2)0.25-16
1丁
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

力の伝達がスムーズで簡単に圧着できます。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。鍛造仕上げなので頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228第1項および第4項に準じる0.25~16mm2までのエンドスリーブの圧着に 仕様圧着段数:9 全長(mm)180 質量(g)205 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド磨き クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
7,398 税込8,138
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り 全長(mm)180 質量(g)202 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 硬線2.5 切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5 切断能力(mm)銅多芯:16
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)180 質量(g)271 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:12 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
7,798 税込8,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ペンチ
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)強力型ペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。切断面は傘状で斜め刃です。複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入り ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート、磨き 切断能力(mm)銅多芯:25
1丁
4,998 税込5,498
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22 質量(g)460 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 1000V
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)146 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
5,898 税込6,488
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ 1000V
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)206 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
7,198 税込7,918
翌々日出荷

テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。 最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。 酷使に耐える頑丈なつくり。 人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。 強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。 ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。 軟線および硬線用の切刃付き。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備 ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備 寸法(mm)240×55×22 質量(g)455 切断能力(Φmm)中硬線4.6 切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
15,980 税込17,578
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5 全長(mm)200 質量(g)204 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
8,198 税込9,018
翌日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング