商品豆知識
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128
トラスコ品番785-2843
質量(g)65
先端寸法(mm)3.5×2
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)10
先端長(mm)21
柄幅(mm)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。
仕様落下防止用ひも取付穴:有
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。