1,032件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビに強いステンレス製です。小さなボルトもつかめるギザ刃付です。丸いモノがつかみやすい丸刃付です。バネ付で連続作業も楽に行えます。狭い所に便利な先曲がり、先細タイプです。
用途ホビー、フィッシング等狭い所での作業。 材質ステンレス鋼(SUS420J2) 切断能力(mm)軟鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、曲げる、切る等の作業が快適に行えます。
用途ホビーでのつかむ、曲げる、切る作業。 仕様二重成型グリップ 材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂 切断能力(mm)軟鉄線0.8
1個
499 税込549
当日出荷

E-Valueペンチ
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、切る等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、曲げる、切る作業。 仕様二重成型グリップ 材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)万能ラジオペンチ
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。1丁7役の超多機能ラジオペンチ。割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍。バネ付きで、連続作業も抜群!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。
用途「つかむ」、「割り込み切り」、「むく」、「切る」、「曲げる」、「ねじ回し」、「簡易圧着」 全長L(mm)162 質量(g)125 穴径(Φmm)刃穴径f:1.5 刃長(mm)10 先端寸法(mm)Φ2.0×3.0 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 アズワン品番64-8566-31 切断能力(Φmm) より線3.5
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ペンチ
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付です。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。
仕様落下防止用ひも取付穴:無 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼 ハンドルコンフォートタイプ 切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左官作業の必需品!。壁や床などのタイルカットに!タイル喰切り。タイルを簡単、スピーディに切断。サイドビッター型、超硬チップ付き
全長(mm)197 質量(g)348 刃幅(mm)約15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

材質S45C タイプ平型 口幅(mm)8 働き寸法(mm)38
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。 サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。 長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。 入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。 鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端が曲がっており、狭い所・精密作業などに最適です。 先端まで強靭に仕上げ、折れにくく曲りにも強くなっています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。 先端縦曲り バネ無し 仕様先端部ギザ付き、ROHS対応 トラスコ品番447-0494 材質特殊鋼 全長(mm)154 質量(g)120 材質(グリップ)樹脂 先端形状E×F:3.0×2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)160 トラスコ品番813-0884 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)170 トラスコ品番828-3543 質量(g)130 先端ストレート 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)15 切断能力(Φmm) 銅線1.2 先端長(mm)51 バネ無し 柄幅(mm)57 切断能力(Φmm) 軟鉄線1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144 トラスコ品番828-3579 質量(g)70 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ペンチ(マスターグリップタイプ)
銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど多くの作業が可能です。電気関係や針金細工、または板金細工などに使用する大変便利な工具です。刃は強力で銅線はもちろん、太い鉄線も切ることができます。
用途銅線や針金を切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる作業等に。 全長(mm)224 仕様落下防止用ひも取付穴なし トラスコ品番390-0029 質量(g)330 切断能力(Φmm) 鉄線2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来品より17%軽くなったため長時間の作業にも耐えられます。 燃やしても環境を汚染しないエラストマー樹脂を使用。 ラジオペンチでは業界最軽量を実現。 プラスチックバネは耐久性に優れ、従来のコイルバネに比べ10倍の耐久性になっています。
材質SCrV 先端先細 硬さ56~62HRC(刃部) 寸法F(mm)1.5~3 寸法D(mm)8.5 材質(柄部)エラストマー樹脂(バネ付) 寸法G(mm)43.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断径(より線mm2)2.0
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り部分に適当なスベリ止めを施した、独特な形状の成形カバーを被覆してあり手へのフィット感も抜群です。
材質(柄部)成形カバー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PR-26 ラジオペンチ エンジニア 動画あり
エンジニアラジオペンチ
RoHS
頑丈なボディー、しなやかな先端の本格タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)160 トラスコ品番368-8224 材質S58C 質量(g)125 先端先細 材質(グリップ)塩ビ 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)J-CRAFT 99 万能ラジオペンチ
・「つかむ」「割り込み切り」「むく」「切る」「曲げる」「ねじ回し」「簡易圧着」。1丁7役の超多機能ラジオペンチ!。・割り込み切り、簡易圧着、線の皮むきなど配線まわりで活躍します。・バネ付で連続作業でも快適!。・滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
全長(mm)162 質量(g)125 穴径(Φmm)【刃】1.5 刃長(mm)10 切断能力(mm)【より線】3.5【鉄線】Φ1.5【銅線】Φ2.6 先端形状2×3 mm 関連資料(0.82MB)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。とくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。外装あり。
質量(g)213 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 硬線3 切断能力(Φmm) 銅線多芯:13 切断能力(mm)銅多芯:25 切断能力(Φmm)中硬線3.8
1丁
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。狭い箇所の部品保持、線材の加工、切断に。
用途掴む・保持する・切る作業に。 仕様本体硬度(HRC):42~50 全長(mm)170 質量(g)0.14 切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線3.2 ●ステンレス線1.2 ●より線3.5mm2 硬度HRC(刃部)56~62 熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
2,998 税込3,298
欠品中

マーベル電工ペンチ
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 トラスコ品番254-5456 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 全長(mm)225 サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5 圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

本格小型精密工具・プロホビーシリーズに、ヨーロッパの一流グリップメーカーと共同開発した高級グリップを搭載しました。握りやすく水に濡れても滑らない、しっとりとした極上のフィーリングです。
用途クセが付いた線材や傷つけたくない対象物のつかみ作業に最適な、先端樹脂キャップ付きの小型プライヤー! 長さ(mm)120 質量(g)72 呼び寸法(mm)120
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS410) 全長(mm)約135 硬度HRC42~43
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
用途ホビー、精密作業等。 材質SK-7 切断能力(mm)軟鉄線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2
1個
819 税込901
欠品中

先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、ホビーでのつかむ、まげる等の作業が容易に行えます。
用途ホビーでのつかむ、まげる作業。 材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコ原理でラクラク切断できるペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
用途軟鋼線の切断作業。 材質炭素工具鋼S55C 刃部硬度HRC55~62
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力ニッパー (グリップアダプター付)
信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!。用途に合わせて選べる、刃穴あり・なしの2パターンの刃形状!。刃部の硬度・切断能力・耐久性が高いため、電気工事関係をはじめ、さまざまな場面での使用が可能!。滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!。グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!
用途刃部の硬度、切断能力、耐久性が高いため、電気工事、配線工事といった様々な場面での使用が可能。 付属品グリップアダプター(黒) 形状ラウンド刃 全長(mm)163、グリップアダプター:94 質量(g)150、グリップアダプター:3 穴径(Φmm)刃:1.8 刃長(mm)21 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼) ブラック/オレンジ 焼入硬度【刃先】HRC-55~58
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ペンチ
電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
材質特殊鋼 仕上パーカー 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,420 税込5,962
当日出荷

1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。
全長(mm)220 トラスコ品番858-6305 質量(g)193 適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型 適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。 刃部硬度はHRC57~61です。
全長(mm)112 仕様先端部ギザ付 トラスコ品番767-4848 質量(g)57 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.5 バネ有り
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

刃部と支点の距離が短く、楽に切断が可能。壁面に突起している釘などの切断に。
用途切る作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番760-7938 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)230 寸法A(mm)165 寸法D(mm)26 寸法E(mm)30 寸法B(mm)9 寸法C(mm)53 切断能力(Φmm) 軟線2.6 切断能力(Φmm) 硬線2 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ラジオペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番856-8987 材質ステンレスSUS410 サイズ140mm平 質量(g)50
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

VVF線切断の決定版。4芯線(Φ2.0mm)を楽に切断します。長く鋭い刃でケーブル線をつつむようにつかみ、1回で切断可能です。快適な切れ味で、美しい切り口を得られます。刃の一部に鉄線を切断できる機能も付けました。先端くわえ部はスキマを極力おさえ、薄物を確実につかみます。ハンドルは力が入りやすく握りやすい、メーカー独自の幅狭設計。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。
用途VVF線・IV線の切断に。 全長(mm)223.5 呼び寸法(mm)220 トラスコ品番436-1059 材質S58C 質量(g)310 硬さHRC54~62(刃部) 寸法A(mm)223.5 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)19.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)14 寸法B(mm)52 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)153 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番381-9469 材質ステンレス鋼 全長(mm)152 質量(g)55 寸法H(mm)1.2 硬さHRC48~53(刃部) 寸法A(mm)152 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法G(mm)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃長が長く、刃部の裏側は六角形の穴形状になっているため、三芯線等もラクに綺麗に切断することができます。
寸法(mm)225 仕様くわえ部ギザ付、セーフティーコード対応、圧着機能、エラストマーグリップ トラスコ品番309-6149 全長(mm)225 質量(g)380 寸法d(mm)54 寸法a(mm)228 寸法e(mm)21 刃部硬度HRC60~64 寸法b(mm)28 仕上(刃部)鏡面仕上 切断能力(Φmm) 鉄線3.6 切断能力(Φmm) 銅線4 寸法c(mm)13.5 寸法g(mm)7 寸法f(mm)14 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~5.5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

『ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります