8ページ目: ラジオペンチ

ラジオペンチとはペンチの先端が細長くなっており、狭い場所で作業しやすく、小さなものをつかみやすい設計になっているペンチです。先端が細長いため、折り曲げ作業がしやすく切断作業もできるため、プラモデル作成や手芸、電気工事、電気部品の分解や組み立てなどいろいろな場面で使用可能。グリップ部分は滑りにくいよう塩ビ素材を使用しているものが多く見られます。先端がクロスしているものやものがつかみやすいように先端が曲がったものなどいくつかの種類があるので、使用目的によって適正なものを選ぶ必要があります。
360件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端から絞り込む
強力ニッパ150mm(成形カバー付) メリー強力ニッパ150mm(成形カバー付)メリー
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
JIS規格品
トラスコ品番287-7937型式205H寸法(mm)150刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
マイクロラジオペンチ マルビーマイクロラジオペンチマルビー
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。 サビに強いカチオン電着塗装を施したモデルです。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番364-4465材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
マイクロラジオペンチ WELLマイクロラジオペンチWELL
2,198税込2,418
1丁
翌日出荷
針のように細いニードルノーズと例えられるほど、先端を細長く仕上げてありますので、極端に狭い部分での作業に威力を発揮する工具です。 超細身の先端は従来のラジオペンチでは難作業と思われていた狭い箇所作業に便利です。 高周波焼き入れ済みの刃にはビニールコードの皮膜むき用丸穴がついています。 線材の切断、平行ビニールコードの割込み、ナット回し用のボルト付などの機能を持っています。 バネ付きなので連続作業も楽に行えます。
用途従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3298材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.2切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
ラジオペンチ マルビーラジオペンチマルビー
1,898税込2,088
1丁
翌日出荷
防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したツールです。 刃は高周波焼入処理済みなので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。 すべりにくく力をかける作業に最適なソフトグリップ付です。 刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。 先端のくわえ部には凸凹の筋が切ってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適です。
用途先の長い先端が特長を生かし、銅線や針金の切断や細工に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニールグリップ
先細ペンチ バネ付 廣田工具製作所先細ペンチ バネ付廣田工具製作所
3,198税込3,518
1丁
11日以内出荷
ワイヤークラフト・アクセサリー製作にも!ピンセットの代わりにも!あらゆる精密作業に!ホビー向け!
全長(mm)144質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-16切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
マイクロラジオペンチ 廣田工具製作所マイクロラジオペンチ廣田工具製作所
3,198税込3,518
1丁
17日以内出荷
ワイヤークラフトなどにも使えるシンプルなバネ付ラジオペンチ!
全長(mm)133質量(g)70切断能力(Φmm) 銅線2アズワン品番64-1126-10切断能力(Φmm) 軟銅線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
ラジオペンチ 廣田工具製作所ラジオペンチ廣田工具製作所
3,198税込3,518
1丁
24日以内出荷
大きめの200mmタイプ!これぞスタンダード!シンプルなラジオペンチ!
全長(mm)200質量(g)205切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線3.6アズワン品番64-1126-01
ラジオペンチ 1020シリーズ 廣田工具製作所ラジオペンチ 1020シリーズ廣田工具製作所
2,698税込2,968
1丁
11日以内出荷から17日以内出荷
これぞスタンダード!シンプルなラジオペンチ!
ロングノーズペンチ KLEIN TOOLSロングノーズペンチKLEIN TOOLS
7,198税込7,918
1丁
翌々日出荷
のの字曲げなどにご使用いただけます。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 スリムヘッドのデザインは、狭い空間での作業に適しています。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。
用途部品の保持に狭い箇所での作業に材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)168.3
ラジオペンチ (バネ付・成形G) スリーピークスラジオペンチ (バネ付・成形G)スリーピークス
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0
ラジオペンチ (成形グリップ) スリーピークスラジオペンチ (成形グリップ)スリーピークス
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。
用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)135呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62切断能力(mm2)より線:/2.0
200mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ200mm ラジオペンチ(チタン合金製)エスコ
70,300税込77,330
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)200呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7866-48
150mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ150mm ラジオペンチ(チタン合金製)エスコ
61,000税込67,100
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)120呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7866-47
200mm ラジオペンチ(ステンレス製) エスコ200mm ラジオペンチ(ステンレス製)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)質量(g)335呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7866-46
200mm ラジオペンチ(45°先曲) エスコ200mm ラジオペンチ(45°先曲)エスコ
5,730税込6,303
1丁
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3全長(mm)200質量(g)178仕上磨きアズワン品番64-2220-30
ステンレスミニプライヤー E-ValueステンレスミニプライヤーE-Value
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。サビに強く、素材にやさしいツールです。手にやさしいソフトグリップ付きです。バネ付きで連続作業も楽に行えます。先端部にギザがないので素材を傷つけません。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS410)全長(mm)約115硬度HRC42~43
ホームペンチ HI-STEELホームペンチHI-STEEL
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
FGラジオペンチ SK11FGラジオペンチSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約125刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
ラジオペンチ ハゼットラジオペンチハゼット
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
小さな部品を掴んだり配線作業に最適です。 サイドカッター付きです。 美しいメッキで錆びにくい仕様です。 滑りにくく丈夫なプラスチックハンドル仕様です。
用途一般機械メインテナンス。 電機、電子機器メインテナンス。材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチックバネなし
マルチラジオペンチ 8133 GEDOREマルチラジオペンチ 8133GEDORE
6,198税込6,818
1丁
当日出荷から翌日出荷
つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62~64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。
用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネントハンドル複合ゴム皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2切断能力(Φmm)中硬線1.6圧着能力(mm)Φ0.5~2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0~2.5(絶縁平型端子)
120mmラジオペンチ(先曲) エスコ120mmラジオペンチ(先曲)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
全長(mm)123.5仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
160mmラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
全長(mm)160仕様磨き仕上げ切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
強力型ロングノーズプライヤー CHANNEL強力型ロングノーズプライヤーCHANNEL
8,598税込9,458
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
バネ無し材質炭素鋼質量(g)181取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線Φ4.1切断能力(Φmm) 硬線Φ2.3
ロングノーズプライヤー CHANNELロングノーズプライヤーCHANNEL
6,598税込7,258
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
バネ無し材質炭素鋼取付穴落下防止用ひも取付穴:無し切断能力(Φmm) 軟線4.1切断能力(Φmm) 硬線2.3
万能ラジオペンチ イチネンTASCO万能ラジオペンチイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割り込み、簡易圧着、線材の皮むき、小ネジやナット等のくわえ回すなど、幅広く使用できる万能工具。150切断能力 (鉄線)1.5Φ切断能力 (銅線)2.6Φ
三枚合わせ先曲りラジオペンチ イチネンTASCO三枚合わせ先曲りラジオペンチイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
仕様三枚合せでガタつかない。先端が45°の角度付で狭い場所での作業に使えます。150
ラジオペンチ イチネンTASCOラジオペンチイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
マルチラジオペンチ tradマルチラジオペンチtrad
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ! アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP) tradパワー万能先曲ラジオペンチ(BP)trad
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
寸法(mm)150材質クロームバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)140切断能力(mm)鉄線:1.6、銅線:2.0刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)
ストレート型 ラジオペンチ P.Toolストレート型 ラジオペンチP.Tool
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
サイズ(mm)155仕様ストレート型全長(mm)155
万能ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)万能ラジオペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
寸法(mm)150先端先細バネ有り材質特殊鋼全長(mm)150切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
アクセサリー・手芸用 ペットラジオペンチ 美鈴アクセサリー・手芸用 ペットラジオペンチ美鈴
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
160mm ラジオペンチ エスコ160mm ラジオペンチエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA682CA-150
200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ) エスコ200mm ラジオペンチ(ストレート/メッキ)エスコ
6,130税込6,743
1個
翌日出荷
先端ストレートバネ無しエスコ品番EA537KE-11
140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ140mm ラジオペンチ(グリップ付/メッキ)エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537KD-1
170mm ラジオペンチ(多用途) エスコ170mm ラジオペンチ(多用途)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537JD-150
205mm ラジオペンチ エスコ205mm ラジオペンチエスコ
5,380税込5,918
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-200
165mm ラジオペンチ エスコ165mm ラジオペンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537EK-150
160mm ラジオペンチ エスコ160mm ラジオペンチエスコ
2,880税込3,168
1個
翌日出荷
先端先細バネ無しエスコ品番EA537DH-150
ラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル) ハゼットラジオペンチ(ベントノーズ・エルゴノミックハンドル)ハゼット
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけ易さに優れたラジオペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)によりより安全で確実な作業をサポートします。
先端ベントノーズバネ無し仕様先端形状(mm)E×F材質専用特殊鋼
ラジオペンチ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら