19ページ目: 除電器(静電気除去装置)
商品豆知識
適合(イオナイザ)Zapp2-L
最小曲げ半径(mm)R30以上
供給エア流量(L/min)10~50
Zapp2の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。
イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)に設定することができます。
スイッチやセンサ等による制御が可能です。
ZappⅡの異常をLEDと異常出力で確認できます。
エア圧力を調整可能なタイプもあります。(OZ2-CB-TV6)。
仕様(エア吐出設定)CONT:連続、PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、PULSE Lo:パルス低速(5Hz)
質量(g)530(本体のみ)
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.6
表示緑:ZappⅡ正常のとき点灯、赤:ZappⅡ異常のとき点灯
構成コントローラ、ACアダプタ、ZappⅡ接続ケーブル(2m)、アース線、エアチューブ(2m)、コンタクトピン(5個)
使用流体清浄な空気
消費電流(A)0.3
使用環境0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)
出力信号(異常)MOS FETリレーb接点、DC30V 100mA以下(ZappⅡ正常時ON、異常時OFF)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)
外部入力端子台(DC24V OUT、INPUT、0V)ZappⅡ動作ON:INPUTと0Vを短絡またはINPUTに0~3V印加ZappⅡ動作OFF:INPUTと0Vを開放またはINPUTに5~24V印加
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×50×75(突起部含まず)
独自の電極構造により従来品と比較して使用エア流量を抑えつつ、高い除電効果を発揮します。
エアと高圧線はシームレスパイプ内部で一体となっています。場所を選ばず装置内へ組み込めます。
高圧が停止した場合アラーム表示と無信号接点のノーマルオープン、ノーマルクローズの2接点を搭載しています。
放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。またノーマルオープンの無信号接点も搭載しています。
放電方式高周波ACコロナ放電式
仕様クリーニングチェック出力/NPN型フォトリレー出力(NO)放電停止入力/放電停止:0Vと短絡、放電許可:開放、(残留電圧:0.5V以下)
付属品入力電源ケーブル(2.5m)
使用圧力範囲(MPa)0.005~0.1
出力電圧AC約2000V
本体質量(g)78
空気使用量(L/min)最大50
使用流体清浄な空気
オゾン発生量0.1ppm以下(投入エア流量:30L/min(ANR)、吐出口より50 mm)
使用環境周囲温度:10~40℃、周囲湿度:~65%以下ただし結露なきこと
アラーム出力NPN型フォトリレー出力(NO/NC)
イオンバランス±15V以下(距離50mm、工場出荷時)
入力電源DC+24 V±10%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×18×50(突起部含まず)
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。SZAⅡではステンレス筐体を採用しました。
長穴付きスタンドが付属しております。また背面の取付穴を使った固定も可能ですので、組み立てラインや装置の組み込み等あらゆる場所の設置に幅広く対応しています。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで交換でき、メンテナンス性が向上しています。またルーバーを外すと電源が切れる安全設計です。
風量が無段階で調整が可能です。
イオン発生方式高周波式
付属品電源信号ケーブル(2m)、清掃ブラシ
質量(g)約370
出力電圧AC2.5kV
風量(m3/min)0.2~0.30
フィルターなし
使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%RH(結露なきこと)
アラーム出力正常時:ON高圧出力異常またはファン異常(赤色LED点灯)時:OFFMOS FETリレー ノーマルクローズ接点出力最大電流:200mA印加電圧:30VDC以下(b接点出力)
イオンバランス±10V以下
騒音レベル(dB(A))48(距離1m)
容量(VA)5
オゾン濃度0.04ppm以下(吹き出し口前面150mm中央)
入力電源DC24V±5%
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×81×45
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。
イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。
放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ
質量(kg)0.75
表示5連LED
入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)
吐出口径(Φmm)115
風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5
オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)
消費電流(A)0.85
使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH
イオンバランス±10V
警告クリーニング時期、高電圧異常時
入力電流(A)0.85
除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0
設置距離(mm)300~1200(推奨)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
セット内容連結用ケーブル(ケーブル長0.8m)、エア導入継手×各1個
1セット
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。