731件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)クランプ:340 アズワン品番1-3904-41
1個
11,600 税込12,760
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個 質量(kg)4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170 使用範囲(mm)150~900程度 消費電流(mA)900(max) 最大風量(m3/min)2.5 イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 イオン生成方式交流高周波コロナ放電式 アズワン品番64-1210-83 入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)




1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)



1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
イオン発生方式DC方式
1個
111,980 税込123,178
3日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

付属品- 適合機種IZF31用 部品名称エミッタカートリッジ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

付属品本体固定用ボルト4本 適合機種IZF31用 部品名称ブラケット
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

付属品- 適合機種IZF31用 部品名称清掃アーム(自動清掃ユニット用)
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

SJシリーズ用接続ケーブル。
適合機種SJシリーズ
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベッセル消音ノズル
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9 アズワン品番64-8536-37
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

オプション品・継手接続用ノズル。
適合機種G-7R-L、BB-Z
1個
999 税込1,099
当日出荷

静電気除去ACクリーンバー用リモートコントローラ。
適合機種Cシリーズ
1個
4,798 税込5,278
14日以内出荷

IPC-250CR用プレフィルター。
適合機種IPC-250CR 質量(g)56 本体寸法(mm)200×100×8
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

メンテナンスが容易、つまみをスライドさせるだけでクリーニングができるブラシ。
適合機種CF-300
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ベッセルHEPAフィルタ
IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
適合機種IPC-250CR 質量(g)907 本体寸法(mm)250×220×78
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

針電極ユニットです。
用途Cバーシリーズ用 除電方式パルスACコロナ放電式 トラスコ品番168-2568 質量(g)6 電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕 消費電力(W)MAX7.8 使用範囲(mm)50~2000程度 使用空気圧力(MPa)0.3 消費電流(mA)MAX600 使用周囲温度(℃)0~50 イオンバランス±30V(距離1000mm) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと) オゾン発生量(ppm)0.05以下 アズワン品番64-8434-59
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

G-2用電源アダプターです。
用途G-2用 トラスコ品番168-2569 質量(g)425 電源(V)DC24±5%、AC100~240 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.) 電源コード(m)約1.5 消費電力(mA)100 使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと) 定格出力電圧(V)DC24/0.75A アズワン品番64-4654-14
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります