商品豆知識
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。
また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。
市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。
材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR
厚さ(mm)2
色モスグリーン
硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80
比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62
伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200
表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105
引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)1.5
タイプ両面テープ貼付
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。
除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。
商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など
仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。
寸法(mm)266×220
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
厚さ(g/m2)60
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。
湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05
表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下
材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム
色ブルー
タイプスリップタイプ
界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。
樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。
見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
タイプ両面テープ貼付
表面抵抗率(Ω)10×109-10
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
こんなお得な商品も!

静電気除電シート 放電ペーパー
モノタロウ
¥599
税込¥659
安価で静電気の除電ができます。
除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に
包装の中の除電に
除電装置の設置ができない場所に
使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!
表面抵抗値(Ω)104~106/SQ
サイズ(mm)200×1100
厚さ(g/m2)60
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ESDバッグ
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。
ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。
色ブルー
仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
材質超極細繊維不織布
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。
シリコンゴムの耐熱温度は500℃!
断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。
裏面にマグネット付きで大活躍。
丸めて収納が可能です。
寸法(mm)400×300
質量(g)490
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包
厚さ(mm)10
長さ(mm)320
構成3層
材質ポリエチレン(PE)
表面抵抗値(Ω)1011
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。
電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。
セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。
作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65
コード長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
こんなお得な商品も!

静電気除去シート 多言語表記タイプ
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、取りはがし、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。(ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付ける事はできません)見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
表面抵抗値(Ω)10×109~10
スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。
ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。
A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台
静電気対策がされていない作業台
厚さ(mm)2
スナップ径(mm)(接地用)10
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69
厚さ(mm)3
材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー
表面抵抗値(Ω)109
製品を静電気から守ります。
用途電子部品や実装基板の静電防止に。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
表面抵抗値(Ω)1×1011以下
こんなお得な商品も!

導電性マット
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。
発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2
表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104
材質NBR(ニトリルゴム)
引張強度140kg/cm
簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
仕様1MΩの抵抗付き
質量(g)30
タイプ引きずりタイプ
長さ(cm)61
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。
寸法(縦×横)(mm)300×300
材質ポリエチレン
1袋(10枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
卓上サイズの導電性カラーマット。
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。
ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。
アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。
作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。
放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。
小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適
表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)1.58(裏面層グレー布)
厚さ(mm)0.7
長さ(m)0.9
幅(m)0.6
付属品収納ケース(270×200mm)リストストラップ(1MΩ)アースコード(1MΩ)
トラスコ品番274-1725
寸法(mm)600×900×0.7
質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)1
材質アクリル100%
厚さ(mm)2±0.5
表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。
壁面や扉に貼り、触れることで静電気の除去が可能。
導電性カラーマットを使用した静電気除去パッド。
機能が一目で分かる印刷付き。
EPAの入り口に設置することで静電気対策の意識付けに効果的です。
半分にカットし、2枚にして使用することもできます。
寸法(幅W×長さL)(mm)180×135
厚さ(mm)1.5
付属品固定テープ
質量(g)60
径(Φmm)ホック:7
RoHS指令(10物質対応)対応
ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
1枚
¥839
税込¥923
当日出荷
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に
材質アルミ
厚さ(mm)3
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。白地部はボールペンでも記入できます。
適合ZCM-05、ZCM-06
トラスコ品番775-8570
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2
トラスコ品番407-4076
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム
厚さ(mm)2
表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□
許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。
仕様抗菌仕様
材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)
厚さ(mm)1.7
表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤
はんだ関連・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。