45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルター HAKKO(白光)

    交換用フィルター

    HAKKO(白光)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚ほか
    当日出荷
    仕様活性炭フィルター
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
    付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5消費電力(W)(50/60Hz)15/13外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
  • ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)

    ダクトセット(角型ノズル付き)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    横から吸煙したいときにおすすめです。
    セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
  • 空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)

    空気清浄タイプ吸煙器

    HAKKO(白光)
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
    セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2消費電力(W)120電源AC100V 50/60Hz処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
  • プレフィルター/10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター/10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷
    HAKKO FA-430用プレフィルター
    質量(g)8.3本体寸法(mm)220×270×5
  • 卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器

    HAKKO(白光)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
    トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
  • プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)

    プレフィルター 10枚入り

    HAKKO(白光)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
    対応製品HAKKO FA-431サイズL
  • 空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース

    HAKKO(白光)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
  • SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)

    SS-10用替フィルター

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5枚)
    当日出荷
    トラスコ品番468-7205
  • メインフィルター HAKKO(白光)

    メインフィルター

    HAKKO(白光)
    18,980税込20,878
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
    幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
  • 空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)

    空気清浄式吸煙器替プレフィルター

    HAKKO(白光)
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種FA-431質量(g)347
  • ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)

    ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器

    HAKKO(白光)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
    トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)
  • 卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    卓上はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191質量(kg)約1.1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207
  • 交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ

    交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
  • ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)

    ミドルフィルター高性能HEPA

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
  • はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸煙器

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
    付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
  • 卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)

    卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
  • SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター HEPA

    goot(太洋電機産業)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
    用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
  • SS-80AS用 ノズルフィルター goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ノズルフィルター

    goot(太洋電機産業)
    2,498税込2,748
    1箱(10枚)
    当日出荷
    SS-80AS用ノズルフィルターです。
    用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
  • サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)

    サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
    対応製品HAKKO FA-431
  • ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)

    ダクトセット 丸型ノズル付

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
  • SS-80AS用 プレフィルター 5個入り goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 プレフィルター 5個入り

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    当日出荷
    SS-80AS用プレフィルター5個入です。
    用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
  • ダクトホース HAKKO(白光)

    ダクトホース

    HAKKO(白光)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-7816適合機種FA430-01、421-1寸法(Φmm×m)Φ75×2
  • 吸煙器 goot(太洋電機産業)

    吸煙器

    goot(太洋電機産業)
    109,500税込120,450
    1台
    当日出荷
    空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
    用途はんだづけ現場の環境保全用トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100消費電力(W)160寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
  • SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトホース

    goot(太洋電機産業)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    SS-80AS用ダクトホースです。
    用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機 メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機

    メトカル
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、スタンダードタイプフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
  • 吸煙パイプセットR HAKKO(白光)

    吸煙パイプセットR

    HAKKO(白光)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    適合HAKKO 490、HAKKO 494トラスコ品番849-8010
  • ベンチトップ型フード HAKKO(白光)

    ベンチトップ型フード

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
  • ダクトバンド HAKKO(白光)

    ダクトバンド

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7820
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1

    Weller
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット。大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。低騒音。自動フィルター交換警告機能。簡単操作で賢く運用。
    用途ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等セット内容Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ電源(V)100~120電力(W)120フィルター【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%吸引量【ブロワー】最大190m3/h騒音レベル(dB(A))<50最大静圧(Pa)【ブロワー】3000
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1

    Weller
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。
    用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
  • ポータブル空気清浄機キット メトカル

    ポータブル空気清浄機キット

    メトカル
    249,800税込274,780
    1セット
    5日以内出荷
    30秒で簡単にフィルター交換可能です。LEDステータスリング搭載です。従来モデルの2倍の吸引力です。99.97% 効率のHEPA13フィルターとオプションのガスフィルター(活性炭厚層)の設定があります。静かな動作です。3つの風力を選択出来ます。ノズルフィルター付きの新しい円形および角形ノズルが利用可能です。以前のBVXおよびオムニフレックスアームおよびホースと互換性があります。
    用途ハンダ煙、粒子、塵、ガス、臭気などの除去に。その他最大気流量(m3/時):297、2×75トラスコ品番592-7995セット内容BVX-250:本体、FM-BVX250:HEPA13ガスフィルター、RPS-1:リモート電源スィッチ、BVX-250-ARML:フレキシブルアーム 50mm x 1200mm、BVX-NOZR:BVXシリーズ用長方形ノズルESD対応幅(mm)268高さ(mm)320長さ(m)ダクト:1600奥行(mm)400電源(V)100~240消費電力(W)150騒音レベル(dB(A))50(中設定時)口径(mm)ダクト:50RoHS指令(10物質対応)対応静圧(Pa)1743
  • 半田吸煙器 エスコ

    半田吸煙器

    エスコ
    105,400税込115,940
    1個
    翌日出荷
    仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力120W運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
  • SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 リモコン

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SS-80AS用リモコンです。
    用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
  • SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 メインフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    SS-80AS用メインフィルター中性能です。
    用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
  • SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能

    goot(太洋電機産業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
    用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
  • SS-80AS用 ダクトノズル goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 ダクトノズル

    goot(太洋電機産業)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    SS-80AS用ダクトノズルです。
    用途SS-83AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2911質量(kg)1
  • SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)

    SS-80AS用 キャップ

    goot(太洋電機産業)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    SS-80AS用キャップです。
    用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター

    メトカル
    13,980税込15,378
    1個
    60日以内出荷
    BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。
    セット内容ホースアダプター質量(kg)1
  • Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) メトカル

    Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)

    メトカル
    129,800税込142,780
    1個
    30日以内出荷
    半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
    仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240消費電力(W)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250標準流量(m3/h)85安全規格UL、CSA、CE、PSE
はんだ吸煙器