40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷
仕様活性炭フィルター
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
横置き・縦置きが可能。 コンパクトで省スペース。 フィルター交換が可能。 本体に静電気対策をしていますので、静電気に弱い部品を扱う作業でもご使用いただけます。
消費電力(W)(50/60Hz)15/13風量(m3/min)50Hz/60Hz(縦置き)1.0/1.1(横置き)0.4/0.5付属品フィルター1枚トラスコ品番365-9259質量(g)930外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/166×212×113フィルター/130×130×10電源(AC V)100(50/60Hz)プラグ形状2極接地型プラグ最大流速(m/s)(縦置き)1.0(50Hz)/1.1(60Hz)(横置き)2.6(50Hz)/2.9(60Hz)
プレフィルター/10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター/10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷
HAKKO FA-430用プレフィルター
本体寸法(mm)220×270×5質量(g)8.3
ダクトセット(角型ノズル付き) HAKKO(白光)ダクトセット(角型ノズル付き)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1セットほか
当日出荷から翌々日出荷
横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01
空気清浄タイプ吸煙器 HAKKO(白光)空気清浄タイプ吸煙器HAKKO(白光)
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
静音設計なのにパワフル吸引!コストパフォーマンスに優れた長寿命フィルター採用の空気清浄式吸煙器。大量のはんだ付け作業の現場に最適
消費電力(W)120処理風量(m3/min)HIGH:4.7、MEDIUM:3.7、LOW:2.8(ダクト2本使用時)セット内容本体、電源コード、リモコン、キャップ、メインフィルターL、プレフィルターL(10枚入り)、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)7.2電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×366×343運転音(dB)50(MEDIUMモード)(運転音は前面1m、無響音室で測定)捕集効率(%)97(≧0.3μm) (HIGH/MEDIUM/LOWモード時)適合ダクトダクトの長さ:Φ55mm×1.2m (ESD SAFE・別売)プラグ形状2極接地型プラグ静圧(kPa)1.5
卓上はんだ吸煙器 HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器HAKKO(白光)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ハンダ付け時に発生する有害成分を活性炭フィルターで吸着。 処理風量が大きく、運転音は静か。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)31処理風量(m3/min)3.8~4.4(50/60Hz)フィルターを取付けた場合トラスコ品番129-5004質量(kg)3.9フィルター寸法:242×242×10(活性炭量:20g、最大吸着量:6g)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)252×280×175
プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター 10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
対応製品HAKKO FA-431サイズL
メインフィルター HAKKO(白光)メインフィルターHAKKO(白光)
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
HAKKO FA-430用メインフィルター。 0.3μmの粒子を99.97%まで除去します。(単板における大気塵による計数法捕集効率測定での初期値)
幅(mm)220高さ(mm)125質量(g)1250奥行(mm)270
卓上はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)卓上はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
はんだ付け作業中に発生する不快な気化溶剤を吸着、脱臭。はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35°まで可変できます。
電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)16/14外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)206×132×207質量(kg)約1.1付属品替フィルター3枚トラスコ品番468-7191
SS-10用替フィルター goot(太洋電機産業)SS-10用替フィルターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5枚)
当日出荷
トラスコ品番468-7205
ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器 HAKKO(白光)ハッコーFA430 空気清浄式吸煙器HAKKO(白光)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
静音設計なのにパワフルな吸引力風量調整と自立するダクトで有害な煙をキャッチします。 フィルター交換お知らせ機能付です。 作業環境にあった3つの風量調整が可能。
消費電力(W)120処理風量(m3/min)4.7(ダクト2本)トラスコ品番384-3998幅(mm)330高さ(mm)343奥行(mm)366電源(V)AC100
卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付) HAKKO(白光)卓上はんだ吸煙器用アームスタンド(ツマミ付)HAKKO(白光)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
適合FA400-01用トラスコ品番849-8011
空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器替プレフィルターHAKKO(白光)
2,898税込3,188
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
適合機種FA-431質量(g)347
空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケース HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器角型ノズル用フィルターケースHAKKO(白光)
599税込659特価
1個
当日出荷
適合機種FA-431質量(g)80.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)153×86.5×16.5
交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個) エスコ交換用フィルター(EA800MP-1,-2用/2個)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
仕様EA800MP-1、-2用交換フィルター
サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入り HAKKO(白光)サブフィルター 丸型ノズル用 20枚入りHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用サブフィルター サブフィルター使用でプレ・メインフィルターの寿命が約10倍!
対応製品HAKKO FA-431
ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)ダクトセット 丸型ノズル付HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
はんだ吸煙器 goot(太洋電機産業)はんだ吸煙器goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
はんだ付け作業時に発生する煙を吸い取り、快適な作業環境を提供します。特殊活性炭フィルターを使用し、本体の前面から約20cmの範囲の煙を吸い取ります。自立スタンド方式で角度が約35度まで可変できます。
消費電力(W)27(50Hz)、22(60Hz)風量(m3/min)0.64(50Hz)、0.71(60Hz)付属品替フィルター3枚トラスコ品番849-8610電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×132×207電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)
ミドルフィルター高性能HEPA goot(太洋電機産業)ミドルフィルター高性能HEPAgoot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用トラスコ品番213-7162適合機種SS-80AS質量(g)500
SS-80AS用 メインフィルター HEPA goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター HEPAgoot(太洋電機産業)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
SS-80AS用メインフィルターHEPAです。
用途SS-81AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2905質量(g)700
SS-80AS用 ノズルフィルター goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ノズルフィルターgoot(太洋電機産業)
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷
SS-80AS用ノズルフィルターです。
用途SS-88AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2913質量(g)200
吸煙器 goot(太洋電機産業)吸煙器goot(太洋電機産業)
109,500税込120,450
1台
当日出荷
空気清浄式型ではんだ付け時に発生するヒュームを室内から除去します。
用途はんだづけ現場の環境保全用消費電力(W)160トラスコ品番153-2908適合機種本体SS-80MF、SS-80MDF、SS-80PF、SS-80NF、SS-80D、SS-80Nセット内容本体 SS-80MF SS-80MDF SS-80PF SS-80NF SS-80D SS-80N幅(mm)250質量(kg)14.5高さ(mm)490奥行(mm)410電源(V)100寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)250×410×490捕集効率(%)95・0.3μm処理風量(m3/h)150(50/60Hz)
ベンチトップ型フード HAKKO(白光)ベンチトップ型フードHAKKO(白光)
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7822
ダクトバンド HAKKO(白光)ダクトバンドHAKKO(白光)
1,598税込1,758
1セット(2個)
欠品中
適合HAKKO FA-430、HAKKO FA-431トラスコ品番849-7820
ダクトホース HAKKO(白光)ダクトホースHAKKO(白光)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
寸法(Φmm×m)Φ75×2適合機種FA430-01、421-1トラスコ品番849-7816
Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 WellerWeller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1Weller
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット。大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。低騒音。自動フィルター交換警告機能。簡単操作で賢く運用。
用途ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等セット内容Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ電源(V)100~120電力(W)120フィルター【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%吸引量【ブロワー】最大190m3/h騒音レベル(dB(A))<50最大静圧(Pa)【ブロワー】3000
Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 WellerWeller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1Weller
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。
用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
半田吸煙器 エスコ半田吸煙器エスコ
105,400税込115,940
1個
翌日出荷
消費電力120W仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
SS-80AS用 リモコン goot(太洋電機産業)SS-80AS用 リモコンgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
SS-80AS用リモコンです。
用途SS-86AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2914質量(g)100
SS-80AS用 メインフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 メインフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
SS-80AS用メインフィルター中性能です。
用途SS-80AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2909質量(g)700
SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能 goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ミドルフィルター 中性能goot(太洋電機産業)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
SS-80AS用ミドルフィルター中性能です。
用途SS-87AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2906質量(g)500
SS-80AS用 プレフィルター 5個入り goot(太洋電機産業)SS-80AS用 プレフィルター 5個入りgoot(太洋電機産業)
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
SS-80AS用プレフィルター5個入です。
用途SS-82AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2907質量(g)200
SS-80AS用 ダクトホース goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトホースgoot(太洋電機産業)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
SS-80AS用ダクトホースです。
用途SS-84AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2910質量(g)100
SS-80AS用 キャップ goot(太洋電機産業)SS-80AS用 キャップgoot(太洋電機産業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
SS-80AS用キャップです。
用途SS-85AS用交換部品仕様SS-80AS用トラスコ品番153-2912質量(g)100
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプター メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機用アダプターメトカル
13,980税込15,378
1個
60日以内出荷
BVX-101-S/BVX-103-Sへ、BVX-ARMを取り付ける際に本体へセットするためのアダプターです。
セット内容ホースアダプター質量(kg)1
Metcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) メトカルMetcal BVX-100シリーズ 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭)メトカル
129,800税込142,780
1個
30日以内出荷
半田煙用スタンダードタイプで、フィルターの目詰まりをセンサーで感知して、パイロットランプがフィルターの交換時期をお知らせします。用途別に選べる2つのフィルター(塵や煙用(FM-BVX)と臭いやガス用(FG-BVX))構成です。
消費電力(W)85標準流量(m3/h)85仕様吸入口1個セット内容本体、50Φフレキシブルアーム(710mm)、ホースアダプター、プレフィルター、ガスフィルター、電源ケーブル質量(kg)9電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×290騒音値(dB)55以下測定範囲(Pa)(吸引力)1250安全規格UL、CSA、CE、PSE
前置フィルター DESCO前置フィルターDESCO
8,398税込9,238
1パック(5枚)
7日以内出荷
質量(g)68
吸煙パイプ固定金具 組品R HAKKO(白光)吸煙パイプ固定金具 組品RHAKKO(白光)
779税込857
1個
5日以内出荷
適合HAKKO 490トラスコ品番849-7938
吸煙パイプセットR HAKKO(白光)吸煙パイプセットRHAKKO(白光)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
適合HAKKO 490、HAKKO 494トラスコ品番849-8010
モーター 100-120V HAKKO(白光)モーター 100-120VHAKKO(白光)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
トラスコ品番848-2982
はんだ吸煙器