絞り込み
ブランド
最大風量(m3/min)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
71件中 4171
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
プラジェット (温度可変タイプ) SURE(石崎電機製作所)プラジェット (温度可変タイプ)SURE(石崎電機製作所)
26,980税込29,678
1台
22日以内出荷
トラスコ品番473-6966RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット 200V仕様 SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット 200V仕様SURE(石崎電機製作所)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
トラスコ品番451-4726幅(mm)302質量(kg)1.2高さ(mm)96奥行(mm)96スイッチ3段切換(熱風・送風・切)風量(m3/min)0.51風速(m/min)450RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216ASURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
239,800税込263,780
1台
翌日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能Rシール・ラベルシール・キャップシールが驚くほどきれいな仕上りにキャップシールは立て置き可能(高さ20~130mm/直径Φ85mmまで)1回の手作業が100個を超えたら、格段に作業効率があがる卓上のヒーティングマシンで
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400ベルト【コンベアベルト】メッシュベルト(約5mmピッチ、導電性なし)炉内寸法(mm)123(W)×197(H)×350(D)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×505×570速度【コンベア】50Hz:0~65mm/sec.、60Hz:0~80mm/sec.プラグ形状平型プラグ
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
24,400税込26,840
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
トラスコ品番473-6931アズワン品番65-0505-26RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 (据置タイプ)SURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
据置きタイプの溶接専用機
付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
ヒートガンセット (溶接用) エスコヒートガンセット (溶接用)エスコ
28,500税込31,350
1組
翌日出荷
溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)
熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション熱風溶接機 PHW7-7B型パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)各種溶接用ノズルを取り揃えています。
用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
ヒートガン イチネンTASCOヒートガンイチネンTASCO
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100熱風温度(℃)500風量(L/min)250/400(切換)
ヒートガン 軽量型 AC100V/600W エスコヒートガン 軽量型 AC100V/600Wエスコ
14,000税込15,400
1台
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂寸法(mm)208×70×177(H)質量(g)約550電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3温風温度(℃)450風速(m/min)400風量(L/min)125アズワン品番65-2118-60
ヒートガン(液晶ディスプレイ付) TRUSCOヒートガン(液晶ディスプレイ付)TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷
熱収縮用のドライヤーです。ステッカーの剥離やFRP等の成型加工にも適しています。ノズルが4種類ありますので用途に合わせてご利用できます。出力は2段階調整が可能で、出力温度は最大で約500℃です。出力温度がディスプレイに表示されるため、温度調整がスムーズかつ安全に行えます。
用途熱処理が必要な作業に。トラスコ品番207-5962アズワン品番64-8723-81RoHS指令(10物質対応)対応
据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS100パーカーコーポレーション
169,800税込186,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS50パーカーコーポレーション
149,800税込164,780
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
据付型熱風ヒーター PHS30 パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30パーカーコーポレーション
72,980税込80,278
1台
当日出荷
熱風温度 Max. 650℃小型・コンパクト設計長時間連続運転可能風量調節可能
質量(kg)0.8
簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグHAKKO(白光)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220VSURE(石崎電機製作所)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット PJ-230-220V SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-230-220VSURE(石崎電機製作所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2537アズワン品番65-0505-43RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット PJ-216A-220V SURE(石崎電機製作所)プラジェット PJ-216A-220VSURE(石崎電機製作所)
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-2536アズワン品番65-0505-42RoHS指令(10物質対応)対応
ホットジェット用ガン K-2Aガン マツデンホットジェット用ガン K-2Aガンマツデン
34,980税込38,478
1個
40日以内出荷
ホットジェット15M型にのみ使用です。
トラスコ品番853-6838適合機種15M質量(kg)1最大出力(W)1000
簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ HAKKO(白光)簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグHAKKO(白光)
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができるトラスコ品番849-7257質量(kg)29外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24ヒーター容量(W)1200炉内温度(℃)常温~180プラグ形状平型プラグ
熱風機 パーカーコーポレーション熱風機パーカーコーポレーション
99,980税込109,978
1台
当日出荷
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーションパークヒート 据付型熱風ヒーターパーカーコーポレーション(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
当日出荷
小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
エアー漏れチェック液 エスコエアー漏れチェック液エスコ
2,300税込2,530
1本
翌日出荷
タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
プラジェットミニ TGK(東京硝子器械)プラジェットミニTGK(東京硝子器械)
7,790税込8,569
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)
ヒーティングガン883 ヤヨイ化学ヒーティングガン883ヤヨイ化学
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
風速が大きく、部分的な温めや乾燥に手軽に使えるタイプです。 樹脂ボディで軽量です。
質量(g)約750(コード除く)コード長さ(m)19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風量(m3/min)0.2風速(m/min)1250
ヒーティングガン・シュリンク用品本体