絞り込み
電源(V)
- 100(4)
熱風温度(℃)
- 300~400未満(4)
消費電力(W)
- 300~400未満(4)
最大風量(m3/min)
- 0.088
- 0.125(2)
- 0.14(2)
- 0.15(1)
- 0.15~0.45(1)
- 0.17(1)
- 0.175(1)
- 0.18(6)
- 0.2(7)
- 0.23(3)
- 0.24(2)
- 0.25(5)
- 0.3(2)
- 0.32(1)
- 0.4(4)
- 0.45(1)
- 0.5(6)
- 0.51(2)
- 0.56(2)
- 0.57(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- SURE(石崎電機製作所)(2)
- エスコ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
商品豆知識
「電源(V)」から絞り込む
100(4)

プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品ストラップスイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風)本体質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
小型ヒートガンセット AC100V/300W
エスコ¥10,800税込¥11,8801セット翌日出荷付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)
プラジェットミニ
TGK(東京硝子器械)¥7,790~税込¥8,569~1台4日以内出荷から8日以内出荷質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)