ヒートガンやドライヤーなどがあります。ヒートガンは、塩ビの管を曲げる時や、熱収縮チューブを加工する時、シールや塗装剥がしをする時に使われる道具。ヒートガンから出てくる高熱の風は、電熱線によって熱くなった風を利用しており、ヒートガンという名前以外にもホットガンやヒーティングガンと呼ばれています。ヒートガンの中には、熱風の温度を調節することができるものがあり、保管や持ち運びにも適しているのが特徴です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「熱風温度(℃)」から絞り込む
200~300未満(1)
500~600未満(5)
600~700未満(1)
パーカーコーポレーション据付型熱風ヒーター PHS30
熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。風量調節可能
質量(kg)0.8
1台
71,980 税込79,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品キャリングケース トラスコ品番168-4079 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く) ヒーターセラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3) 振動(m/s2)<2.5(K=1.5) 風量(L/min)250、400(切換)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) 白光 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

手軽に楽しめるシュリンク包装用セット お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。 工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。 ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。 シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。 質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6 寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン シール溶着/溶断 外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D) 最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変) 風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25 シール長さ(mm)200(Max.) シール幅(mm)1.6 風速(m/min)ヒーティングガン/600 プラグ形状平型プラグ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上 質量(kg)0.6 コード長さ(m)1.8 最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190 風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分) 風速(m/min)600 プラグ形状平型プラグ
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

おすすめ人気ランキング