絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 片口スパナ

172件中 161172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 片口スパナ RS PRORS PRO 片口スパナRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 17mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 160 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
RS PRO 片口スパナ RS PRORS PRO 片口スパナRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 19mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 175 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
RS PRO 片口スパナ RS PRORS PRO 片口スパナRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS Pro 絶縁オープンエンドスパナ. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの絶縁オープンエンドスパナ製品をご紹介します。Durable スパナは、Durable クロムバナジウムスチール製で、クロムめっきが施されていて、2 層の色で絶縁されています。これらのレンチは、最大 1000 の通電中の電気回路のナットとボルトに安全かつ効率的に使用するのに最適な工具です。各種サイズを取り揃えたこれらのスパナは、安全性と使いやすさを考慮して設計されており、安心して作業できます。特長と利点. Durable クロムバナジウムスチール製です 通電中の機器(最大1,000ボルト)での作業用 ジョー角度:15 クロムめっき 安全性を高めるため、2 層のカラー絶縁コーティングが施されています IEC60900 、ISO69 に準拠しています 各種サイズあり . 一般的な用途. スパナなどの絶縁工具は、通電中の回路で作業する際に安全性を確保するために不可欠です。さまざまな工具を取り揃えており、次のような幅広い用途で使用されています 技術者 エンジニア メカニック 電気技術者 . 絶縁工具とは? 絶縁工具は、通電中の電気回路の作業に使用する必須の工具です。スパナなどの絶縁工具には、感電を防止する保護カバーが付いており、現在の電気に対して安全かつ確実に作業することができます。調整可能ですか? RS Pro 絶縁オープンエンドレンチは調整不能ですが、さまざま. その他のサイズを用意. RS Pro 絶縁オープンエンドスパナは、次のオープンエンドサイズを用意しています。 1973790 1973790 5.5mm 1973792 1973792 6 mm 1973793 1973793 7mm 1973794 1973794 8 mm 1763412 1763412 10mm 1763411 1763411 11 mm 1763408 1763408 13mm 1763419 1763419 14 mm 1763406 1763406 17mm 1763405 1763405 19 mm 1763404 1763404 22 mm 1763403 1763403 24mm . 他に絶縁工具はありますか? 絶縁調整可能スパナ 絶縁プライヤ 絶縁ドライバ 絶縁カッター 絶縁ナイフ 絶縁ラチェット
仕様スパナの種類 = オープンエンドスパナメートル系サイズ = 24mmVDE/1000V認証 = あり材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムめっき全体長さ = 225 mmダブルエンド = なしインチまたはメートル = Metric
Gedore 片口スパナ 6 10x11 10 x 11 mm GEDOREGedore 片口スパナ 6 10x11 10 x 11 mmGEDORE
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナシリーズ = 6 10x11インチまたはメートル = Metricmm全体長さ = 157 mmダブルエンド = あり材質 = バナジウム鋼仕上げ = クロムサイズ = 10 x 11 mm
全長(mm)157商品構成単品
Gedore 片口スパナ 6 8x10 8 x 10 mm GEDOREGedore 片口スパナ 6 8x10 8 x 10 mmGEDORE
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナシリーズ = 6 8x10メートル系サイズ = 8 mm, 10mm全体長さ = 140 mmダブルエンド = あり材質 = バナジウム鋼仕上げ = クロムサイズ = 8 x 10 mm
全長(mm)140商品構成単品
Gedore 片口スパナ 6 6x7 6 x 7 mm GEDOREGedore 片口スパナ 6 6x7 6 x 7 mmGEDORE
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
スパナの種類 = オープンエンドスパナシリーズ = 6 6x7メートル系サイズ = 6 mm, 7mm全体長さ = 122 mmダブルエンド = あり材質 = バナジウム鋼仕上げ = クロムサイズ = 6 x 7 mm
全長(mm)122商品構成単品
片目片口スパナセット エスコ片目片口スパナセットエスコ
9,550税込10,505
1セット
翌日出荷
セット内容:10本組。12ポイント。15°タイプ。ツールロール付。
片目片口スパナ エスコ片目片口スパナエスコ
1,060税込1,166
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
DIN3113規格に準拠。人間工学に基づいたデザインで快適に使用できます。
片口スパナ BAHCO(バーコ)片口スパナBAHCO(バーコ)
489税込538
1丁ほか
翌々日出荷
リング付きマグネトレンチセット BAHCO(バーコ)リング付きマグネトレンチセットBAHCO(バーコ)
2,398税込2,638
1丁
25日以内出荷
トラスコ品番384-4672
スパナ回転止め用 NSK(ナカニシ)スパナ回転止め用NSK(ナカニシ)
249税込274
1個
21日以内出荷
用途EHR-500・IR-310・IH-300適合機種EHR-500・IR-310・IH-300
スパナ GCO BOSCH(ボッシュ)スパナ GCOBOSCH(ボッシュ)
489税込538
1個
3日以内出荷
商品構成単品

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

片口スパナ